FORET POUR CARRELAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 Foret pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 260 mm,... et diamètres, avec différentes formes d’emmanchement : Hexagonal, Queue cylindrique, Convient pour SDS-plus,..., pouvant être des kits de : 5 PCS, 7 PCS, 10 PCS,...… pour des perçages propres dans les carreaux de grès cérame, de céramique, de carreaux de ciment, de pierre naturelle, de marbre, de faïence…
Filter



Forets à carrelage : percez proprement le grès cérame, la céramique et les tuiles dures

Les forets à carrelage sont des outils de perçage à plaquette ou à arêtes de coupe en carbure de tungstène, conçus pour traverser les matériaux durs et cassants comme le carrelage, la faïence, le grès cérame, la céramique et les tuiles. Leur géométrie de pointe, rectifiée avec précision, limite les éclats et le patinage sur l'émail. Ils se montent sur perceuse ou visseuse selon la forme de la tige : cylindrique, hexagonale 1/4, à 3 faces, polygonale ou SDS-plus. Certains modèles sont multi-matériaux et percent aussi la brique, le béton ou le métal avec le même foret. Carreleurs, plaquistes, électriciens, plombiers et couvreurs les utilisent pour poser des chevilles, des fixations et des passages de canalisations dans des supports carrelés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Si le carrelage est difficile à percer, c'est à cause de sa fabrication. Le grès cérame est obtenu en pressant des argiles, des feldspaths et du sable, puis en les cuisant à plus de 1200 °C : la matière se vitrifie et devient très dense, très dure et presque non poreuse. Cette qualité, idéale pour résister à l'eau, aux rayures et au gel, rend le perçage délicat, car l'émail éclate facilement sous la pression d'un foret ordinaire. La solution est venue du carbure de tungstène, un matériau mis au point en Allemagne dans les années 1920, presque aussi dur que le diamant. Brasé sous forme de plaquette à l'extrémité du foret, il découpe la céramique au lieu de la broyer. Les formes de pointe modernes en losange ou à facettes multiples centrent le foret dès le premier tour et réduisent le risque de glissement ou de fissure.


Les points forts de ce type de produits

  • Plaquette ou arêtes en carbure de tungstène, avec meulage de précision, pour percer le grès cérame et les carrelages les plus durs
  • Centrage précis dès le départ, qui évite le patinage sur les surfaces lisses et émaillées
  • Trous propres, sans éclats autour du perçage, même sur carrelage fin ou matériaux cassants
  • Perçage sans refroidissement à l'eau sur les versions spécialisées pour le grès cérame, ce qui accélère le travail
  • Queues anti-glissement (polygonale, hexagonale ou 3 faces) pour un entraînement optimal du couple dans le mandrin
  • Indicateur de profondeur de perçage par anneau de couleur sur certaines références
  • Versions multi-matériaux, pour passer du carrelage à la brique creuse, au béton ou au métal dans un même trou

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de 3 mm pour les petites fixations à 22 mm pour les gros diamètres en SDS-plus, avec une gamme courante de 4 à 12 mm
  • Longueur totale : de 60 mm pour les petits diamètres jusqu'à 600 mm pour les versions longues, et de 100 à 114 mm pour les forets à grès cérame
  • Longueur utile : de 30 mm à 550 mm selon les modèles
  • Type de tige : cylindrique, hexagonale 1/4 pouce, à 3 faces, polygonale de 10 mm ou SDS-plus
  • Matière de coupe : carbure de tungstène, avec un meulage spécial diamant sur les arêtes des forets multi-matériaux
  • Évaluation par points : polyvalence, durée de vie, vitesse de forage et qualité de l'alésage notées sur 4
  • Conditionnements : forets à l'unité, jeux de 3 à 5 pièces, coffrets de 6 à 10 pièces et assortiments de 13 pièces
  • Mode de perçage : en rotation pure pour le carrelage et la tuile, avec ou sans percussion selon le support en dessous

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Perçage de carrelage mural et de sol en salle de bains, cuisine et locaux professionnels pour la pose de fixations
  • Percement de grès cérame de grand format avant la pose de chevilles, de supports de sanitaires ou de rails
  • Passage de tuyaux, de câbles et de prises encastrées à travers des revêtements céramiques
  • Perçage de tuiles de toit pour la fixation d'accessoires, de crochets ou de supports photovoltaïques
  • Travaux de rénovation nécessitant de traverser carrelage, enduit, brique ou béton avec un seul outil

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Percer en rotation pure, sans percussion, jusqu'à avoir traversé le carrelage, puis activer la percussion si le support l'exige
  • Commencer à vitesse lente pour que le foret accroche l'émail, puis augmenter progressivement sans forcer
  • Appliquer une pression modérée et constante, et laisser l'outil travailler pour éviter la casse du carreau
  • Repérer l'emplacement avec un marqueur ou un ruban adhésif afin d'éviter le glissement de la pointe
  • Adapter la queue du foret au mandrin de la machine, vérifier la profondeur de perçage et contrôler régulièrement l'usure de l'arête

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de foret Type de tige Diamètres Longueur totale Particularités Domaine d'application
Foret pour grès cérame et carrelage Polygonale, tige de 10 mm 5 à 14 mm 103 à 114 mm Plaquette carbure, sans refroidissement, indicateur de profondeur Grès cérame très dur, perçage sans éclats
Foret multi-matériaux à queue cylindrique Cylindrique 3 à 20 mm 60 à 600 mm Carbure, meulage diamant, polyvalence 4/4 Carrelage, brique creuse, béton et métal
Foret multi-matériaux à queue hexagonale 1/4 Hexagonale 1/4 pouce 4 à 10 mm 100 à 120 mm Montage rapide sur visseuse Petites fixations sur carrelage et supports mixtes
Foret multi-matériaux à queue 3 pans 3 faces 4 à 12 mm 75 à 310 mm Pas de glissement dans le mandrin Perceuses à mandrin, travaux courants
Foret multi-matériaux SDS-plus SDS-plus 5 à 22 mm 110 à 600 mm Longueurs utiles jusqu'à 550 mm Perforateurs, perçage profond après carrelage
Foret pour tuile de toit Hexagonale 1/4 pouce 3,5 à 6 mm 100 mm Plaquette carbure, durée de vie 4/4, rotation seule Tuiles dures, fixations de toiture
Jeux et coffrets de forets Cylindrique, hexagonale, 3 faces, polygonale ou SDS-plus Plusieurs diamètres par assortiment Selon assortiment De 3 à 13 pièces, version béton et grès cérame combinée Chantiers variés, équipement polyvalent





Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les principales caractéristiques des forets pour carrelage proposés par Würth ?

Les forets pour carrelage Würth sont fabriqués en acier trempé et dotés d'une pointe en carbure de tungstène pour une pénétration efficace et une longue durée de vie. Ils possèdent un revêtement anti-adhésif qui réduit les frottements et la chaleur pendant le perçage, ce qui limite le risque de fissuration des matériaux fragiles tels que la céramique, le grès ou la porcelaine.

Quels diamètres de forets pour carrelage sont disponibles chez Würth et pour quelles applications ?

Würth propose des forets pour carrelage dans plusieurs diamètres courants, notamment 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 20 mm. Les diamètres plus petits (6 et 8 mm) sont adaptés pour des trous de fixation précis, tandis que les diamètres plus importants (12 à 20 mm) conviennent pour l'installation d'éléments plus volumineux comme des robinets ou luminaires encastrés.

Pourquoi les forets pour carrelage incluent-ils une pointe en carbure de tungstène ?

La pointe en carbure de tungstène est essentielle pour percer des matériaux durs et fragiles comme le carrelage et la porcelaine. Cette matière très dure permet une coupe nette et précise tout en minimisant le risque d’éclats ou fissures, garantissant ainsi un perçage sûr et professionnel.

Quelle est l’importance du revêtement anti-adhésif sur ces forets ?

Le revêtement anti-adhésif réduit le frottement et la génération de chaleur lors du perçage, ce qui protège la pointe du foret et la surface carrelée. Cela améliore la durabilité de l’outil et prévient les dommages liés à la surchauffe, indispensables pour travailler efficacement sur des matériaux fragiles.

Utilisation et conseils pratiques

Comment utiliser correctement un foret pour carrelage pour éviter de fissurer la surface ?

Il est conseillé de percer à basse vitesse sans fonction percussion pour limiter les vibrations et le risque de fissures. Maintenez une pression modérée et constante, en évitant les à-coups. L’utilisation d’un refroidissement à l’eau est recommandée pour dissiper la chaleur générée et prolonger la durée de vie du foret.

Peut-on utiliser une perceuse à percussion avec un foret pour carrelage ?

Il est fortement déconseillé d’utiliser la fonction percussion avec les forets pour carrelage car cette action excessive risque de fissurer le matériau fragile. Privilégiez une perceuse à rotation normale pour un perçage précis et sécurisé.

Quels types d’emmanchements sont disponibles pour les forets carrelage Würth ?

Les forets pour carrelage Würth sont disponibles avec différents types d’emmanchements, notamment cylindrique, hexagonal 1/4" et SDS-plus, pour s’adapter aux diverses perceuses utilisées par les professionnels.

Faut-il employer des accessoires spécifiques pour le perçage à sec du carrelage ?

Pour le perçage à sec de matériaux très durs comme le grès cérame, Würth propose des couronnes diamantées spéciales avec cire de refroidissement intégrée, permettant un perçage rapide sans eau. Il est nécessaire d’observer des pauses régulières pour refroidir la perceuse et la couronne, et d’adopter des mouvements circulaires pour optimiser la vitesse et préserver les outils.

Est-il possible d’utiliser un foret diamanté pour le carrelage et quels sont ses avantages ?

Oui, les forets diamantés Würth sont conçus pour des matériaux comme le grès cérame, la porcelaine, le marbre et la céramique. Ils offrent des trous précis sans éclats ni fissures, grâce à leur tête en diamant et une lumière d’éjection facilitant le retrait du morceau percé. Ils doivent être utilisés sans percussion et de préférence avec un refroidissement adapté.

Domaines d’application

Quels corps de métier utilisent principalement les forets pour carrelage Würth ?

Les forets pour carrelage sont particulièrement utilisés par les carreleurs, électriciens, plombiers et chauffagistes pour le perçage précis de surfaces fragiles dans les salles de bains, cuisines, et autres espaces équipés en carrelage. Ils servent à l’installation d’éléments techniques et décoratifs nécessitant des fixations sur ces supports délicats.

Quels matériaux peut-on percer efficacement avec un foret carrelage Würth ?

Ces forets sont adaptés pour percer la céramique, le grès cérame, la faïence, le marbre, la porcelaine ainsi que certaines pierres naturelles. Leur conception garantit un perçage net sans risque de fissuration, indispensable pour préserver la qualité esthétique des surfaces.

Les forets pour carrelage conviennent-ils pour d'autres matériaux que la céramique ?

Certaines variantes de forets diamantés ou multi-matériaux proposés par Würth permettent également le perçage de pierres naturelles, briques de terre cuite et granit fin. Toutefois, il faut toujours vérifier la compatibilité avec le matériau spécifique et adapter la technique de perçage en conséquence.