DISQUE DIAMANT POUR CARRELAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Disque diamant pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 115 mm, 125 mm, 230 mm,..., de segments de : 1 PCS, 10 PCS, 16 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Granite, Marbre, Béton,....
Filter



Disques diamant pour carrelage : découpez grès cérame, faïence et céramique avec des coupes nettes

Les disques diamant pour carrelage sont des outils de coupe abrasifs constitués d'un noyau en acier et de segments ou d'une jante continue contenant des particules de diamant, destinés au tronçonnage des carreaux sur meuleuse d'angle ou sur scie à eau. Ils sont adaptés à la faïence, au grès cérame, à la céramique, au porcelainé et aux carreaux durs. Leur diamètre varie de 76 mm pour les petites machines à 350 mm pour les scies de chantier, avec des segments fins pour limiter les éclats. Carreleurs, maçons, plaquistes et professionnels de la rénovation les utilisent pour réaliser des coupes précises, des angles propres et des ajustements aux contours complexes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diamant est le matériau naturel le plus dur connu, mais pour la coupe, on utilise surtout des diamants industriels, fabriqués artificiellement depuis les années 1950. Ces fines particules sont mélangées à une poudre métallique, puis frittées à haute température pour former des segments solidaires du disque. À la différence d'un disque abrasif classique, le disque diamant ne coupe pas en s'usant, mais en rabotant : les diamants affleurent à la surface du segment et rayent le matériau, tandis que le liant s'use progressivement et libère de nouveaux diamants. C'est ce principe d'auto-affûtage qui explique la durée de vie élevée de ces outils. Pour le carrelage, les segments très fins limitent l'écaillage de l'émail, et la coupe à l'eau refroidit le disque tout en supprimant la poussière. Le choix de la dureté du liant dépend du matériau : liant tendre pour les matériaux durs et abrasifs comme le grès cérame, liant dur pour les matériaux tendres.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupes nettes avec un minimum d'éclats grâce à des segments fins de 1,4 à 2,2 mm d'épaisseur
  • Durée de vie élevée grâce à des segments diamantés frittés qui s'auto-affûtent au fil de la coupe
  • Coupe rapide des carreaux durs comme le grès cérame et le carrelage vitrifié avec les disques Turbo, XTF et Speed
  • Large choix de diamètres pour s'adapter aux meuleuses d'angle, aux petites rectifieuses et aux scies à eau de chantier
  • Disques pour usage à sec ou sous arrosage, pour travailler selon l'environnement et limiter la poussière
  • Lots carreleurs associant disques diamant et accessoires pour équiper rapidement un chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : de 76 mm pour les petites machines et de 115 ou 125 mm pour les meuleuses d'angle, jusqu'à 230 et 350 mm pour les scies à eau
  • Alésage : 22,23 mm pour les meuleuses d'angle, 25,4 mm ou 30 mm pour les scies de table, 10 mm pour les petites machines
  • Hauteur de segment : de 6,5 mm à 10,5 mm, avec des épaisseurs de segment de 1,4 mm à 2,2 mm
  • Vitesse de rotation maximale : de 4 400 à 13 300 tr/min selon le diamètre, jusqu'à 20 100 tr/min pour les petits diamètres
  • Vitesse périphérique maximale : 80 m/s, conformément à la norme EN 13236 qui régit les produits abrasifs diamantés
  • Connexion du segment : frittée, avec 9, 10 ou 16 segments selon le diamètre
  • Évaluation par points sur 4 critères : polyvalence, durée de vie, vitesse de coupe et qualité de coupe

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de carrelage au sol et au mur : coupes droites, coupes en L et en U, ajustements autour des équipements
  • Rénovation de salles de bain et de cuisines, avec le grès cérame, le porcelainé et la faïence
  • Travaux de finition : coupes de plinthes, de nez de marche et de carreaux de grand format
  • Chantiers de maçonnerie où le disque est également utilisé pour couper des pavés, des parpaings ou du béton avec les modèles polyvalents
  • Ateliers et chantiers équipés d'une scie à eau, notamment avec la gamme Ceram-W

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que le diamètre et l'alésage du disque correspondent à la machine et que la vitesse maximale du disque n'est pas dépassée
  • Utiliser une coupe sous eau pour les carreaux durs et les gros volumes pour limiter la chaleur et les poussières
  • Laisser le disque travailler sans forcer, en ayant une avance régulière, pour éviter de le déformer ou de faire éclater l'émail
  • Pour les coupes précises, démarrer par une légère entaille à faible profondeur, puis couper de haut en bas
  • Porter des lunettes, une protection respiratoire et des gants, et contrôler régulièrement que le disque n'est pas fissuré ni déformé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Référence / type Diamètres Alésage Segment Vitesse max. Domaine d'application
Disque diamant Speed 115 et 125 mm 22,23 mm Hauteur 10 mm, épaisseur 1,4 mm 12 200 à 13 300 tr/min Coupe rapide de carrelage sur meuleuse d'angle
Disque diamant Ceram-D 115, 125 et 230 mm 22,23 mm Hauteur 9 mm, épaisseur 1,6 mm 6 640 à 13 280 tr/min Carrelage courant à sec
Disque diamant XTF 115 et 125 mm 22,23 mm Hauteur 10,5 mm, épaisseur 1,4 mm 12 250 à 13 300 tr/min Grès et carrelage dur
Disque diamant Hard Speed Turbo 125 et 230 mm 22,23 mm Épaisseur 1,4 à 2 mm 6 600 à 12 250 tr/min Carreaux durs, vitesse de coupe maximale
Disque diamant Ceram-W 180 à 350 mm 25,4 mm Hauteur 9 mm, épaisseur 1,6 à 2 mm 5 450 à 8 420 tr/min Carrelage sous arrosage, scie à eau
Disque diamant carrelage coupe à eau 200 à 350 mm 30 mm (bague 25,4 mm) Hauteur 9 à 9,5 mm, épaisseur 2 à 2,2 mm 4 400 à 7 650 tr/min Scie à eau de chantier
Disque diamant TG 12-A 76 mm 10 mm Hauteur 6,5 mm, 1 segment 20 100 tr/min Carrelage léger, petites machines

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et choix du disque diamant

Quelles sont les caractéristiques principales des disques diamant pour carrelage Würth ?

Les disques diamant pour carrelage Würth sont composés de segments soudés sur un centre en acier avec des cristaux de diamant de haute qualité. Ils sont disponibles en plusieurs diamètres standard (115 mm, 125 mm, 180 mm, 230 mm) et conçus pour garantir une coupe précise, nette et durable sur divers types de carrelages et matériaux céramiques. Leur conception permet une grande résistance à l’usure et limite la déformation même à haute vitesse de rotation.

Comment choisir le diamètre adapté d'un disque diamant pour le carrelage ?

Le choix du diamètre dépend de la meuleuse d’angle utilisée et de l’épaisseur du carrelage à couper. Les tailles courantes proposées chez Würth sont 115 mm, 125 mm, 180 mm ou 230 mm. Un diamètre plus grand permet des coupes plus longues et profondes, notamment pour les carreaux épais (jusqu’à 20 mm), tandis que les petits diamètres offrent plus de précision pour des travaux plus fins ou délicats.

Quels types de jantes de disques diamant sont proposés pour la coupe de carrelage ?

Würth propose essentiellement trois types de jantes pour le carrelage : la jante continue lisse (frittée) pour une coupe nette et sans éclats, idéale pour les matériaux fragiles comme le grès ou la faïence ; la jante segmentée (soudure laser) adaptée aux matériaux plus durs avec une bonne évacuation des débris ; et la jante turbo crantée pour une coupe rapide et efficace même sur les carrelages durs comme le grès cérame.

Quelle est la différence entre un disque diamant Speed carrelage et un disque diamant Multi matériaux ?

Le disque diamant Speed carrelage est doté d’une jante continue crénelée ultrafine, optimisée pour une coupe rapide et précise des carrelages standards, faïences et céramiques fines. En revanche, le disque diamant Multi matériaux possède des segments cannelés pouvant couper divers matériaux comme le béton, l’acier ou les carreaux, ce qui le rend plus polyvalent mais moins dédié à la finition parfaite du carrelage.

Quels sont les avantages du disque diamant Ceram-D pour le carrelage ?

Le disque diamant Ceram-D, avec sa jante continue lisse frittée, offre une coupe sans éclats et une finition très nette, idéale pour les carrelages, faïences et céramiques délicates. Sa haute concentration de diamants et son liant métallique spécial réduisent les vibrations, limitent la déformation et assurent une grande durabilité même lors d’un usage intensif.

Comment la structure du segment diamant influence-t-elle la performance de coupe ?

Les segments diamant sont composés de grains de diamant incorporés dans un liant métallique (comme le bronze ou le cobalt) dont la composition détermine la dureté et la résistance du disque. Un liant plus dur est utilisé pour les matériaux abrasifs tandis qu’un liant plus tendre favorise l’usure rapide nécessaire à la découpe des matériaux tendres. Cette combinaison permet un équilibre entre robustesse, vitesse de coupe et longévité du disque.

Quels conseils pour l’utilisation optimale d’un disque diamant pour carrelage ?

Pour optimiser la durée de vie du disque, il faut éviter une pression de coupe excessive qui peut entraîner une usure prématurée. Il est recommandé d’utiliser une vitesse de rotation conforme aux spécifications du disque, de privilégier le refroidissement à l’eau pour les disques prévus à cet effet, et d’adopter une coupe rectiligne pour éviter les déformations. Des pauses régulières lors de coupes longues permettent également de refroidir l’outil et de préserver l’intégrité du segment diamanté.

Existe-t-il des disques diamant spécifiques pour la coupe à sec ou sous arrosage ?

Oui, Würth propose des disques diamant destinés soit à la coupe à sec, soit à la coupe sous arrosage. Par exemple, les disques Ceram-W sont conçus pour un usage sous arrosage, avec un refroidissement optimal qui évite la surchauffe et assure une longue durée d’utilisation. Les disques Speed carrelage ou certains modèles turbo peuvent être utilisés à sec, mais avec prudence pour éviter la surchauffe et l’usure trop rapide.

Quels types de matériaux peut-on couper avec un disque diamant pour carrelage ?

Les disques diamant pour carrelage Würth sont adaptés pour couper du carrelage en céramique, faïence, grès, grès cérame, marbre, ainsi que certains matériaux pierreux comme le granit tendre. Certains modèles spécifiques comme les disco diamant multi matériaux permettent aussi la coupe de béton, brique tendre, et acier léger, mais pour une qualité de finition optimale sur carrelage, un disque dédié à ce type de matériau est conseillé.

Comment choisir un disque diamant pour carrelage épais jusqu’à 20 mm ?

Pour les carrelages jusqu’à 20 mm d'épaisseur, il est conseillé d’utiliser un disque diamant avec une hauteur de segment d’environ 7,5 mm et une épaisseur de 1,6 mm, offrant une bonne longévité et une capacité de coupe adaptée à cette épaisseur. Le disque standard économique longue durée est un bon compromis pour ce type d’usage professionnel, alliant performance et rentabilité.

Utilisation et entretien

Quelles sont les recommandations de sécurité lors de l’utilisation d’un disque diamant pour carrelage ?

Il est essentiel de porter un équipement de protection individuel complet : lunettes de sécurité, gants, masque anti-poussière et protections auditives. Utilisez toujours le disque conformément aux indications sur la vitesse maximale de rotation. Assurez-vous que la meuleuse est bien fixée et que le disque est monté correctement sans jeu. Ne forcez pas la coupe pour éviter les ruptures ou déformations du disque.

Comment entretenir un disque diamant pour garantir sa performance ?

Après usage, il est recommandé de nettoyer le disque pour éliminer résidus et poussières, notamment lors de travaux prolongés. Pour éviter la défaillance prématurée, évitez de le laisser chauffer excessivement et privilégiez les pauses lors de coupes prolongées. Utiliser un disque de coupe adapté au matériau préserve également sa durée de vie.

Peut-on utiliser un disque diamant Würth sur plusieurs types de carrelages ?

Oui, certains disques diamant tels que le disque Speed carrelage ou Ceram-D sont conçus pour une large gamme de céramiques, faïences, grès et marbre. Toutefois, pour des matériaux particulièrement durs comme le grès cérame ou le granit, des modèles spécifiques avec segments turbo ou renforcés sont recommandés pour optimiser la coupe et la longévité.

Comment optimiser la vitesse de coupe avec un disque diamant pour carrelage ?

La vitesse de coupe optimale est obtenue en respectant la vitesse maximale recommandée par le fabricant (souvent autour de 11 000 à 13 000 tr/min pour un disque de 125 mm). Une pression modérée sur le disque, combinée à un mouvement régulier, assure une coupe rapide sans détériorer prématurément les segments. L’usage de disques turbo peut également accroître la vitesse grâce à une ventilation améliorée et des segments taillés pour une évacuation efficace des débris.

Quels accessoires complémentaires Würth sont recommandés pour la découpe de carrelage ?

Würth propose également des couronnes diamantées pour le perçage à sec ou humide des carreaux et grès cérame, avec des diamètres et queues adaptés aux perceuses et meuleuses d’angle. Ces couronnes sont conçues pour une grande vitesse de perçage et une longue durée de vie, assurant une excellente précision en perçage comme en découpe.