GENOUILLÈRE POUR CARRELEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Genouillère pour carreleur pour professionnels.
Filter


Genouillère pour carreleur : protégez vos genoux tout en carrelant avec confort et efficacité

Une genouillère pour carreleur est un équipement de protection individuelle conçu pour les professionnels du carrelage. Elle protège les genoux lors de travaux prolongés au sol, offrant un confort et une sécurité accrus. Fabriquée avec des matériaux résistants et rembourrés, elle réduit la pression et le risque de blessures. Les genouillères pour carreleur sont souvent ajustables pour s'adapter à différentes tailles et formes, garantissant une mobilité optimale tout en maintenant une protection efficace pendant les activités professionnelles.


Les points forts des genouillères Würth

Les genouillères Würth se distinguent par leur ergonomie et leur robustesse. Elles sont dotées d'un rembourrage en mousse haute densité qui assure un confort maximal tout en protégeant efficacement les genoux des surfaces dures. Leur conception antidérapante garantit une stabilité optimale, même sur des surfaces lisses. De plus, elles sont équipées de sangles ajustables qui permettent un maintien sécurisé sans compromettre la liberté de mouvement.


Caractéristiques importantes des genouillères Würth

Les genouillères Würth sont disponibles dans une gamme de tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants tels que le néoprène et le polyuréthane, assurant une durabilité exceptionnelle. Ces produits respectent les normes de sécurité en vigueur, notamment la norme EN 14404 pour la protection des genoux. Elles sont généralement proposées en couleurs sobres comme le noir ou le gris, ce qui les rend faciles à intégrer à toute tenue de travail.


  • Norme EN 14404 : sécurité et protection professionnelle garanties
  • Matériaux haut de gamme : polyuréthane, néoprène, kevlar, gel, polyéthylène
  • Divers systèmes de fixation : insertion dans les poches de pantalon, sangle velcro ou boucle autour de la jambe
  • Ergonomie et amorti optimisés pour réduire la fatigue et les douleurs lors des travaux prolongés à genoux
  • Résistance à l’usure, aux perforations et à l’humidité
  • Adaptées aux environnements de chantier, sols durs, carreaux, béton et ateliers


Genouillères pour carreleur Würth : les principaux types

  • Genouillères Ergo Pad
    - Coussin ergonomique de haute qualité
    - Conception pour une adaptation parfaite au genou
    - Absorption optimale des chocs, matériau léger et antiperforation
    - Compatibles avec pantalons de travail (DIN EN 14404)
  • Genouillères MULTI pour Pro
    - Matière : polyuréthane
    - Antidérapantes, adaptées aux sols glissants
    - Certification EN 14404:2004 + A1:2010
    - Confort et durabilité pour utilisation intensive
  • Genouillères BASIC Clear
    - Matière : polyéthylène haute densité
    - Bon compromis entre protection et légèreté
    - Pour carreleur, peintre, mécanicien
    - Homologuées EN 14404:2004 + A1:2010
  • Genouillères en PU
    - Matière : polyuréthane
    - Résistance accrue à l’usure et à l’humidité
    - Pour carreleur, maçon, plaquiste, charpentier
    - Conforme EN 14404
  • Genouillères SOFT pour Pro
    - Matière : kevlar
    - Souplesse, amorti des chocs élevé
    - Haute résistance à l’abrasion
    - Norme EN 14404:2004 + A1:2010
  • Genouillères en gel Würth MODYF
    - Structure en gel pour confort maximal à la pression
    - Fixation rapide autour de la jambe (scratch ou boucles)
    - Utilisation adaptée par-dessus les vêtements
    - Idéales pour utilisation prolongée ou situations intensives
  • Protège-genoux PROFI
    - Néoprène étanche de 3 mm d’épaisseur
    - Protection contre le froid, maintien de la chaleur articulaire
    - Revêtement extérieur en Lycra® résistant à l’abrasion



Comparatif des principales genouillères pour carreleur Würth

Modèle Matière Norme Fixation Spécificités Usage conseillé
Ergo Pad Polyuréthane/néoprène EN 14404 Insertion pantalon Ergonomique, amortissement supérieur Chantiers, ateliers
MULTI Pro Polyuréthane EN 14404:2004+A1:2010 Sangle/velcro Antidérapant, confort intensif Carreleur, solier, travaux intensifs
BASIC Clear Polyéthylène haute densité EN 14404:2004+A1:2010 Sangle/velcro Légère, polyvalente Carreleur, peintre
PU Polyuréthane EN 14404 Insertion ou sangle Résistante à l’humidité Métiers du bâtiment
SOFT Pro Kevlar EN 14404:2004+A1:2010 Sangle/velcro Souple, très résistant à l’usure Carreleur, solier
En gel MODYF Gel + enveloppe textile EN 14404 Sangle/velcro Amorti maximal, port longue durée Carrelage, rénovation intensive
PROFI Néoprène, Lycra® --- Enfilage ou scratch Protection thermique, antifroid Travail par temps froid

Domaines d'applications courants des genouillères Würth

Les genouillères Würth sont principalement utilisées dans le domaine du carrelage pour les carreleurs, mais elles conviennent également à d'autres métiers nécessitant de travailler à genoux, tels que les plombiers, les électriciens ou les poseurs de moquette. Elles sont idéales pour les travaux de longue durée sur des surfaces dures, garantissant une protection continue et un confort ininterrompu.


Conseils d'utilisation des genouillères Würth

Pour tirer le meilleur parti de vos genouillères Würth, assurez-vous de bien ajuster les sangles pour un maintien optimal sans gêner la circulation sanguine. Nettoyez régulièrement les genouillères pour prolonger leur durée de vie et maintenir leur efficacité. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état des matériaux pour s'assurer qu'ils offrent toujours une protection adéquate. En suivant ces conseils, vous pourrez travailler en toute sécurité et confortablement, même lors de longues sessions de travail.


Autres produits recommandés pour les carreleurs

Würth accompagne les carreleurs avec une gamme complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection adaptés aux exigences du travail au sol et à la pose de revêtements :

Questions fréquentes

Normes et conformité

À quoi correspond la norme EN 14404 pour une genouillère pour carreleur ?

La norme EN 14404 définit les exigences de performance et d’essais pour les protections des genoux dans le cadre professionnel. Elle distingue quatre types selon le mode de port : type 1 pour genouillère indépendante autour de la jambe, type 2 pour mousse intégrée dans un vêtement, type 3 pour des protections non portées en continu, et type 4 pour des fonctions supplémentaires comme une aide pour s’agenouiller ou se relever. Les niveaux de protection (classes 1 ou 2) sont liés à la résistance à la pénétration sur sol dur : 100 N pour classe 1 et au moins 250 N pour classe 2.

Comment identifier une genouillère conforme à EN 14404 dans son descriptif technique ?

Un produit conforme mentionne explicitement « EN 14404 » et peut indiquer « + A1:2010 ». Le type (1, 2, 3 ou 4) peut être indiqué, ainsi que la classe de résistance à la pénétration (1 ou 2). Vérifiez également les références au marquage CE et à la conformité des matériaux utilisés pour la coque, les mousses, les sangles.

Matériaux, ergonomie et protection

Quels matériaux privilégier pour une genouillère résistante aux conditions de chantier ?

Pour un usage intensif, on recommande une coque externe rigide ou préformée en polyuréthanne, polyéthylène haute densité ou kevlar, résistante à l’abrasion. En intérieur, mousse haute densité ou gel de silicone assurent confort et absorption des chocs. Les zones arrière, sangles ou doublures peuvent être en néoprène perforé ou textile résistant à l’humidité.

Comment l’ergonomie influence-t-elle la fatigue articulaire lors de la pose de carrelage ?

Une genouillère ergonomique épouse la forme du genou, redistribue la pression, évite un point de pression unique. L’insertion du genou dans la protection doit être stable sans gêner le mouvement de flexion-extension, avec sangles adaptables pour éviter les frottements ou points de compression. Une absence de rigidité excessive derrière le genou réduit la fatigue des tendons.

Fixations et maintien

Quels systèmes de fixation offrent le meilleur maintien sans gêner ?

Les sangles larges, élastiques et auto-agrippantes assurent un bon maintien tout en répartissant la pression. Les clips ou boucles peuvent ajouter de la sécurité. Le type 1 de la norme EN 14404 privilégie ce type de fixation indépendante du vêtement. Un bon maintien empêche le glissement sur sol incliné ou durant le mouvement.

Est-il préférable d'utiliser une genouillère indépendante ou intégrée au pantalon de travail ?

Une genouillère indépendante (type 1) peut se positionner librement, s’adapter à plusieurs protections et éviter l’usure prématurée du vêtement. La mousse intégrée dans la poche du pantalon (type 2) offre une solution plus discrète, mais peut limiter la hauteur de protection ou le confort selon la forme du pantalon. Le choix dépend des habitudes de travail, des positions fréquentes et du besoin d’ajustement.

Usage professionnel et durabilité

Quel niveau de résistance à l’abrasion pour des sols rugueux ou irreguliers ?

Sur sols en béton, carreaux cassants ou surfaces irrégulières, optez pour une coque externe rigide, conçue pour résister aux arêtes vives et au passage fréquent. Le matériau doit être abrasif résistant, comme le polyuréthane ou le Kevlar, et la mousse interne durable. Les genouillères gel combinées à mousse PU peuvent protéger efficacement tout en conservant stabilité et confort.

Comment choisir une surface d’appui adaptée ?

Une grande surface d’appui répartit mieux les contraintes et évite les pénétrations ponctuelles du sol. Elle améliore la stabilité, surtout en position accroupie. Une surface rigide avec relief antidérapant réduit le risque de glissade, essentiel sur surfaces lisses ou humides.

Comment déterminer la taille ou le bon ajustement ?

Souvent, les genouillères sont en « taille unique » ou disponibles en plusieurs tailles selon tour de genou. Mesurez le périmètre à la base de la rotule. Assurez-vous que les sangles permettent un ajustement progressif – ni trop lâches, pour éviter la traction, ni trop serrées, pour ne pas gêner la circulation. Un bon ajustement garantit que la genouillère reste bien en place même en position fléchie.

Entretien et hygiène

Quels sont les bonnes pratiques d’entretien pour prolonger la durée de vie ?

Retirer ou nettoyer les mousses internes et composants textiles selon les consignes fabricant. Laver à l’eau tiède avec savon neutre, éviter sèche-linge qui peut endommager le gel ou la mousse. Vérifier l’intégrité des sangles, coutures et surface rigide : fissures, usure ou perte d’adhérence antidérapante peuvent compromettre la sécurité.

Comment réagir en cas d’usure visible ?

L’apparition de l’ossature rigide abîmée, fissures dans la coque, déformation du gel, affaissement ou découpe des sangles réduit la protection prévue. Dans ce cas, remplacer la pièce ou les composants usés (sangles, inserts si modulaire) pour conserver la norme de performance EN 14404. Un produit usé ne peut plus répondre aux exigences de résistance à la pénétration ou d’amorti.

Adaptation métier & conditions de travail

Quelle genouillère choisir selon le type de chantier (intérieur, extérieur, surfaces humides) ?

Pour l’extérieur ou en présence d’eau, privilégier les matériaux imperméables ou à séchage rapide, comme gel non absorbant et textile hydrofuge. Les sangles résistantes à l’humidité ou néoprène perforé permettent une meilleure ventilation. Sur chantier intérieur ou sols secs, l’important est la résistance à la pression et l’amorti.

Genouillère standard ou modèle extra-long ? Quand le longer est-il nécessaire ?

Un modèle extra-long protège non seulement la rotule mais aussi le tibia, utile dans les travaux où on glisse sur les jambes ou pose des plinthes, marche arrière fréquente, ou pour protéger contre les projections de coupe. Si le travail implique beaucoup de flexion ou genoux repositionnés en hauteur variable, la longueur additionnelle peut stabiliser le support sur le tibia sans gêner le mouvement.

Ergonomie et prévention des pathologies

Comment une bonne genouillère aide-t-elle à prévenir les chondropathies ou bursites ?

Elle répartit les forces exercées sur le genou, évite les pressions ponctuelles sur le cartilage ou la bourse. Le rembourrage mou ou gel absorbe les micro-chocs, réduit l’impact répétitif sur les surfaces dures. Un ajustement adéquat limite les micromouvements et frottements susceptibles de déclencher inflammation ou douleur articulaire.

Peut-on porter la genouillère directement sur la peau, ou faut-il un sous-vêtement ?

Si la surface interne est douce, respirante et sans coutures saillantes, elle peut être portée directement sur la peau. Sinon, un sous-vêtement fin et lisse protège des irritations, d’autant plus dans les zones sensibles, notamment derrière le genou. Le tissu textile ou néoprène perforé aide à évacuer l’humidité si porté seul.