CROCHET FILETÉ M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 crochet fileté M12 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, longueurs : 106 mm, 180 mm, 80 mm,... et diamètres : M12, M10, WOTHR8

Filter


Crochet fileté M12 : fixez solidement et efficacement vos structures métalliques

Un crochet fileté M12 est un dispositif de fixation en métal avec une extrémité en forme de crochet et un filetage M12. Il est utilisé pour suspendre ou sécuriser des charges dans des environnements industriels et commerciaux. Le filetage M12 indique un diamètre nominal de 12 mm, assurant une connexion robuste avec des écrous ou des supports compatibles. Ce type de crochet est couramment employé pour des applications nécessitant une résistance élevée et une installation sécurisée, telles que l'accrochage de câbles, de tuyaux ou d'équipements lourds.