FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 18 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret et mèche à bois de diamètre 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 18 mm, 20 mm, 22 mm,... et longueurs : 400 mm, 90 mm, 150 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Convient pour SDS-plus, Cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance

Mèche pour Charpente Longlife & Speed - haute performance


Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques Traitement de surface spécial Tête de perçage décalée Géométrie de la mèche spécialement adaptée Pointe filetée nouvelle génération Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi) Pointe filetée nouvelle génération Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction Nouvelle géométrie d'arête Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm) Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable Transmission des forces optimale Protection du mandrin contre les dommages Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin Gain de temps Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail Longueurs d'efficacité supérieure La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm Disponible exclusivement chez Würth La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres).Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Voir la gamme

Le foret à bois 18 mm est spécialement conçu pour offrir une performance optimale dans le travail du bois. Grâce à sa taille précise de 18 mm, il permet de réaliser des trous nets et précis, essentiels dans de nombreuses applications professionnelles telles que la menuiserie, l'ébénisterie, ou encore la construction de structures en bois. La robustesse et la durabilité du foret à bois 18 mm assurent une longévité accrue, même lors d'une utilisation intensive. Ce produit est donc un choix privilégié pour les professionnels exigeants à la recherche d'outils fiables et efficaces dans le domaine de la transformation du bois. Concrètement, le foret à bois 18 mm est un outil indispensable pour la réalisation de travaux précis et de qualité.