COFFRET DE FORETS ET MÈCHES À BOIS
Coffrets de forets bois : percez proprement avec des outils adaptés à chaque opération
Les coffrets de forets bois réunissent plusieurs outils de perçage et accessoires destinés aux travaux de menuiserie, d’agencement et de construction bois. Selon leur composition, ils comprennent des forets hélicoïdaux de précision, des mèches longues à pointe filetée, des forets Forstner ou des forets plats, parfois accompagnés d’embouts et d’un porte-embout. Les assortiments proposés couvrent différents diamètres et usages, depuis le perçage de précision dans les panneaux jusqu’aux trous de plus grand diamètre ou aux perçages profonds. Certains modèles Longlife & Speed présentent une tige à trois faces pour faciliter leur maintien dans le mandrin. Le contenu exact varie selon le coffret : il faut donc le vérifier avant de choisir.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le foret Forstner et la mèche à pointe filetée répondent à des gestes différents. Le premier sert notamment à réaliser des trous larges et à fond plat, utiles pour certaines ferrures ou logements. La pointe filetée d’une mèche à bois longue aide quant à elle à guider l’outil lors du perçage profond. Les forets plats privilégient la rapidité pour des trous de plus grand diamètre, tandis que les forets de précision visent un perçage net dans le bois et les panneaux. Un coffret rassemblant plusieurs familles permet donc de choisir l’outil selon le profil du trou, pas seulement selon son diamètre.
Les points forts de ce type de produits
- Plusieurs diamètres réunis dans un assortiment pour les opérations courantes en atelier et sur chantier
- Familles spécialisées disponibles : forets hélicoïdaux, Forstner, forets plats et mèches longues
- Versions de précision conçues pour limiter les éclats dans différents types de bois et de panneaux
- Mèches longues proposées en longueurs utiles de 165, 250, 390 ou 580 mm selon la référence
- Certains coffrets associent forets, embouts et porte-embout pour couvrir plusieurs tâches de montage
- Des tiges à trois faces sont présentes sur certaines références pour contribuer au maintien dans le mandrin
- Les assortiments compacts facilitent le rangement et le transport des outils
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenus recensés : coffrets de 10, 16, 19 ou 25 pièces et assortiments de 6 ou 9 forets selon la gamme
- Forets Forstner Longlife & Speed disponibles en coffrets, dont une composition de 16 pièces
- Forets de précision Longlife & Speed en jeux de 10, 19 ou 25 pièces
- Mèches à bois longues avec longueurs utiles identifiées de 165 à 580 mm selon le coffret
- Forets plats pour perçages rapides, en jeux de 6 ou 9 pièces suivant la référence
- Etui Bit Box de 19 pièces associant embouts et forets HSS avec porte-embout de 1/4 pouce
- Le diamètre, le nombre de pièces et la longueur de chaque foret varient selon le contenu de la référence sélectionnée
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Perçage de précision dans les bois massifs, panneaux et pièces d’agencement
- Réalisation de trous larges à fond plat avec les forets Forstner adaptés
- Perçage profond dans les éléments de charpente et pièces épaisses avec des mèches longues
- Perçage rapide de trous de plus grand diamètre avec des forets plats
- Préparation et montage de composants de menuiserie, ferrures et assemblages en bois
- Équipement d’un atelier mobile ou d’un poste de maintenance avec des formats assortis
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la famille de foret selon le profil, le diamètre et la profondeur du trou à réaliser
- Vérifier le contenu exact du coffret et les diamètres fournis avant de démarrer le travail
- Fixer correctement la pièce et sélectionner une vitesse compatible avec le diamètre et l’essence de bois
- Évacuer régulièrement les copeaux lors des perçages profonds pour limiter l’échauffement
- Utiliser une pointe de centrage ou un guide lorsque la précision de positionnement est essentielle
- Contrôler que la tige du foret est compatible avec le mandrin et correctement serrée
- Porter des lunettes de protection et retirer les copeaux uniquement lorsque l’outil est arrêté
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de coffret | Composition identifiée | Particularité | Perçage visé | Usage indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Forstner Longlife & Speed | Jeu de forets, dont coffret 16 pièces | Tige 3 faces selon référence | Trous larges à fond plat | Ferrures et logements dans le bois |
| Forets de précision Longlife & Speed | 10, 19 ou 25 pièces | Perçage précis dans bois et panneaux | Trous nets de plusieurs diamètres | Menuiserie et agencement |
| Mèches à bois longues | Jeux de longueurs utiles 165, 250, 390 ou 580 mm | Pointe filetée et géométrie de coupe dédiée | Perçage profond | Charpente et pièces épaisses |
| Forets plats | Assortiments de 6 ou 9 pièces | Perçage rapide | Trous de diamètre supérieur | Passage de câbles et assemblage bois |
| Bit Box bois/HSS | 19 pièces : forets, embouts et porte-embout | Accessoires 1/4 pouce | Perçage et vissage d’appoint | Maintenance polyvalente |