AGRAFEUSE POUR BOIS

Les agrafeuses pour bois sont des outils essentiels pour les professionnels du secteur de la menuiserie et de l'ébénisterie. Conçues pour fixer solidement des matériaux en bois, elles garantissent une finition impeccable et durable. Ces agrafeuses se distinguent par leur robustesse, leur précision et leur capacité à enfoncer des agrafes de différentes tailles avec une grande efficacité. Elles sont idéales pour des applications telles que la fabrication de meubles, l'assemblage de cadres ou la pose de lambris. Dotées de mécanismes avancés pour un usage intensif, elles offrent une ergonomie optimisée pour réduire la fatigue lors des longues sessions de travail. Les agrafeuses pour bois sont un investissement incontournable pour garantir des résultats professionnels de haute qualité.
Filter



Agrafeuses pour bois : fixez solidement vos matériaux en menuiserie

Les agrafeuses pour bois sont des outils spécialisés conçus pour fixer solidement des matériaux en bois à l'aide d'agrafes. Utilisées principalement dans les secteurs de la construction, de l'ameublement et de l'ébénisterie, ces agrafeuses permettent un assemblage rapide et efficace. Elles sont disponibles en versions manuelles, électriques ou pneumatiques, offrant une grande précision et une puissance adaptée aux exigences professionnelles. Leur utilisation assure une fixation durable et discrète, essentielle pour des projets nécessitant une finition soignée et une robustesse à long terme.


Les points forts des agrafeuses pour bois

Les agrafeuses pour bois Würth se distinguent par leur robustesse et leur ergonomie. Elles sont conçues pour offrir une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Leur mécanisme de déclenchement précis permet une application rapide et sans effort, optimisant ainsi le temps de travail. De plus, leur durabilité assure une longévité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives.


Caractéristiques importantes des agrafeuses pour bois

Ces agrafeuses sont disponibles dans une variété de tailles pour s'adapter à différents types de projets, avec des plages de dimensions d'agrafes allant généralement de 6 mm à 40 mm. Fabriquées en acier de haute qualité, elles résistent à la corrosion et à l'usure. Certaines modèles sont dotés de réglages de profondeur ajustables, permettant un contrôle précis de la pénétration des agrafes.


  • Agrafeuses pneumatiques et électriques conçues pour le travail du bois, notamment menuiserie et ébénisterie
  • Robustes, ergonomiques, garantissant une prise en main confortable pour réduire la fatigue
  • Mécanisme de déclenchement précis pour une fixation rapide et sans effort
  • Plages d’agrafes adaptées de 6 mm à 40 mm selon modèle
  • Fabriquées en acier de haute qualité, résistantes à la corrosion et à l’usure
  • Réglages de profondeur possibles pour un contrôle précis de la pénétration des agrafes
  • Couleurs sobres, souvent gris ou noir, pour un aspect professionnel
  • Respect des normes de sécurité pour une utilisation fiable et sécurisée
  • Applications fréquentes : fixation de panneaux, assemblage de cadres, pose de revêtements bois, rénovation, réparation
  • Conseils d’utilisation : compatibilité des agrafes, entretien régulier, pression uniforme et port d’équipements de protection


Tableau comparatif des agrafeuses pour bois Würth

Modèle Type Consommation d’air (L/min ou impact) / puissance électrique Poids Type de filetage Applications
Agrafeur-cloueur pneumatique DKN 3065 combi Pneumatique 64 L/min, 1.609 L par impact 3.1 kgFiletage tube conique Whitworth Menuiserie, ébénisterie, fixation solide
Agrafeur pneumatique DKG 1040 Pneumatique 1.13 L par impact 1.18 kg Filetage tube conique Whitworth Meuble, palette, emballage
Agrafeur-cloueur EBH 20 combi électrique Électrique 2300 W1.4 kg Non spécifié Tapisserie, décoration
Agrafeuse pneumatique DKG 416 Pneumatique 0.3 L par impact 0.7 kg Filetage tube conique Whitworth Meuble, isolation, bardage, emballage

Domaines d'applications courants des agrafeuses pour bois

Les agrafeuses pour bois sont principalement utilisées dans les secteurs de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la construction. Elles sont idéales pour fixer des panneaux, assembler des cadres ou encore poser des revêtements en bois. Ces outils sont également très prisés pour les travaux de rénovation et de réparation, où une fixation rapide et fiable est essentielle.


Conseils d'utilisation des agrafeuses pour bois

Pour garantir des résultats optimaux, il est recommandé de toujours vérifier la compatibilité des agrafes avec l'agrafeuse utilisée. Assurez-vous que l'outil est correctement entretenu, en nettoyant régulièrement le mécanisme pour éviter les obstructions. Lors de l'utilisation, appliquez une pression uniforme pour assurer une fixation homogène. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, pour prévenir les accidents.


Questions fréquentes

Caractéristiques et usages
Quelles sont les caractéristiques principales des agrafeuses pour bois Würth ?
Les agrafeuses pour bois Würth se distinguent par leur robustesse, leur ergonomie et leur capacité à utiliser des agrafes de 6 à 40 mm de longueur. Fabriquées en acier de haute qualité, elles résistent à la corrosion et à l’usure. Elles offrent un mécanisme de déclenchement précis pour une fixation rapide et sans effort, et disposent souvent de réglages de profondeur pour contrôler précisément la pénétration des agrafes.
Quels types d'agrafeuses pour bois sont disponibles chez Würth ?
Würth propose plusieurs types d’agrafeuses pour bois : manuelles, pneumatiques et électriques. Les modèles pneumatiques, comme l’agrafeur-cloueur DKN 3065 combi, sont adaptés aux travaux professionnels intensifs en menuiserie et ébénisterie. Les agrafeuses manuelles, telles que la pince-agrafeuse HT 11, sont légères, ergonomiques et permettent un travail précis sans recul.
Dans quels secteurs professionnels les agrafeuses pour bois Würth sont-elles principalement utilisées ?
Ces outils sont utilisés principalement dans la construction, la menuiserie, l’ébénisterie ainsi que dans la fabrication et la restauration de meubles. Elles servent à fixer solidement des matériaux en bois, tissus ou isolants, garantissant une fixation durable et une finition soignée.
Quelles tailles d’agrafes peuvent être utilisées avec les agrafeuses pour bois Würth ?
Selon les modèles, les agrafeuses Würth acceptent des agrafes dont la longueur varie généralement de 6 mm à 40 mm. Certaines agrafeuses possèdent des réglages qui permettent d’adapter la profondeur d’enfoncement selon le matériau.
Quelle est la différence entre une agrafeuse pneumatique et une agrafeuse manuelle pour bois ?
L’agrafeuse pneumatique utilise de l’air comprimé pour enfoncer les agrafes, offrant une puissance élevée et une cadence rapide, adaptée aux travaux intensifs. L’agrafeuse manuelle est plus légère, ne nécessite aucune alimentation et privilégie la précision et la facilité d’usage pour des interventions moins fréquentes ou en accès difficile.
Performances et techniques
Comment régler la profondeur d’enfoncement des agrafes sur une agrafeuse pour bois Würth ?
Certaines agrafeuses sont équipées d’un système de réglage de la profondeur qui permet d'ajuster précisément la force et la profondeur des agrafes selon le type de bois ou matériau. Ce réglage évite d’endommager la surface et garantit une fixation optimale.
Quels types d’acier sont utilisés pour les agrafes compatibles avec les agrafeuses pour bois Würth ?
Les agrafes sont principalement en acier zingué ou galvanisé, leur assurant une bonne résistance à la corrosion et une tenue mécanique adaptée aux contraintes du bois, ainsi qu’aux applications en intérieur ou extérieur, suivant les modèles.
Quelle puissance d’air est nécessaire pour une agrafeuse pneumatique de bois chez Würth ?
Par exemple, l’agrafeuse pneumatique DKN 3065 combi nécessite une consommation d’air d’environ 64 L/min, avec un impact de 1,609 L d’air par frappe, ce qui lui permet de garantir une fixation solide et rapide.
Quelles sont les plages de poids des agrafeuses pour bois Würth ?
Les agrafeuses pneumatiques pèsent généralement entre 0,7 kg (modèles compacts comme le DKG 416) et 3,1 kg (modèles combinés lourds pour travaux intensifs), tandis que les modèles manuels sont plus légers, particulièrement conçus pour limiter la fatigue lors d’utilisations prolongées.
Existe-t-il des agrafeuses Würth adaptées au travail sur matériaux isolants et lambris ?
Oui, Würth propose des agrafeuses spécifiques, pneumatiques ou manuelles, comme l’agrafeuse HT 34, adaptées pour agrafer isolants, moquettes, films plastiques ou lambris. Elles assurent une fixation résistante et une bonne ergonomie pour des applications variées en construction et rénovation.
Utilisation et entretien
Comment faciliter le chargement des agrafes dans une agrafeuse pour bois ?
Les agrafeuses Würth disposent généralement d’un magasin à chargement rapide avec une capacité importante (jusqu’à 84 agrafes pour certains modèles). Leur conception ergonomique facilite l’insertion des agrafes tout en assurant une sécurité optimale pour l’utilisateur.
Quelle est la recommandation pour une utilisation prolongée afin de limiter la fatigue avec une agrafeuse manuelle ?
Les agrafeuses manuelles Würth sont conçues avec des poignées ergonomiques et un effort de compression réduit, ce qui diminue la fatigue lors d’une utilisation prolongée. Privilégier une prise en main confortable et faire des pauses régulières garantit une meilleure productivité et sécurité.
Existe-t-il des précautions spécifiques pour l’entretien des agrafeuses pour bois ?
Pour assurer la longévité de l’outil, il est conseillé de nettoyer régulièrement la chambre à agrafes, vérifier l’état des mécanismes et lubrifier les parties mobiles selon les recommandations du fabricant. Le stockage doit se faire dans un endroit sec pour éviter la corrosion.
Peut-on utiliser différentes tailles d’agrafes avec une même agrafeuse ?
Oui, plusieurs modèles d’agrafeuses Würth offrent une compatibilité avec différentes longueurs et largeurs d’agrafes, dans des plages spécifiées (par exemple 6 à 14 mm pour la pince-agrafeuse HT 11). Il est important de respecter ces plages pour garantir une fixation optimale et éviter l’usure prématurée.
Quelles sont les couleurs et finitions disponibles pour les agrafeuses Würth destinées au bois ?
Les agrafeuses pour bois Würth sont généralement proposées dans des teintes sobres, comme le gris ou le noir, afin de répondre aux exigences esthétiques des professionnels et de s’intégrer discrètement aux environnements de travail.