MASTIC COULEUR BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 mastic couleur blanc pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Polymère MS,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic couleur blanc est un produit polyvalent utilisé dans divers domaines d'application, allant de la menuiserie à la construction en passant par la rénovation. Sa couleur neutre permet une finition discrète et élégante, s'harmonisant parfaitement avec les décors les plus divers. Le mastic couleur blanc offre une excellente adhérence sur de nombreux matériaux, assurant une étanchéité et une isolation optimales. Il est également facile à appliquer et à lisser, ce qui garantit un résultat propre et professionnel. En outre, sa résistance aux conditions extérieures et aux variations de température le rend idéal pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Le mastic couleur blanc se distingue donc par sa polyvalence, sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'intégrer esthétiquement dans différents environnements.