CLOUEUR POUR BÉTON

Les cloueurs à béton sont des outils essentiels pour les professionnels du bâtiment et de la construction, conçus pour fixer solidement des matériaux sur des surfaces en béton. Ils offrent une efficacité accrue et une réduction du temps de travail par rapport aux méthodes traditionnelles. Dotés de mécanismes puissants, ces appareils garantissent une pénétration rapide et précise des clous, même dans les bétons les plus durs. Les cloueurs à béton sont souvent utilisés pour l'installation de charpentes métalliques, la fixation de panneaux et la pose de rails pour cloisons. Leur robustesse et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les travaux exigeants, où la durabilité et la sécurité des fixations sont primordiales.
Filter



Cloueur béton : la solution pour des fixations rapides et durables

Sur un chantier, le cloueur béton répond à une grande variété d’applications. Idéal pour poser rapidement des fixations dans le béton et ce, en toute sécurité, il peut être à batterie, à gaz ou à poudre. Grand classique de l’outillage professionnel, cet indispensable de la construction se décline en différentes versions sur le catalogue Würth et sera à sélectionner selon vos impératifs en termes de performances et d’ergonomie.


Fonctionnement d’un cloueur béton

En matière de cloueur béton, il existe différentes technologies. A vous de choisir le cloueur béton, les clous et les outils et accessoires idéaux pour vos chantiers.


  • La technologie poudre : Particulièrement recommandé pour la fixation de pointes spéciales pour le béton, béton haute dureté et métal, ainsi que des accessoires prémontés pour les électriciens, installateurs.. Le cloueur béton à poudre, appelé aussi pistolet à clous pour béton, couvre une grande variété d’applications et séduira par sa polyvalence et sa capacité de fixation.
  • La technologie gaz : elle est très courante et peu coûteuse. Synonyme de légèreté, ce cloueur favorise une bonne prise en main et permet de gagner en efficacité sur les chantiers, comme en confort de travail. Les cloueurs à gaz nécessitent l’utilisation de cartouches de gaz en plus des traditionnelles pointes. Il est fréquemment utilisé pour la fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes et semelles bois dans le béton, le parpaing, la brique, l’acier.

Comment bien choisir votre cloueur à béton ?

Vous souhaitez choisir un cloueur béton parfaitement adapté à vos besoins et aux applications auxquelles vous le destinez ?


Par rapport à l’application souhaitée de votre cloueur béton
Nos références sont à sélectionner en fonction des matériaux et des clous avec lesquels vous souhaitez travailler. Les cloueurs Würth permettent de réaliser des fixations fiables dans le béton comme dans l’acier, la brique pleine ou la maçonnerie, pour fixer par exemple des rails de placo, des tasseaux de bois, des suspentes de plafond…  


Par rapport au matériau des clous et des finitions 
Acier, acier trempé zingage mécanique : votre fournisseur vous offre la possibilité d’opter pour les meilleures références de clous pour un résultat optimal et surtout, la plus grande résistance.


Quel que soit le modèle de cloueur béton adopté, Würth vous garantit des conditions de travail agréables grâce à des appareils compacts et à la conception légère. Caractérisées par un volume compris entre 72 et 80 millilitres, nos cartouches de gaz ont quant à elles une base chimique de propylène.


Les différents types de cloueurs à béton Würth

Caractéristiques principales

  • Outils professionnels conçus pour la fixation rapide et fiable de matériaux sur béton, brique pleine, parpaing ou acier.
  • Technologies disponibles : cloueurs à gaz, à poudre, à batterie, adaptés à tous les besoins de chantier.
  • Puissance de fixation élevée (jusqu’à 105 joules), permettant la pénétration dans les bétons les plus durs.
  • Productivité maximale : certains modèles réalisent jusqu’à 1000 tirs par heure et 3000 tirs par charge de batterie.
  • Robustesse : coque résistante aux chocs, protection contre la poussière, chargeur en aluminium léger et durable.
  • Ergonomie : légers (environ 3,7 kg), maniables, poignées confortables, régulateur de profondeur, chargeur amovible.
  • Indicateurs de charge et d’entretien, alerte de chargeur vide, démarrage rapide.
  • Utilisation sécurisée, adaptée aux fixations de rails, panneaux, feuillards, goulottes, semelles bois, charpentes métalliques, profilés et accessoires électriques.


Principaux types et modèles de cloueurs à béton Würth

  • Cloueur à gaz DIGA CS-3
    • Pour béton, métal, brique pleine ; énergie de fixation 105 J.
    • Batterie 6 V/1,5 Ah, jusqu’à 3000 tirs par charge.
    • Compatible avec clous universels Würth (diamètre 2,6 mm).
    • Idéal pour la fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes, semelles bois.


  • Cloueur à gaz DIGA CS-2 Power
    • Jusqu’à 1000 tirs/heure, autonomie élevée, résistance aux chocs et à la poussière.
    • Voyant de charge, alerte de chargeur vide, chargeur amovible.
    • Utilisation intuitive et rapide sur tous types de chantiers.


  • Cloueur à poudre BST MA-75
    • Semi-automatique, contrôle manuel de l’alimentation.
    • Pour fixations dans béton haute dureté, acier, brique pleine.
    • Compatible avec clous en bande Würth.


  • Accessoires et consommables
    • Clous universels (2,6 mm, 3,0 mm), longueurs de 15 à 65 mm.
    • Cartouches de gaz, batteries, chargeurs, coffrets de transport.
    • Clous adaptés à la fixation de rails, profilés, feuillards, goulottes, câbles, tubes, colliers, etc.


Résumé des principaux modèles

Modèle Technologie Énergie de fixation Capacité/Autonomie Applications
DIGA CS-3 Gaz + batterie 105 J 3000 tirs/charge Béton, métal, brique, rails, panneaux, feuillards
DIGA CS-2 Power Gaz + batterie 105 J 1000 tirs/heure Fixation rapide, rails, goulottes, semelles bois
BST MA-75 Poudre Élevée Semi-automatique Béton haute dureté, acier, accessoires prémontés
Clous universels + gaz Accessoire — 800 à 3000 clous/lot Fixation sur béton, brique, métal, bois


Les cloueurs à béton Würth offrent une solution de fixation rapide, robuste et fiable pour tous les professionnels du bâtiment : gain de temps, sécurité, polyvalence et performance sur tous types de chantiers, du second œuvre à la construction lourde.



Questions fréquentes

Choix et utilisation

Quels sont les principaux types de cloueurs béton disponibles chez Würth France ?

Würth propose plusieurs technologies de cloueurs pour béton adaptés aux besoins des professionnels : cloueurs à gaz, à poudre, à batterie et pneumatiques. Chaque type présente des avantages spécifiques en termes de puissance, de maniabilité et d’applications possibles sur béton, brique, acier ou bois.

Comment choisir le cloueur béton adapté à mon chantier ?

Le choix dépend du type de matériau à fixer, de la cadence de travail attendue et des conditions du chantier. Par exemple, un cloueur à gaz est léger et idéal pour la pose rapide de rails ou crochets, tandis que le cloueur à poudre offre une puissance élevée pour béton très dur. Pour un usage intensif en menuiserie, le cloueur pneumatique peut être préférable.

Quelles sont les puissances de fixation typiques des cloueurs béton Würth ?

Les cloueurs à béton Würth peuvent atteindre une puissance de fixation allant jusqu’à 105 joules, suffisante pour pénétrer les bétons les plus durs et garantir une fixation durable sur divers supports.

Quels types de fixations sont compatibles avec les cloueurs béton Würth ?

Les cloueurs Würth sont compatibles avec des pointes spécifiques pour béton, notamment en acier zingué, ainsi qu’avec des accessoires prémontés comme des plaques et chevilles pour isolants. La sélection dépendra du support (béton, brique pleine, acier) et de l’application.

Quel est l’intérêt d’un cloueur à gaz comparé au cloueur à poudre ?

Le cloueur à gaz offre une meilleure maniabilité et légèreté, ne nécessitant pas de compresseur, ce qui facilite les interventions en accès difficile. Il est généralement plus rapide et moins fatigant à l’utilisation. Le cloueur à poudre est quant à lui plus puissant, adapté aux fixations très exigeantes sur béton haute dureté.

Peut-on utiliser un cloueur béton sur d’autres matériaux comme la brique ou l’acier ?

Oui, beaucoup de modèles Würth sont conçus pour être polyvalents et réalisent des fixations fiables sur brique pleine, acier et bois. Toutefois, certaines applications (briques creuses, acier fin) nécessitent des essais préalables pour valider la fixation.

Quelles sont les caractéristiques ergonomiques des cloueurs à béton Würth ?

Les cloueurs Würth sont légers (environ 3,35 à 3,7 kg), équipés de poignées ergonomiques et de systèmes de réduction du recul. Ils intègrent aussi des chargeurs en aluminium durable et des dispositifs de réglage de profondeur pour améliorer le confort et la précision sur chantier.

Techniques et performances

Comment fonctionne un cloueur à poudre pour béton et quels sont ses avantages ?

Le cloueur à poudre fonctionne grâce à une cartouche de poudre qui génère l’énergie nécessaire à l’enfoncement des clous dans le béton. Il offre une puissance élevée, permettant de fixer des matériaux lourds ou des coffrages, mais nécessite un réglage précis et est plus fatigant à l’usage prolongé.

Quelle autonomie offre un cloueur à gaz Würth et quelle cadence de tir est possible ?

Un cloueur à gaz Würth peut réaliser jusqu’à 1000 tirs par heure, avec environ 800 à 1000 tirs par cartouche de gaz et environ 8000 tirs par charge de batterie, offrant une grande autonomie et productivité sur chantier.

Quelles spécifications des clous sont à prendre en compte pour une fixation béton efficace ?

Il faut considérer la longueur du clou, calculée en fonction de la profondeur minimale de pénétration dans le béton (au moins 25 mm) plus l’épaisseur du matériau à fixer. Les clous sont généralement en acier zingué avec tête plate pour une fixation fiable et durable.

Quels accessoires sont disponibles pour les cloueurs béton chez Würth ?

Würth propose des kits incluant pointes béton, embases, cartouches de gaz, ainsi que des chargeurs amovibles et pièces de rechange pour les cloueurs. Ces accessoires permettent une adaptation optimisée aux différents supports et usages.

Comment garantir une fixation sécurisée lors de l’utilisation d’un cloueur à béton ?

Il est essentiel de respecter la profondeur de pénétration des clous, de vérifier la compatibilité des fixations avec le support, et de positionner correctement les fixations selon les instructions du fabricant. Pour les cloueurs à gaz, il faut aussi veiller à un bon entretien et au bon fonctionnement des cartouches.

Quelle différence entre cloueur pneumatique et cloueur à batterie pour béton ?

Le cloueur pneumatique nécessite un compresseur et offre une cadence de tir très élevée, adapté aux tâches répétitives, mais est moins maniable sur site à cause du tuyau. Le cloueur à batterie est autonome, plus léger, idéal pour des interventions en mobilité mais avec une cadence parfois moindre.

Existe-t-il des modèles de cloueurs conçus spécialement pour l’isolation thermique par l’extérieur ?

Oui, Würth propose des cloueurs à gaz spécifiquement conçus pour fixer les chevilles d’isolants sur supports béton ou maçonnerie, avec des capacités de tir rapides et précises adaptés aux panneaux en polystyrène, laine de roche, fibre de bois et autres matériaux isolants.

Maintenance et sécurité

Comment entretenir un cloueur béton afin d’assurer sa longévité et performance ?

Il faut régulièrement nettoyer et lubrifier les parties mobiles, vérifier l’état des chargeurs et des systèmes d’alimentation (cartouches, batteries), ainsi que contrôler l’absence de poussière ou d’obstruction dans la chambre de tir. L’entretien dépend du type de cloueur (poudre, gaz, batterie).

Quelles précautions de sécurité sont nécessaires lors de l’utilisation d’un cloueur béton ?

Porter des équipements de protection individuelle adaptés (lunettes, gants, casque), s'assurer de la stabilité du support, ne jamais diriger l’outil vers une personne, suivre les consignes du fabricant notamment sur le positionnement des fixations et l’entretien de l’appareil.

Peut-on utiliser un cloueur béton dans des environnements humides ou poussiéreux ?

Les cloueurs Würth sont conçus avec des protections contre la poussière et sont robustes, mais il est recommandé d’éviter une exposition prolongée à l’humidité ou à la saleté intense, qui peut affecter les performances et la durabilité. Un nettoyage régulier après usage est conseillé.

Comment gérer les problèmes de fixation lorsque le béton contient des cailloux durs ?

La présence de cailloux peut empêcher la pénétration correcte des fixations. Il est conseillé de procéder à un contrôle préalable du support, d’ajuster éventuellement la puissance du cloueur, ou si nécessaire d’utiliser des fixations ou techniques alternatives recommandées par Würth.

Le cloueur à main pour clous béton est-il adapté à tous les types de fixations ?

Le cloueur à main est destiné aux fixations ponctuelles avec clous à frapper. Il convient aux petites interventions ou lorsque l’énergie des cloueurs à poudre ou gaz n’est pas nécessaire. Il est équipé d’un support d’axe et d’une protection antichocs pour un usage professionnel.