CAROTTEUSE POUR BÉTON

Les carotteuses pour béton sont des outils essentiels pour les professionnels du bâtiment et de la construction, permettant de réaliser des forages précis dans le béton et autres matériaux durs. Conçues pour extraire des échantillons cylindriques ou créer des ouvertures pour le passage de câbles et tuyaux, elles se distinguent par leur puissance, leur robustesse et leur capacité à travailler sur des chantiers exigeants. Dotées de moteurs performants et de systèmes de refroidissement efficaces, elles garantissent une durabilité et une efficacité accrues. Utilisées dans des domaines tels que l'ingénierie structurelle, la rénovation ou l'installation de systèmes électriques et de plomberie, ces machines sont indispensables pour des travaux de haute précision et de qualité.
Filter


Carotteuses diamants électriques : percez efficacement le béton pour des applications professionnelles

Les carotteuses diamants électriques pour béton sont des outils professionnels utilisés pour percer des trous précis dans le béton et autres matériaux de construction durs. Équipées d'une couronne diamantée, elles permettent de réaliser des perforations de différents diamètres avec efficacité et précision. Ces appareils sont essentiels dans les domaines de la construction et de l'ingénierie pour installer des tuyaux, des câbles ou des systèmes de ventilation. Elles offrent une performance élevée et sont souvent utilisées pour des applications nécessitant des finitions nettes et sans vibrations excessives.


Points forts des carotteuses diamants électriques pour béton

Les carotteuses diamants électriques pour béton de Würth sont reconnues pour leur efficacité et leur précision. Elles permettent de réaliser des forages rapides et nets, même dans les matériaux les plus durs. Grâce à leur conception robuste, elles offrent une durabilité exceptionnelle et une performance constante, garantissant ainsi un travail de qualité professionnelle. De plus, leur maniabilité et leur ergonomie facilitent leur utilisation, même dans des conditions difficiles


Le carottage diamant est réalisé grâce à une couronne diamant entrainée par un moteur. Ce dernier peut aussi bien être hydraulique qu’électrique.


On reconnait bien des atouts à cette technique. Elle offre en effet :

  • la possibilité de gagner en précision et ce, aussi bien en diamètre qu’en profondeur,
  • des conditions de travail propres et ce, que l’on opte pour un forage à sec ou à l’eau,
  • des vibrations réduites, voire inexistantes qui permettent d’éviter les micros fissures.


Les modèles Würth se caractérisent, de plus, par des poignées ergonomiques et des poids modérés qui permettent de réduire considérablement la fatigue de leurs utilisateurs.


Caractéristiques courantes des carotteuses pour béton Würth

  • Outils professionnels destinés au perçage du béton et matériaux de construction durs.
  • Équipées de couronnes diamantées pour des forages précis et rapides.
  • Puissance d’entrée élevée (2400 W à 3200 W) adaptée aux travaux intensifs.
  • Utilisation possible à sec (avec aspirateur) ou à l’eau (avec cuve sous pression).
  • Réduction des vibrations pour éviter fissures et microfissures.
  • Poids modéré et poignées ergonomiques pour un meilleur confort d’utilisation.
  • Forages propres, limitant poussières et débris.
  • Applications variées : électricité, plomberie, ventilation, démolition, rénovation.
  • Conformes aux exigences professionnelles de robustesse, durabilité et sécurité.


Tableau comparatif des carotteuses pour béton Würth

Modèle Puissance Tension Poids Type d’utilisation Particularités Applications
Carotteuse diamant électrique DS 180-T 2400 W 230 V/CA 6,8 kg Sec et à l’eau Forage précis, vibrations réduites, poignée ergonomique Perçage murs béton, passages tuyaux/câbles, ventilation
Carotteuse diamant électrique DS 350
3200 W 230 V/CA 13,5 kg Sec ou à l’eau Haute performance, diamètre de forage plus important Travaux intensifs, gros chantiers, forage extérieur

Comment choisir une carotteuse béton ?

En fonction de sa puissance d’entrée

Les performances de l’outil sont évidemment conditionnées par sa puissance d’entrée. Chez Würth, nous proposons des carotteuses béton de 2400 à 3200 W, une puissance d’entrée qui leur offre une belle polyvalence.


En fonction des domaines d’application

Et donc, de l’usage que vous souhaitez en faire. Pour des travaux à l’intérieur, une carotteuse à sec est idéale. Raccordée à un aspirateur, elle permet d’éviter les poussières et s’impose comme une incontournable sur les chantiers.

En extérieur, une carotteuse à eau sera quant à elle raccordée à une cuve sous pression. Plus rapide, elle est à privilégier pour les travaux intensifs mais également pour réaliser des forages de plus gros diamètres.


Domaines d'applications courants des carotteuses diamants électriques pour béton

Ces outils sont couramment utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour le forage de murs en béton, la création de passages pour les installations électriques ou de plomberie, et la réalisation de trous pour les systèmes de ventilation. Ils sont également essentiels dans les travaux de rénovation et de démolition, permettant de retirer des sections de béton avec précision.


Conseils d'utilisation des carotteuses diamants électriques pour béton

Pour carotter du béton, vous avez besoin d’une carotteuse, qui est un outil spécifique qui permet de réaliser des trous de gros diamètre dans le béton et d’autres matériaux durs. Il existe des carotteuses électriques, que vous pouvez utiliser à la main ou sur un support. Vous devez également choisir un trépan adapté au diamètre et à la profondeur du trou que vous voulez faire. Le carottage du béton peut se faire à sec ou avec de l’eau. L’eau permet de refroidir le trépan et de réduire la poussière. Elle est recommandée pour les matériaux durs comme le béton. Vérifiez régulièrement l'état des segments diamantés pour maintenir une coupe efficace. Enfin, portez toujours un équipement de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité.