MALAXEUR POUR BÉTON
Malaxeurs pour béton : mélangez béton, mortier et enduit de façon homogène, sans effort
Les malaxeurs pour béton sont des outils qui mélangent les matériaux de maçonnerie : béton, mortier, ciment, colle, plâtre, enduit ou résine. Ils se composent d'un moteur électrique et d'un agitateur, ou turbine, que l'on monte sur le moteur ou sur une perceuse puissante. La gamme Würth comprend des mélangeurs électriques RW 1400 et RW 1010 pour mortier, enduit et colle, ainsi que des turbines à panier pour peintures, plâtre, mortier, béton, ciment et résine, avec emmanchement SW8 ou M14. Maçons, plaquistes, carreleurs et façadiers les utilisent pour préparer des gâchées régulières et prêtes à l'emploi.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant l'arrivée des mélangeurs électriques, le maçon gâchait son mortier à la main, à la pelle, dans une auge, un travail épuisant qui donnait un mélange inégal. Le malaxeur a révolutionné la préparation : un agitateur en forme de panier ou d'hélice crée un vortex qui entraîne les poudres et l'eau sans projections. La forme de la turbine dépend du produit : un panier ouvert laisse circuler les matières visqueuses comme la colle ou le plâtre, alors qu'un agitateur plus compact convient aux peintures ou aux résines. Le sens de rotation est lui aussi calculé : la turbine pousse la matière vers le bas pour limiter l'air emprisonné et les bulles.
Les points forts de ce type de produits
- Mélange homogène en quelques minutes, sans effort physique
- Turbines spécifiques pour béton, mortier, colle, plâtre, peinture ou résine
- Formes de panier conçues pour limiter les projections et l'air inclus
- Emmanchements M14 ou SW8 pour s'adapter aux perceuses et aux mélangeurs
- Diamètres de panier de 80 à 140 mm pour des volumes de 5 à 35 kg
- Mélangeurs électriques de classe de protection II (double isolation)
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Turbine R I : longueur de 400 mm, panier de 80 mm, 5 à 10 kg, emmanchement SW8
- Turbine M II : longueur de 400 mm, panier de 85 mm, 5 à 10 kg, emmanchement SW8
- Turbine DLX : longueur de 590 mm, panier de 120 mm, 15 à 30 kg, emmanchement M14
- Turbine KR 140 : longueur de 590 mm, panier de 140 mm, 25 à 35 kg, emmanchement M14
- Turbine M I pour béton, ciment et résine : longueur de 590 mm, panier de 140 mm, emmanchement M14
- Mélangeurs RW 1400 et RW 1010 : 230-240 V, 50-60 Hz, classe de protection II
- Finition : turbines peintes en rouge, métal
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Préparation de béton, de mortier et de chape sur chantier
- Mélange de colle à carrelage, d'enduit et de crépi
- Malaxage de plâtre et de mastic pour le second œuvre
- Mélange de résines, de coulis et de revêtements
- Préparation de peintures et de vernis dans l'atelier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la turbine en fonction du produit à mélanger et de sa viscosité
- Verser d'abord l'eau, puis la poudre, et démarrer à faible vitesse
- Plonger la turbine avant de démarrer le moteur pour éviter les projections
- Ne pas dépasser la quantité maximale indiquée pour la turbine
- Nettoyer la turbine après chaque utilisation, avant que le produit ne durcisse
- Porter des lunettes, un masque anti-poussière et des gants
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Dimensions | Quantité mélangée | Emmanchement | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Turbine R I | 400 mm, panier 80 mm | 5 à 10 kg | SW8 | Peintures, vernis, aprêts |
| Turbine M II | 400 mm, panier 85 mm | 5 à 10 kg | SW8 | Mortier, colle, adhésifs |
| Turbine R II | 590 mm, panier 140 mm | Selon fiche | M14 | Plâtre, mortier, adhésifs visqueux |
| Turbine DLX | 590 mm, panier 120 mm | 15 à 30 kg | M14 | Mélange sans éclaboussures |
| Turbine KR 140 | 590 mm, panier 140 mm | 25 à 35 kg | M14 | Mastic, coulis, revêtements |
| Turbine M I | 590 mm, panier 140 mm | Selon fiche | M14 | Béton, ciment, résine |
| Mélangeur électrique RW 1400 / RW 1010 | 230-240 V, 50-60 Hz | Selon fiche | Selon fiche | Mortier, enduit, colle |