SERRE JOINT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 serre joint pour professionnels. Vous retrouverez des outils de serrage, avec différentes longueurs : 104 mm, 152 mm, de différentes largeurs : 115 mm, 95 mm, de différentes matières de la poignée : Bois, Plastique, Plastique bimatière, de différentes matières : Acier, Fibre de verre, Plastique renforcé de fibre de verre,... et de différents types de serre-joints
Filter



Serre-joints : maintenez fermement vos pièces pour un assemblage précis et sécurisé

Les serre-joints sont des outils de fixation essentiels utilisés dans divers secteurs professionnels pour maintenir fermement ensemble des pièces pendant des opérations telles que le collage, l'assemblage ou le soudage. Ils se composent généralement de deux mâchoires parallèles, dont l'une est fixe et l'autre est mobile, permettant un ajustement précis et une pression uniforme. Disponibles en différentes tailles et matériaux, les serre-joints sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application, garantissant stabilité et précision dans le travail des matériaux.


Les points forts des serre-joints Würth

Les serre-joints Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils assurent une longue durée de vie et une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques. Leur conception ergonomique facilite leur utilisation, même dans les espaces restreints. De plus, la diversité des modèles disponibles permet de s'adapter à toutes les configurations de travail, offrant ainsi une flexibilité appréciable pour les professionnels.


Caractéristiques importantes des serre-joints Würth

Les serre-joints Würth se déclinent en plusieurs tailles, avec des plages de serrage allant généralement de 150 mm à 1200 mm, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont souvent fabriqués en acier trempé ou en aluminium, garantissant légèreté et robustesse. Les mâchoires sont munies de tampons en caoutchouc pour protéger les surfaces de travail. Disponibles en différentes couleurs, les serre-joints sont conformes aux normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque.


  • Large choix de tailles et de plages de serrage, généralement de 150 mm à 1200 mm selon les modèles.
  • Différents matériaux : acier, fibre de verre, plastique renforcé de fibre de verre pour le corps ; bois, plastique ou bimatière pour la poignée.
  • Force de serrage élevée, jusqu’à 150 kg pour certains modèles rapides.
  • Outils robustes, adaptés à la menuiserie, maçonnerie, soudure, maintenance industrielle et BTP.
  • Conception ergonomique pour un usage professionnel, manches confortables et antidérapants.


Principaux types de serre-joints Würth

  • Serre-joint à vis (tout acier ou acier/bois)
    • Conception robuste, barres fixes et coulissantes renforcées.
    • Poignée en T ou en bois pour applications exigeantes.
    • Adapté aux charges maximales, sécurité optimale, filetage trapézoïdal en acier trempé.
    • Disponible en différentes tailles, saillie et largeur de profilé.
  • Serre-joint rapide (à une main)
    • Utilisation et déblocage d’une seule main, idéal pour montage rapide.
    • Fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre, ultra léger et puissant.
    • Manche ergonomique bimatière, force de serrage instantanée.
    • Certains modèles sont réversibles pour écartement ou serrage.
  • Serre-joint à pompe
    • Rail en acier étiré à froid, cranté, valet et coulisseau en fonte haute résistance.
    • Frein de blocage, protections amovibles sur les mors.
    • Plage de serrage de 300 à 2000 mm, usage industriel.
  • Pinces à ressort et accessoires
    • Pour serrage flexible, élastique et adapté.
    • Mors de protection spécifiques pour pièces délicates.


Tableau comparatif des principaux types de serre-joints Würth

Type de serre-joint Plage de serrage Matériaux Type de poignée Avantages principaux Domaines d’application
Serre-joint à vis (tout acier, fonte, bois) 160 à 1500 mm Acier massif, fonte malléable Bois, T, acier Robustesse, vissage puissant, sécurité maximale Menuiserie, soudure, charpente
Serre-joint rapide (à une main) 150 à 600 mm env. Plastique renforcé fibre de verre Plastique bimatière, PLA Utilisation facile d’une main, serrage/déblocage rapide, réversible Assemblages rapides, montage bois et PVC
Serre-joint à pompe 300 à 2000 mm Rail acier, fonte haute résistance Bimatière ergonomique Grande portée, frein de blocage, usage intensif Industrie, gros travaux de construction
Serre-joint à levier 160 à 400 mmAcier forgé Plastique ou métal Blocage rapide, effort amplifié Assemblages nécessitant rapidité et force
Pinces à ressort 50 à 200 mm Acier, polyamide Plastique ou bimatière Maniables, rapides, flexibles Positionnement temporaire, collage
Presse de menuisier/charpentier 120 à 800 mmAcier, bois Bois ou métal Haute résistance, maintien prolongé Menuiserie professionnelle, charpente
Outil de levage Viking Arm 155 à 380 mmAcier / plastique composite Ergonomique Montage/démontage à une main, levage précis Construction, installation éléments lourds

Domaines d'applications courants des serre-joints Würth

Les serre-joints Würth sont utilisés dans de nombreux secteurs professionnels. En menuiserie, ils permettent de maintenir les pièces de bois en place lors du collage ou du vissage. En métallurgie, ils sont essentiels pour assembler des pièces métalliques de manière précise. Dans le secteur de la construction, ils facilitent le maintien temporaire des éléments à fixer. Leur polyvalence en fait un outil indispensable pour tout professionnel souhaitant garantir la qualité de ses assemblages.


Conseils d'utilisation des serre-joints Würth

Pour optimiser l'utilisation des serre-joints Würth, il est conseillé de choisir le modèle adapté à la tâche à réaliser. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris avant de serrer. Appliquez une pression uniforme pour éviter de déformer les pièces. Après usage, nettoyez les serre-joints pour prolonger leur durée de vie. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et maintenir leur efficacité.


Questions fréquentes

Généralités

À quoi sert un serre-joint dans un contexte professionnel ?

Le serre-joint est un outil indispensable pour maintenir fermement ensemble des pièces lors d'opérations comme le collage, l'assemblage ou la soudure. Il garantit la stabilité et l'alignement des matériaux, assurant ainsi une précision optimale dans divers secteurs professionnels tels que la menuiserie, la charpente, la métallurgie, ou la mécanique.

Quels sont les principaux types de serre-joints proposés par Würth ?

Würth propose plusieurs types de serre-joints adaptés aux besoins professionnels : serre-joint à vis en acier massif ou en fonte malléable, serre-joint à pompe, serre-joint pour menuisier, presse de menuisier, serre-joint à levier rapide, et serre-joint plastique renforcé de fibre de verre. Chaque type offre des plages de serrage et des caractéristiques spécifiques pour répondre aux exigences des applications courantes.

Quelles sont les plages de serrage disponibles chez Würth ?

Les serre-joints Würth couvrent une plage de serrage étendue, allant typiquement de 120 mm jusqu’à 2000 mm selon le modèle. Par exemple, les serre-joints à vis peuvent disposer d’une plage de 160 à 1500 mm, tandis que certains modèles à pompe offrent un serrage de 300 à 2000 mm, permettant leur usage dans des applications variées.

Matériaux et conception

De quels matériaux sont fabriqués les serre-joints Würth ?

Les serre-joints Würth sont majoritairement fabriqués en acier massif ou en fonte malléable, avec certaines parties pouvant être en bois ou plastique renforcé de fibres de verre. Les composants en acier bénéficient souvent d’un traitement galvanisé ou zingué pour une meilleure résistance à la corrosion, tandis que les poignées sont conçues ergonomiquement en bois, plastique bimatière ou bois riveté, assurant confort et durabilité.

Quels sont les avantages techniques des serre-joints à pompe Würth ?

Les serre-joints à pompe Würth disposent d’un mécanisme à levier intégré permettant un serrage rapide et précis, avec une pression uniforme. Fabriqués en acier forgé, ces serre-joints offrent une robustesse élevée et une résistance aux déformations, ce qui est idéal pour des travaux nécessitant répétitivité et grande force de serrage dans le bois ou le métal.

Quelle est l’importance de la conception ergonomique des serre-joints Würth ?

La conception ergonomique, avec des manches confortables et antidérapants, permet une prise en main efficace et réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée. Cela facilite le contrôle précis du serrage, même dans des espaces restreints, augmentant ainsi la qualité du travail et la sécurité d’utilisation.

Applications et performance

Dans quels domaines professionnels les serre-joints Würth sont-ils principalement utilisés ?

Les serre-joints Würth sont largement utilisés en menuiserie, charpente, ébénisterie, maçonnerie, soudure, mécanique, et industrie du meuble. Leur robustesse et précision les rendent indispensables pour le collage, l’assemblage, la fixation temporaire et la stabilisation de pièces lors de travaux professionnels exigeants.

Quelle force de serrage peuvent atteindre les serre-joints Würth ?

Selon le modèle, la force de serrage peut atteindre jusqu’à 150 kg pour les serre-joints à vis classiques utilisés en menuiserie, et jusqu’à 300 kg pour certains modèles à usage spécifique tels que les serre-joints à une main inversables. Cette capacité assure une fixation ferme et durable lors d’assemblages complexes.

Comment choisir un serre-joint adapté à une utilisation en menuiserie ?

Pour la menuiserie, il est conseillé de choisir un serre-joint à vis avec une plage de serrage adaptée à la taille des pièces à assembler, doté de mâchoires protégées pour éviter d’abîmer le bois. Les modèles avec poignée en bois ou bimatière ergonomique garantissent un serrage confortable et précis. Les caractéristiques telles que le système Soft-Close ou Tipmatic facilitent également les opérations répétitives.

Entretien et sécurité

Comment assurer la longévité d’un serre-joint Würth ?

Il est recommandé de maintenir les surfaces de contact propres et lubrifiées légèrement pour éviter l'usure prématurée des mécanismes. Le rangement dans un environnement sec et le contrôle régulier de l’intégrité des pièces mobiles garantissent une performance optimale et durable.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l’utilisation d’un serre-joint ?

Pour éviter tout risque, il faut s’assurer que les pièces à serrer sont bien positionnées avant serrage, éviter de dépasser la capacité maximale de pression indiquée par le fabricant, et toujours utiliser des protections si les mâchoires sont en contact avec des surfaces fragiles. Une manipulation correcte évite également le desserrage ou le glissement intempestif.

Quels dispositifs de sécurité sont intégrés aux serre-joints Würth ?

Certains modèles disposent d’un système anti-glissement et de capuchons de protection sur les mâchoires pour prévenir les dommages aux pièces et éviter que le collier ne se desserre. La conception ergonomique des poignées avec matériaux antidérapants participe également à une utilisation sûre et contrôlée.