DOUILLE 32 MM
Douilles de 32 mm : serrez et desserrez les gros écrous à fort couple en mécanique lourde
Les douilles de 32 mm sont des douilles dont l'empreinte s'ajuste sur des vis et écrous de 32 mm de surplat, une cote que l'on rencontre sur les moyeux, les fusées, les roues de poids lourds et les gros assemblages. Elles s'utilisent sur un cliquet, un vireur ou une clé à chocs, avec des entraînements de 1/2, 3/4 ou 1 pouce selon le couple. La gamme Würth comprend des douilles standard six pans, des douilles à chocs pour clés pneumatiques ou électriques, des douilles longues et courtes. Les mécaniciens poids lourds, les agricoles, les mainteneurs industriels et les carrossiers les utilisent pour les serrages importants.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un surplat de 32 mm correspond à une vis ou à un écrou M22 selon la norme DIN 934, ainsi qu'à de nombreux écrous de roue de poids lourd : on le trouve dans les domaines où les efforts de serrage sont élevés. Plus le couple de serrage est important, plus l'entraînement de la douille doit être gros : le carré de 1/2 pouce convient aux couples moyens, celui de 3/4 pouce aux serrages lourds de la mécanique poids lourds, et celui de 1 pouce aux assemblages de grande dimension. Pour la clé à chocs, la douille se distingue d'une douille classique : elle est brunie, plus épaisse et en acier plus tenace, car les impacts répétés peuvent faire éclater une douille chromée. Le chromage des douilles à main est fragile face aux chocs : il est destiné à la corrosion et à l'esthétique, pas à la percussion. Enfin, la profondeur de la douille compte : une douille longue atteint un écrou situé sur un goujon, une douille courte convient quand l'espace est restreint.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix d'entraînements, de 1/2 à 1 pouce, pour s'adapter au couple de serrage à appliquer
- Douilles à chocs brunies, spécialement conçues pour résister aux percussions de la clé à chocs
- Versions courtes et longues pour atteindre les écrous encastrés ou travailler en espace restreint
- Profil TX Plus à 32 mm de surplat pour desserrer et serrer les raccords vissés extrêmement serrés
- Empreintes six pans ou douze pans selon l'accès et l'appui recherché
- Douilles métriques en acier robuste, avec différentes tailles voisines dans la même gamme
- Gamme complète vendue à l'unité pour compléter un jeu existant
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 32 mm (exemple : douille à chocs 3/4 pouce TX Plus femelle courte)
- Entraînement : 1/2 pouce (carré de 12,7 mm), 3/4 pouce (19 mm) et 1 pouce (25,4 mm)
- Longueur : 62 mm pour la douille à chocs TX Plus courte, 77 à 90 mm pour les douilles longues
- Diamètre externe : 40 à 45 mm pour la douille TX Plus, 44 mm pour la douille à chocs 3/4 pouce
- Profondeur d'empreinte : 18 mm pour la douille TX Plus
- Matière : acier, finition bruni pour les douilles à chocs, chromé pour les douilles à main
- Empreinte : six pans, douze pans (double hexagonale) ou multi-profil
- Douilles à chocs en 1/2, 3/4 et 1 pouce, en versions courte et longue
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique poids lourds et agricole : moyeux, roues, fusées
- Maintenance industrielle : serrage et desserrage de gros assemblages boulonnés
- Construction métallique et montage de structures
- Carrosserie et mécanique automobile pour les écrous de fort diamètre
- Travaux avec clé à chocs sur boulonnerie grippée ou fortement serrée
- Interventions en atelier et sur site avec un vireur ou un cliquet de grande dimension
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'entraînement de la douille en fonction du couple : 3/4 ou 1 pouce pour les serrages lourds à 32 mm
- Utiliser une douille à chocs, jamais une douille chromée classique, sur une clé à chocs
- Enfoncer la douille jusqu'au fond sur la tête de vis ou l'écrou avant de lancer l'outil
- Préférer le six pans pour les vis fortement serrées, afin de limiter le risque d'arrondir les pans
- Choisir une douille longue pour un écrou encastré et une douille courte pour un espace limité
- Contrôler régulièrement l'état de l'empreinte et remplacer la douille dès qu'elle est fissurée ou déformée
- Nettoyer et huiler légèrement les douilles après usage pour les protéger de la corrosion
- Porter des lunettes de protection et des gants pour les opérations de serrage à fort couple
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille | Entraînement | Surplat / dimensions | Longueur | Finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Douille à chocs 3/4 pouce TX Plus courte | 3/4 pouce | 32 mm, Ø externe 40-45 mm | 62 mm | Bruni | Raccords vissés extrêmement serrés |
| Douille à chocs 3/4 pouce 6 pans courte | 3/4 pouce | Métrique, Ø externe 44 mm | Courte | Bruni | Serrages lourds avec clé à chocs |
| Douille à chocs 3/4 pouce 6 pans longue | 3/4 pouce | Métrique, Ø externe 44 mm | 90 mm | Bruni | Écrous en retrait |
| Douille à chocs 1 pouce 6 pans courte | 1 pouce | Métrique | Courte | Bruni | Très gros assemblages |
| Douille à chocs 1/2 pouce 6 pans longue | 1/2 pouce | Métrique | 78 mm | Bruni | Mécanique générale avec clé à chocs |
| Douille 3/4 pouce 12 pans Zebra | 3/4 pouce | Métrique | Courte | Chromé | Accès difficile |
| Douille 1/2 pouce 6 pans femelle longue | 1/2 pouce | Métrique | 77 mm | Chromé | Serrage manuel à cliquet |