DOUILLE 12 PANS
Douilles 12 pans : serrez et desserrez vis et écrous dans les espaces restreints, du 1/4 au 1 pouce
Les douilles 12 pans sont des douilles de serrage dont l'empreinte intérieure compte douze pans, au lieu de six pour les douilles hexagonales. Cette géométrie permet d'engager la douille sur une vis ou un écrou tous les 30°, ce qui facilite l'accès dans les zones restreintes. Elles se montent sur un cliquet, une clé dynamométrique, une manivelle ou une clé à chocs, avec un entraînement de 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ou 1 pouce. Les mécaniciens, les poids lourdistes, les agriculteurs, les techniciens de maintenance et les monteurs les utilisent pour des travaux sur véhicules, machines agricoles, engins de chantier et équipements industriels.
La petite anecdote sur ce type de produits
La douille 12 pans repose sur une idée simple : un polygone à douze côtés peut se placer sur une tête à 6 pans dans douze positions, soit une toutes les 30°, alors que la douille à 6 pans en offre six, soit une toutes les 60°. Pour un mécanicien qui travaille dans un compartiment moteur étroit, avec un débattement limité du cliquet, cette différence est décisive. Elle sert aussi pour les vis à tête 12 pans, courantes sur les moteurs et les boîtes de vitesses, où seule une douille à 12 pans convient. En revanche, une douille à 12 pans épouse moins fermement les arêtes d'une vis à 6 pans et peut déformer un écrou très serré ou usé : pour les serrages importants, on préfère donc les douilles 6 pans, tandis que les douilles 12 pans donnent leur pleine mesure en accès difficile ou sur des empreintes spécifiques.
Les points forts de ce type de produits
- Engagement de la douille tous les 30°, qui limite la course du cliquet nécessaire pour reprendre la vis
- Compatibilité avec les têtes à 6 pans et les têtes à 12 pans, pour une grande polyvalence en atelier
- Large gamme d'entraînements, de 1/4 à 1 pouce, pour couvrir les petites vis comme les gros écrous de roue
- Versions à chocs pour utilisation avec des clés pneumatiques ou électriques, avec carré d'entraînement DIN 3121
- Surplats de 4 mm à 75 mm pour des applications de la mécanique de précision aux poids lourds
- Finition chromée ou polie qui limite la corrosion et facilite le nettoyage
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Entraînement : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ou 1 pouce selon la douille
- Empreinte : 12 pans femelle (douze pans intérieurs), pour vis à 6 pans et à 12 pans
- Surplat : de 4 à 14 mm en 1/4 pouce, de 6 à 22 mm en 3/8, de 8 à 36 mm en 1/2, de 22 à 60 mm en 3/4 et de 36 à 75 mm en 1
- Longueur : de 25,5 mm pour les douilles 3/8 courtes à plus de 97 mm pour les douilles 1 pouce
- Normes : DIN 3124 et ISO 2725 pour les douilles 1 pouce, carré d'entraînement selon DIN 3121
- Types : douilles courtes, douilles à chocs, douilles multiprofils, douilles pour brides de boîtes de vitesses
- Matière : acier traité, chromé
- Applications spécifiques : douilles 12 pans de 57 mm ou 65 mm pour écrous de roue et machines agricoles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile et poids lourds : brides, moyeux, supports et écrous de roue
- Maintenance de machines agricoles et d'engins de chantier
- Serrage de vis à tête 12 pans sur moteurs, boîtes de vitesses et transmissions
- Démontage de roues et de moyeux avec des douilles à chocs 3/4 pouce
- Travaux de précision en espaces restreints avec des douilles 1/4 et 3/8 pouce
- Mécanique industrielle et maintenance de grosses structures boulonnées avec des douilles 1 pouce
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'entraînement en fonction du couple à appliquer : 1/4 pour la précision, 1/2 pour l'usage courant, 3/4 et 1 pouce pour les gros couples
- Utiliser une douille à chocs, plus épaisse et forgée dans un acier adapté, avec les clés à chocs
- Enfoncer complètement la douille sur la tête de vis avant de serrer, pour éviter de déformer les arêtes
- Préférer une douille 6 pans pour les serrages importants ou les vis très serrées, afin de limiter l'arrondi des arêtes
- Utiliser une clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage préconisé sur les assemblages sensibles
- Nettoyer les douilles après usage et les ranger dans un coffret ou sur un support pour les retrouver facilement
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Entraînement | Type de douille | Surplat | Longueur / profondeur | Norme / désignation | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 pouce | Douille multi 12 pans femelle | 4 à 14 mm | Profondeur de 5 à 11 mm | Douille multiprofil | Mécanique de précision, petites vis |
| 3/8 pouce | Douille multiprofil 12 pans femelle | 6 à 22 mm | Longueur de 25,5 à 31 mm | Multi-profil | Mécanique courante, accès difficile |
| 1/2 pouce | Douille 12 pans femelle courte | 8 à 36 mm | Longueur de 36 à 50 mm | Carré d'entraînement DIN 3121 | Mécanique auto et maintenance |
| 1/2 pouce à chocs | Douille à chocs 12 pans femelle courte | 12 à 22 mm | Profondeur de 10 à 14 mm | DIN 3121 | Utilisation avec clé à chocs |
| 3/4 pouce | Douille 12 pans femelle courte métrique, brides de boîte de vitesses | 22 à 60 mm | Profondeur de 14 à plus de 30 mm | Douille courte métrique | Poids lourds, machines agricoles |
| 3/4 pouce à chocs | Douille à chocs 12 pans | Selon modèle | Longueur de 112 mm | Quatre pans intérieurs | Roues, moyeux et machines agricoles |
| 1 pouce | Douille 12 pans femelle courte chromée | 36 à 75 mm | Longueur de 65 à 97 mm | DIN 3124, ISO 2725 | Gros écrous, structures et poids lourds |