CLÉ DE 12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clé de 12 mm plates, mixtes, à cliquet, à pipe ou encore polygonales pour professionnels.
Clés de 12 mm : serrez et desserrez les fixations à surplat 12 en mécanique, maintenance et industrie
Les clés de 12 mm sont des outils à main dont l'ouverture ou l'empreinte correspond à des vis et écrous dont la cote sur plats (surplat) est de 12 mm. Cette dimension, très répandue en mécanique automobile, en maintenance industrielle et en assemblage métallique, existe sous de nombreuses formes : clés plates à fourches, clés polygonales à 12 pans, clés mixtes, clés à cliquet, clés à pipe, clés articulées ou clés isolées pour l'électricité. Elles sont généralement en acier au chrome-vanadium chromé. Les mécaniciens, électriciens, mainteneurs et monteurs industriels les ont en permanence à portée de main pour intervenir sur des boulons et des écrous de taille moyenne.
La petite anecdote sur ce type de produits
La clé plate et la clé polygonale existent depuis le XIXe siècle, mais leur normalisation a suivi l'essor de l'industrie : jusqu'à la fin du XIXe siècle, chaque fabricant dimensionnait ses vis à sa convenance, ce qui rendait les clés incompatibles. Le système métrique a imposé les cotes sur plats que l'on retrouve aujourd'hui, comme le 10, le 13 ou le 17 en carrosserie. La cote de 12 mm est quant à elle fréquente dans les assemblages de la série intermédiaire. Les clés à double empreinte combinent généralement deux cotes voisines, comme 12 x 13 mm, pour limiter le nombre d'outils. La clé polygonale à 12 pans permet de réengager l'outil par petits angles de rotation, ce qui la rend pratique en espace réduit, alors que la clé mixte à cliquet évite de la repositionner à chaque mouvement. Enfin, les clés isolées, testées jusqu'à 1000 V, ont été développées pour permettre aux électriciens d'intervenir sur des installations sous tension.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de formes pour couvrir tous les accès : plate, polygonale, mixte, à cliquet, à pipe, articulée
- Acier au chrome-vanadium chromé, solide et résistant à la corrosion
- Versions à cliquet qui accélèrent le travail sans repositionner la clé
- Clés isolées VDE 1000 V pour les interventions sur installations électriques
- Longueurs adaptées aux couples de serrage et aux espaces d'intervention, de la clé courte à la clé extra-longue
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Surplat : 12 mm, souvent associé à 13 mm ou à d'autres cotes sur les clés à double empreinte
- Plages de gamme : clés plates de 4 x 5 à 30 x 32 mm, clés polygonales de 6 x 7 à 30 x 32 mm, clés à pipe de 6 à 32 mm
- Longueur : de 100 à 560 mm pour les clés mixtes courtes à longues
- Empreinte : hexagonale ou 12 pans, avec cliquet de 24 à 72 dents selon les modèles
- Normes : DIN 3118 pour les clés polygonales doubles, DIN 899 pour les clés à cliquet, EN 60900 et DIN 7446 pour l'isolation
- Matière : acier au chrome-vanadium, finition chromée ou satinée
- Tensions : 1000 V pour les clés isolées VDE
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile et poids lourds : fixations de carrosserie, de supports et de systèmes d'échappement
- Maintenance industrielle : serrage et desserrage de boulons sur machines et convoyeurs
- Électricité : travaux sous tension avec les clés isolées VDE
- Plomberie et chauffage : fixations de radiateurs avec les clés de montage étagées
- Freinage : raccords de conduites avec les clés polygonales renforcées
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la clé à la cote exacte de la vis (12 mm) pour éviter d'arrondir les pans
- Privilégier la clé polygonale ou à pipe sur les vis serrées, car elle enveloppe mieux la tête
- Utiliser une clé à cliquet dans les endroits où le débattement est limité
- Tirer sur la clé plutôt que la pousser, pour réduire le risque de glissement
- Ne pas allonger la clé avec un tube, et utiliser une douille à chocs si un couple élevé est nécessaire
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de clé | Plage de surplat | Norme / particularité | Matière / finition | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Clé plate à fourches | 4 x 5 à 30 x 32 mm | Double ouverture | Chrome-vanadium chromé | Accès latéral |
| Clé polygonale contre-coudée 12 pans | 6 x 7 à 30 x 32 mm | Contre-coudée | Chrome-vanadium chromé | Serrage de vis dans un renfoncement |
| Clé polygonale double ouverte hexagonale | À partir de 10 x 11 mm | DIN 3118 | Chrome-vanadium chromé | Mécanique générale |
| Clé mixte à cliquet | 8 à 24 mm | 72 dents, DIN 899 | Chrome-vanadium chromé | Serrage rapide en espace réduit |
| Clé mixte courte et extra-longue | 5,5 à 55 mm, ou 8 à 46 mm | 100 à 560 mm de longueur | Chrome-vanadium chromé | Accessibilité ou effet de levier |
| Clé à pipe débouchée | 6 à 32 mm | 6/6 ou 6/12 pans | Acier chromé | Passage d'une tige ou d'un filetage |
| Clé isolée VDE | Selon modèles | 1000 V, EN 60900 / DIN 7446 | Acier avec isolation | Travaux électriques |