VIS À EMPREINTE ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 134 de vis à empreinte de vissage Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage gaz, Filetage de tube conique Whitworth,....
Filter


Vis à empreinte Allen : la solution idéale pour un assemblage sécurisé et précis

Une vis à empreinte Allen est une fixation cylindrique dotée d'une tête creuse hexagonale, nécessitant une clé Allen pour le serrage ou le desserrage. Elle est couramment utilisée dans les applications industrielles et mécaniques pour assembler des pièces où un couple élevé est requis. Sa conception permet une transmission efficace de la force, réduisant le risque de dérapage. Elle est idéale pour les espaces restreints où une tête de vis traditionnelle ne conviendrait pas. Les vis Allen sont disponibles en diverses tailles et matériaux pour répondre à des besoins spécifiques.


Les points forts des vis à empreinte Allen

Les vis à empreinte Allen se distinguent par leur capacité à offrir une fixation solide tout en étant discrètes. Leur conception permet une répartition uniforme de la force de serrage, minimisant ainsi le risque d'endommagement des matériaux. De plus, l'empreinte hexagonale assure une excellente prise, réduisant les risques de dérapage et de dommages à l'outil. Ces vis sont également reconnues pour leur résistance à l'usure, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant des démontages fréquents.


Les caractéristiques importantes des vis à empreinte Allen

Les vis à empreinte Allen sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M2 à M20, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable pour offrir une résistance accrue à la corrosion, bien que des versions en acier au carbone et en alliages spéciaux soient également disponibles. Côté couleurs, elles se déclinent principalement en finitions noires, zincées ou chromées. En termes de normes, ces vis respectent souvent les standards DIN 912 ou ISO 4762, garantissant une qualité et une compatibilité optimales.


  • Type d’empreinte : Six pans creux (Allen) pour clé hexagonale, assurant un serrage puissant et sécurisé, adapté aux espaces restreints.
  • Matières : Acier zingué classe 8.8, 10.9 ou 12.9, acier inoxydable A2 ou A4 selon les modèles pour résistance mécanique ou à la corrosion.
  • Normes : Principales références DIN 912 (tête cylindrique), DIN 7991 (tête fraisée), ISO 4762, ISO 7380-1 (tête bombée ou plate).
  • Finitions : Zinguée (épaisseur de revêtement typique 5 µm, aspect bleu irisé ou brut), ou inox pour emplois anticorrosion.
  • Types de têtes : Cylindrique, bombée semi-circulaire, plate, fraisée, ou sans tête (filetage complet type ISO 4026).
  • Filetage : Filetage métrique, dimensions courantes de M2 à M20 selon la fiche Würth ; vis à filetage intégral ou partiel.
  • Dimensions : Très large plage de diamètres (de M2 à M20) et de longueurs (10 à 200 mm et plus selon modèles).
  • Applications : Assemblage mécanique, structures métalliques, automobile, machines, mobilier… Idéal pour fixations discrètes, accès difficiles et hautes charges.
  • Avantages : Transmission efficace du couple (réduit l’usure de l’empreinte et le dérapage), résistance élevée au desserrage par vibrations, choix de matériaux pour l’intérieur ou l’extérieur.
  • Conseils d’utilisation : Utiliser une clé Allen adaptée ; vérifier le couple de serrage requis selon qualité du métal ; pour milieu corrosif, choisir inox, et lubrifier le filetage pour éviter le grippage.


Tableau comparatif des principales vis Allen Würth

Produit / Désignation Norme Matière Tête Empreinte Diamètres Longueurs Finition Application principale
Vis CHc ISO 4762 DIN 912, ISO 4762 Acier 8.8/12.9, Inox A2/A4 Cylindrique
(CHc)
Allen M3–M20 10–200 mm Zinguée ou inox Assemblage mécanique général
Vis FHc tête fraisée DIN 7991 DIN 7991 Acier 8.8/10.9,
Inox A2/A4
Fraisée
(TF, FHc)
Allen M3–M16 12–100 mm Brut, zinguée, inox Assemblage affleurant, design
Vis BHc ISO 7380-1 ISO 7380-1 Inox A2/A4, acier Bombée plate Allen M3–M12 12–100+ mm Brut, inox, zinguée Assemblage décoratif
Vis sans tête bout plat ISO 4026 ISO 4026 Acier 45H, inox A2 Sans tête Allen M3–M16 3–40 mm Brut, inox Blocage arbre, mécanique fine


Les domaines d'applications courants des vis à empreinte Allen

Les vis à empreinte Allen sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, l'automobile, l'électronique, et la construction métallique. Leur capacité à fournir une fixation solide et discrète les rend particulièrement adaptées aux assemblages où l'espace est limité ou où l'esthétique est importante. Elles sont également prisées dans les environnements industriels où la résistance à la corrosion est cruciale, comme dans les installations extérieures ou maritimes.


Les conseils d'utilisation des vis à empreinte Allen

Pour garantir une utilisation optimale des vis à empreinte Allen, il est essentiel de choisir la taille d'outil appropriée pour l'empreinte hexagonale afin d'éviter tout glissement. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le couple de serrage pour s'assurer que la fixation reste sécurisée. Lors de l'installation, l'utilisation de lubrifiants adaptés peut faciliter le vissage et prévenir l'usure prématurée. Enfin, dans les environnements corrosifs, optez pour des vis en acier inoxydable pour prolonger leur durée de vie.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu’est‐ce qu’une vis à empreinte Allen et dans quelles normes s’inscrit-elle chez Würth France ?

Une vis à empreinte Allen se caractérise par une tête munie d’un hexagone creux (six pans intérieur), nécessitant une clé Allen pour le serrage/desserrage. Chez Würth France, ces vis suivent les normes ISO/DIN principales : ISO 4762 / DIN 912 pour les têtes cylindriques, DIN 7991 pour les têtes fraisées, ISO 7380-1 pour les têtes bombées, ISO 4026 pour les vis sans tête, etc. Ces normes garantissent tolérances dimensionnelles, résistance mécanique et compatibilité avec les outils standards.

Quels matériaux sont utilisés pour les vis Allen chez Würth et comment choisir selon l’environnement ?

Würth propose des vis Allen en acier zingué (souvent classe 8.8, 10.9 ou 12.9) pour usage intérieur ou milieux abrités, et en acier inoxydable A2 ou A4 pour environnement humide ou corrosif. La finition en zinc (zingué blanc ou bleu, ou passivé A3K / A2K selon diamètre) offre une protection anticorrosion, mais pour des expositions prolongées ou extérieures, le choix de l’inox A2/A4 est recommandé.

Comment déterminer la classe mécanique d’une vis Allen et pourquoi est-ce essentiel ?

La classe mécanique (par exemple 8.8, 10.9, 12.9) indique la résistance à la traction et à la limite d’élasticité de la vis. Würth utilise ces classes pour ses vis Allen en acier : classe 8.8 pour usage courant, 10.9/12.9 pour sollicitations importantes. Choisir une classe adaptée permet d’éviter la déformation ou la rupture sous charge.

Dimensions et formes de tête

Quels types de tête sont disponibles et dans quels cas les préférer ?

Les vis Allen Würth sont disponibles avec tête cylindrique, tête fraisée, tête bombée plate, tête demi-ronde, sans tête, etc. La tête cylindrique permet un accès latéral avec peu de hauteur, la tête fraisée permet un affleurement (surface plane), la tête bombée ou demi-ronde offre un aspect plus esthétique ou arrondi. Le choix dépend des contraintes de hauteur, d’esthétique et de contre-pression dans l’assemblage.

Quelles sont les plages de diamètres et longueurs pour les vis Allen chez Würth ?

Würth propose ses vis Allen dans des diamètres métriques généralement de M2 à M20, voire plus, avec des longueurs variées selon le diamètre et la norme, allant de quelques millimètres (≈10 mm) à plusieurs centaines de millimètres pour applications spécifiques. Le filetage peut être total ou partiel selon usage.

Filetage et empreinte

Quelle forme de filetage choisir pour vos assemblages mécaniques ?

Le filetage métrique standard est le plus répandu pour les vis Allen chez Würth. Le filetage total maximise la surface de contact pour les assemblages sur écrous ou tiges filetées, tandis que le filetage partiel est utile pour concentrer la résistance en traction sur une partie de la vis. Le pas métrique fin peut être choisi pour des ajustements précis ou des surfaces fines.

Comment l’empreinte influence-t-elle le couple de serrage et la durabilité de la tête ?

L’empreinte hexagonale creuse (Allen) permet une transmission de couple élevée avec un risque moindre de glissement comparé à des empreintes classiques. Une empreinte de bonne profondeur et précision de fabrication évite l’arrondi de l’outil. Le serrage optimal dépend de l’adéquation entre clé Allen utilisée, classe mécanique de la vis, et couple recommandé du fabricant.

Résistance à la corrosion

Quels traitements de surface sont appliqués aux vis Allen en acier zingué chez Würth ?

Les vis Allen en acier zingué chez Würth reçoivent des revêtements comme le zinc passivé bleu-irisé A3K, ou le zingué blanc, souvent avec une épaisseur standard de 5 µm (ou 8 µm selon diamètre/norme), afin d’assurer une protection contre l’oxydation. Ces finitions offrent une résistance adéquate pour usage intérieur ou en milieu peu agressif.

Quand privilégier l’acier inoxydable A2 ou A4 plutôt que l’acier zingué ?

L’inox A2 est recommandé pour usage intérieur ou ambiants humides modérés ; l’A4 pour milieux fortement corrosifs (bord de mer, atmosphères chimiques). L’acier inoxydable ne nécessite pas de traitement de surface de protection supplémentaire, mais il est plus coûteux. Le choix se fait selon les classes d’emploi (EUROCODE, normes bois, etc.) et la durée de vie attendue.

Serrage et performance mécanique

Quels sont les couples de serrage recommandés pour les vis Allen selon leur classe mécanique ?

Les couples de serrage recommandés varient selon diamètre, classe mécanique, matière (acier ou inox), et forme de filetage. Un couple trop faible ne garantit pas le serrage nécessaire, un couple excessif peut endommager la vis, l’empreinte ou la pièce assemblée. Il est essentiel de respecter les valeurs spécifiées par Würth ou la norme concernée (ex : DIN/ISO) pour préserver l’intégrité de l’assemblage.

La vis Allen est-elle adaptée aux applications soumis aux vibrations ?

Oui, en particulier les vis à empreinte Allen sont utilisées dans des assemblages exigeants soumis aux vibrations, car l’empreinte hexagonale permet une transmission du couple stable et réduit le risque de desserrage. Pour améliorer la tenue, on peut employer des classements mécaniques élevés, des traitements de surface anti-corrosion, et éventuellement des plaques de freinage ou des joints de fixation selon le contexte.

Usage professionnel et sélection

Comment bien choisir une vis Allen pour l’assemblage métal-métal ?

Pour métal-métal, privilégier une vis Allen de classe mécanique élevée (8.8, 10.9, voire 12.9), matériau compatible (acier zingué ou inox selon corrosion), filetage total lorsque la vis traverse entièrement le matériau, tête adaptée à l’accès (cylindrique pour passage d’outil limité, tête hexagonale si usage d’écrou possible), et empreinte bien ajustée afin d’éviter le jeu ou l’endommagement.

Que signifie la désignation « CHc ISO 4762 acier zingué » dans le catalogue Würth ?

« CHc » signifie « Cylindrique à six pans creux », ISO 4762 est la norme qui définit dimensions et tolérances pour ce type de vis. « Acier zingué » indique que la vis est en acier et bénéficie d’un revêtement de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion. Cette désignation signale donc une vis Allen cylindrique de haute précision, finition protectrice, adaptée à usage industriel exigeant.

Pour des assemblages visibles ou des finitions sur bois, quelle tête Allen privilégier ?

Une tête bombée plate ou tête bombée à embase assure une apparence plus lisse et esthétique. La tête fraisée permet un affleurement complet, sans saillie, donc une finition discrète. On choisira également une empreinte interne proprement usinée afin de conserver un bon aspect visuel. Les vis finition zinguée noire ou brunie, ou inox poli peuvent améliorer l’esthétique.