SANGLE AVEC CROCHET
Sangle avec crochet : sécurisez et transportez vos charges efficacement
Une sangle avec crochet est un dispositif de fixation utilisé pour sécuriser des charges lors de leur transport ou stockage. Elle est composée d'une bande résistante, généralement en polyester ou nylon, et d'un crochet métallique à une ou aux deux extrémités. Ce produit est essentiel pour les professionnels nécessitant une solution fiable pour attacher fermement des objets lourds ou volumineux, comme dans les secteurs de la logistique, du transport ou de la construction. Les sangles avec crochet sont disponibles en différentes longueurs et capacités de charge pour s'adapter à divers besoins.
Points forts des sangles avec crochet
Les sangles avec crochet de Würth se distinguent par leur robustesse et leur polyvalence. Elles offrent une sécurité optimale lors du transport de charges grâce à leur résistance élevée. Leur facilité d'utilisation permet un gain de temps considérable dans les opérations de fixation.
Caractéristiques importantes des sangles avec crochet
Ces sangles sont disponibles en différentes longueurs, généralement de 1 à 10 mètres, et en plusieurs largeurs, allant de 25 à 50 mm. Elles sont fabriquées en polyester, un matériau reconnu pour sa durabilité et sa résistance à l'abrasion. Les crochets sont souvent en acier galvanisé, garantissant une protection contre la corrosion. Les sangles respectent les normes EN 12195-2, assurant une sécurité conforme aux exigences européennes.
- Sangles d’arrimage avec crochet, conçues pour la sécurisation des charges professionnelles
- Matière principale : PES (polyester haute résistance), parfois caoutchouc selon modèles
- Nombreuses variantes de crochets : crochets en J, crochets en S, crochets griffes, crochets plats, crochets inox
- Norme de référence : EN 12195-2 pour la sécurité des arrimages
- Disponibles en systèmes à cliquet (standard, inversé, levier long) pour un serrage puissant et sécurisé
- Longueurs et largeurs variées pour s’adapter aux usages (poids-lourd, utilitaires, remorques, bâches de camion)
- Certains modèles spécifiques pour bâches de poids-lourds ("bas de rideaux")
- Applications : transport routier, logistique, sécurisation de marchandises en remorque, maintien de bâches
Tableau comparatif des sangles avec crochet Würth
| Produit | Matière | Design | Norme | Type de crochet | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangle d’arrimage à cliquet standard | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Crochet griffe | Système anti-glissement, arrimage sécurisé |
| Sangle à cliquet standard | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Double crochet en J | Idéal utilitaires et camionnettes |
| Sangle d’arrimage avec tendeur | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Crochet écarté + griffe | Tendeur à cliquet inclus |
| Sangle à cliquet inversé poids-lourd | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Double crochet | Renforcée pour poids-lourd |
| Sangle caoutchouc avec crochets | Caoutchouc | Une pièce | - | Deux crochets classiques | Arrimage léger et élastique |
| Sangle bas de rideaux pour bâche poids-lourd | Polyester (PES) | - | - | Crochet inox | Résiste intempéries, maintien bâche |
| Sangle à cliquet crochet en S | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Crochets en S | Facile à installer, polyvalente |
| Sangle arrimage avec crochet pour rail | Polyester (PES) | Deux pièces | - | Crochet double / terminaison triangle | Spéciale rails d’arrimage remorques |
| Sangle bas de rideau antibasculement | Polyester (PES) | - | - | Crochet plat | Stabilisation bâches poids-lourd |
| Sangle à cliquet double crochet à levier long | Polyester (PES) | Deux pièces | EN 12195-2 | Double crochet | Serrage plus progressif |
Domaines d'applications courants des sangles avec crochet
Les sangles avec crochet sont couramment utilisées dans le secteur du transport et de la logistique pour sécuriser des marchandises sur des camions ou des remorques. Elles sont également essentielles dans le secteur industriel pour le maintien de charges lourdes et dans le secteur agricole pour l'attache de matériel sur des véhicules.
Conseils d'utilisation des sangles avec crochet
Pour une utilisation optimale, il est conseillé de vérifier l'état des sangles avant chaque utilisation, en s'assurant qu'elles ne présentent pas de coupures ou d'usure. Il est important de respecter la charge maximale indiquée par le fabricant. Lors de l'installation, veillez à ce que les sangles soient bien tendues et que les crochets soient correctement fixés aux points d'ancrage. Conservez les sangles dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour prolonger leur durée de vie.