VIS ET BOULON TRCC 6X90

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 boulons et vis TRCC 6x90 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 6x90 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et d'assemblage. Ces vis possèdent une tête ronde à collet carré qui assure une meilleure tenue dans les matériaux, permettant ainsi une fixation plus sécurisée. Grâce à leur dimension de 6 mm de diamètre et de 90 mm de longueur, les vis TRCC 6x90 sont idéales pour les travaux nécessitant une grande résistance et une profondeur de pénétration importante. Elles sont souvent utilisées dans la construction de charpentes, la menuiserie et l'assemblage de structures en bois ou métalliques. Leur conception en acier inoxydable ou galvanisé leur confère une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Les vis TRCC 6x90 sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution durable et efficace pour leurs projets de construction et de rénovation.