COUTEAU D'ÉLECTRICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de couteaux d'électriciens professionnels.

Filter



Couteaux pour électriciens : découpez avec précision et sécurité dans vos installations électriques

Les couteaux pour électriciens sont des outils spécialisés conçus pour répondre aux besoins des professionnels travaillant avec des câbles et des fils électriques. Ils possèdent généralement une lame robuste et tranchante, souvent en acier inoxydable, pour garantir une coupe précise et efficace des matériaux isolants et conducteurs. Leur manche isolé offre une protection contre les chocs électriques, assurant la sécurité de l'utilisateur. Ergonomiques et durables, ces couteaux sont essentiels pour les électriciens, facilitant le travail sur les installations électriques tout en respectant les normes de sécurité.


Points forts des couteaux pour électriciens

Les couteaux pour électriciens Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Leur lame en acier inoxydable de haute qualité assure une durabilité exceptionnelle, même lors d'une utilisation intensive. Grâce à un manche ergonomique, ces couteaux garantissent une prise en main confortable et sécurisée, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, la conception de ces outils intègre des dispositifs de sécurité, tels que des protège-doigts, pour minimiser les risques d'accidents.


Caractéristiques importantes des couteaux pour électriciens

Les couteaux pour électriciens de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, avec des lames généralement comprises entre 50 et 100 mm de longueur. Fabriqués en acier inoxydable, ils résistent à la corrosion et aux conditions de travail difficiles. Les manches, souvent en plastique résistant ou en caoutchouc, sont conçus pour offrir une isolation électrique supplémentaire, conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les couleurs vives des manches permettent également une identification rapide de l'outil dans un environnement de travail encombré.


  • Outils spécifiquement conçus pour le dénudage de câbles et gaines électriques
  • Lames en acier inoxydable ou acier à outils, souvent avec revêtement en nitrure de titane pour durabilité et rapidité de coupe
  • Réglage de la profondeur de coupe sur la plupart des modèles pour s’adapter à différents diamètres de câbles
  • Manches ergonomiques en bois, polyamide ou plastique renforcé, parfois avec inserts souples pour une meilleure prise en main
  • Mécanismes de sécurité : verrouillage Linerlock, protection automatique contre la lame, capuchon transparent
  • Compatibilité VDE pour travail sous tension sur certains modèles
  • Lames interchangeables et rangement intégré de lames de rechange sur plusieurs modèles


Tableau comparatif des couteaux d'électricien Würth

Produit Lame / Revêtement Gamme câbles Poignée Sécurité
Couteau double lame inox Acier inoxydable, 1 lame courbe + 1 lame droite Multiusage (gaine, petit câble) Bois Repliable
Couteau dénuder AM 281 Acier, nitrure de titane NYM J, NYY J, H05… Polyamide + inserts souples Non utilisable sous tension
Dénudeur AM 130 4 lames nitrure de titane 0,5–6 mm² Plastique renforcé fibres Verrouillage, rangement lames
Couteau AM 280 Acier, lame rotative Ø 8–28 mm Polyamide Rangement lame interne
Couteau sécurité Linerlock Acier inoxydable 440 A Gaine & câble fin ABS ergonomique Linerlock
Pince dénuder AS 280 Lames métalliques 0,5–6 mm² Plastique/metal renforcé Automatique
Couteau AM 280 Plus Lames nitrure de titane Ø 4–35 mm Polyamide Protection automatique lame
Couteau VDE isolé Acier outils trempé Gaine & câble Antidérapant, capuchon transparent Norme CEI 60900/VDE

Domaines d'applications courants des couteaux pour électriciens

Ces couteaux sont principalement utilisés pour le dénudage et la coupe de câbles électriques, qu'ils soient rigides ou souples. Ils conviennent également pour la découpe de gaines et d'isolants. Leur utilisation s'étend aux travaux d'installation, de maintenance et de réparation dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Les électriciens apprécient ces outils pour leur capacité à réaliser des coupes nettes et précises, essentielles pour garantir la sécurité et la fiabilité des installations électriques.


Conseils d'utilisation des couteaux pour électriciens

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de toujours vérifier l'état de la lame avant chaque utilisation et de l'affûter régulièrement pour maintenir son efficacité. Lors de la coupe, assurez-vous de maintenir une pression constante et de suivre la ligne de coupe souhaitée. Utilisez le couteau dans un environnement bien éclairé pour éviter les erreurs. Enfin, rangez toujours le couteau dans un étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de prolonger sa durée de vie et d'assurer la sécurité sur le lieu de travail.