PINCES ISOLÉES ET SPÉCIFIQUES POUR ÉLECTRICIEN
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 Pinces isolées et spécifiques pour électriciens professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Chromé finition satin ultra brillante,..., de différentes longueurs : 160 mm, 180 mm, 200 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique monocomposant, Plastique,..., matières : Acier, Acier à outils, Acier au chrome vanadium,... et types de pinces.
Pince pour électricien : l'outil indispensable pour des connexions sécurisées et efficaces
Les pinces pour électricien de Würth sont conçues pour répondre aux exigences élevées des professionnels du secteur électrique. Elles garantissent des performances optimales et une sécurité accrue lors des travaux de câblage et de connexion.
Points forts des pinces pour électricien Würth
Les pinces pour électricien Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles résistent à l'usure et assurent une longue durée de vie. Leur ergonomie est pensée pour offrir une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. De plus, leur design précis permet d'effectuer des coupes nettes et des torsions précises, garantissant ainsi des connexions électriques fiables.
Caractéristiques importantes des pinces pour électricien
Les pinces pour électricien Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à divers types de travaux, allant généralement de 160 mm à 200 mm de longueur. Elles sont souvent fabriquées en acier au carbone ou en acier inoxydable, assurant une résistance optimale à la corrosion. Les poignées sont recouvertes de matériaux isolants, souvent en PVC ou en caoutchouc, pour une sécurité maximale lors des interventions sur des circuits sous tension. Certaines pinces respectent les normes de sécurité IEC 60900, garantissant leur utilisation en toute sécurité sur des installations électriques jusqu'à 1000 V.
- Conçues pour garantir la sécurité électrique (isolées VDE 1000 V), la polyvalence et la robustesse dans les interventions en électricité
- Fabrication en acier chrome-vanadium ou acier à outils, arêtes de coupe trempées pour une excellente durabilité et précision de coupe
- Poignées ergonomiques antidérapantes, souvent bimatière, pour un confort optimal et une prise en main sûre, même en usage prolongé
- Finitions chromées, satinées ou bruni, grande résistance à la corrosion et à l’usure
- Disponibles de 115 mm à 200 mm selon les modèles, pour s’adapter à toutes les interventions électriques, y compris en espace exigu
- Conforme aux normes internationales (VDE, CEI 60900, DIN ISO), certifiant l’isolation et la qualité professionnelle de l’outil
Les grands types de pinces pour électricien Würth
-
Pince universelle VDE
- Pour saisir, tourner, couper et maintenir fils ou câbles
- Isolation jusqu’à 1000V, idéale pour la polyvalence en chantier ou maintenance
- Longueur standard : 160 ou 180 mm -
Pince coupante diagonale isolée
- Pour la coupe précise de fils, torons, multi-brins et câbles moyens
- Tranchants trempés, très grande durabilité, coupe nette et sans effort -
Pince à bec demi-rond (plate ou long)
- Idéale pour saisir, positionner ou plier les fils dans les zones difficiles d’accès
- Disponible en version VDE pour travaux sous tension -
Pince à sertir ou à dénuder
- Sertissage d’embouts et cosses, dénudage et coupe intégrés
- Certains modèles « 3 en 1 » combinent coupe, dénudage et sertissage sur le même outil -
Pince auto-ajustable ou multiprise isolée
- Pour le serrage et la manipulation d’écrous, raccords ou équipements de tableau électrique, même en environnement sous tension -
Micro-pinces pour électronique
- Petite taille (à partir de 115 mm), coupe précise, adaptées à l’électronique, la domotique ou la pose sur équipements fins -
Coffrets et assortiments
- Kits professionnels comprenant différentes pinces isolées, le plus souvent universelle, coupante, à bec demi-rond et à dénuder
Tableau comparatif des principales pinces pour électricien Würth
| Référence/Type | Fonctions | Longueur | Isolation | Matière/Poignée | Norme | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pince universelle VDE | Saisir, couper, tourner | 160–180 mm | VDE 1000 V | Acier Cr-V, poignée bimatière | CEI 60900 | Installations électriques, chantier, maintenance |
| Pince coupante diagonale isolée | Coupe droite ou inclinée | 160–200 mm | VDE 1000 V | Acier trempé, poignée bimatière | VDE, EN 60900 | Coupe de câbles, fils, torons |
| Pince à bec (demi-rond, long) | Saisir, plier, tirer | 160 mm | Option VDE | Acier chromé, poignée antidérapante | DIN ISO 5745 | Accès restreints, câblage fin |
| Pince à sertir/dénuder 3 en 1 | Sertir, couper, dénuder | 170 mm | VDE 1000 V | Acier spécial, poignée large sécurité | CEI 60900 | Dénudage rapide, pose d’embouts, maintenance |
| Pince auto-ajustable multiprise | Serrer, tourner écrous | 200 mm | Option VDE | Acier outillage, poignée composite | EN 60900 | Installation tableau, raccordements |
| Micro-pince électronique | Couper, manipuler fins fils | 115–140 mm | Non isolée ou isolation légère | Acier, poignée PVC | DIN ISO | Électronique fine, domotique |
- Les pinces sont aussi disponibles en sets pour électriciens comprenant généralement pince universelle VDE, coupante, à bec demi-rond, à dénuder, pour répondre à tous les besoins en intervention.
- Maintenance facilitée : entretien et stockage à sec pour préserver l’isolation et la qualité de coupe.
Domaines d'applications courants
Les pinces pour électricien Würth sont indispensables dans de nombreux secteurs professionnels. Elles sont couramment utilisées dans l'installation et la maintenance de réseaux électriques, la réparation d'appareils électroménagers, ainsi que dans les travaux de câblage industriel. Elles sont également essentielles pour les interventions sur les systèmes de télécommunication et les installations de sécurité.
Conseils d'utilisation
Pour tirer le meilleur parti de vos pinces pour électricien Würth, il est recommandé de toujours vérifier l'état des poignées isolantes avant utilisation, afin d'assurer une protection optimale contre les chocs électriques. Utilisez la pince adéquate en fonction du diamètre et du type de câble à travailler pour éviter d'endommager l'outil ou le matériau. Enfin, nettoyez régulièrement vos pinces pour éviter l'accumulation de résidus qui pourraient affecter leur performance et leur longévité.