PINCE POUR TUBE MULTI COUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Pince pour tube multi couche pour professionnels. Vous retrouverez des pinces spécifiques au travail des tubes multicouche : coupe, sertissage, cintrage...

Filter



Pince pour tube multicouche : posez des tubes multicouches avec efficacité

On ne présente plus l’indispensable des plombiers : la pince pour tube multicouche permet de réaliser des installations propres et nets de tubes multicouches. Pour un sertissage, une découpe ou un cintrage de qualité des tubes PER, durable et solide, découvrez la gamme de pinces pour tube multicouche Würth. Ergonomiques, elles sont faciles à prendre en main et s’adaptent aux différents profils des tubes.  Réalisez un raccordement de qualité grâce à une pince à sertir multicouche professionnelle.


Caractéristiques communes des pinces pour tube multicouche Würth

  • Conception robuste et ergonomique garantissant une prise en main confortable et un travail sans effort, même dans les espaces restreints.
  • Compatibilité avec différents diamètres de tubes : généralement adaptées aux tubes multicouches de 16, 20, 26 et jusqu’à 40 mm selon le modèle.
  • Usage professionnel pour réaliser des raccordements étanches et fiables entre tubes et raccords multicouches en plomberie et chauffage.
  • Mâchoires en acier renforcé adaptées au profil des raccords multicouches, assurant un sertissage précis et durable.
  • Disponibles en différents types d’outils selon la fonction :
    • Pince à sertir à batterie 18 V légère (environ 2,2 kg avec batterie), puissante et maniable pour un sertissage rapide et efficace.
    • Cintreuse pour tubes multicouches (16, 20, 26 mm) permettant un cintrage précis sans déformation ni réduction du diamètre.
    • Pince guillotine pour couper nets et sans écrasement les tubes jusqu’à 40 mm, avec maintien intégré du tube pour éviter les glissements.
  • Sécurité et précision garanties par des systèmes anti-retour empêchant l’ouverture incomplète de la pince et des blocages pour éviter les blessures.
  • Polyvalence : certains coffrets combinent différents outils et mâchoires interchangeables pour s’adapter à tous types de raccords et de diamètres.
  • Durabilité et qualité Würth assurant une longue durée de vie des outils et des installations réalisées.
 

Tableau comparatif des différents types de pinces pour tubes multicouche Würth

Type d'outil Fonction principale Diamètres compatibles Alimentation Caractéristiques spécifiques
Pince à sertir à batterie Sertissage des raccords multicouches 16, 20, 26 mm Batterie Li-Ion 18 V Mâchoires acier renforcé, système anti-retour, garantie longueur de vie élevée
Cintreuse pour tubes multicouche Cintrage précis sans déformation 16, 20, 26 mm Manuelle Rayon de pliage court, pas de perte de débit, économie sur raccords, gain de temps
Pince guillotine pour tubes multicouche Coupe nette et droite du tube Jusqu’à 40 mm Manuelle Maintien intégré du tube, coupe gaine intégrée, dispositif sécurité anti-ouverture
Coffret pince + accessoires Outillage complet pour pose multicouche 12 à 22 mm
Manuelle Mâchoires interchangeables, accessoires complémentaires (racleurs, redresseurs)

Qui utilise les pinces pour tubes multicouches ?

Les pinces pour tubes multicouches sont des outils essentiels pour raccorder, couper ou sertir les tubes multicouches, largement utilisés dans les installations de plomberie et de chauffage. Voici les principaux professionnels qui s’en servent :


1. Plombiers chauffagistes

  • Usage principal : installation de réseaux d’eau chaude/froide sanitaire et de chauffage.
  • Applications : pose de planchers chauffants, raccordement de radiateurs, chaudières, etc.
  • Pourquoi ? Les tubes multicouches sont faciles à manipuler, compatibles avec les systèmes de sertissage, et garantissent une bonne étanchéité.


2. Installateurs en sanitaire

  • Usage : aménagement de cuisines, salles de bains, sanitaires collectifs.
  • Pourquoi ? Le multicouche est fiable, résistant au tartre, durable et adapté aux réseaux d’eau potable.


3. Professionnels du CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

  • Usage : circuits de chauffage basse température, eau de refroidissement.
  • Pourquoi ? Le sertissage avec pince permet une pose rapide et conforme aux normes techniques du bâtiment.