VIS À BOIS À FILETAGE PARTIEL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis à bois à filetage partiel pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, AW,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage partiel, Filetage total.
Filter


Vis à bois à filetage partiel : fixez solidement vos structures en bois avec précision

Une vis à bois à filetage partiel est un dispositif de fixation conçu pour assembler des pièces en bois. Elle comporte une tête, généralement fraisée ou ronde, et un corps dont une partie seulement est filetée. Le filetage partiel permet une meilleure traction et un assemblage plus serré en tirant fermement la pièce non filetée contre la surface de fixation. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les applications nécessitant une forte résistance à l'arrachement et une stabilité accrue, comme dans la fabrication de meubles ou la construction en bois.

Points forts des vis à bois à filetage partiel

Les vis à bois à filetage partiel de Würth se distinguent par leur capacité à offrir une fixation solide et durable. Elles permettent une meilleure prise grâce à leur filetage optimisé, assurant une résistance accrue à l'arrachement. Leur conception favorise une pénétration rapide et efficace dans le bois, réduisant ainsi le temps de travail. Ces vis sont également connues pour leur polyvalence et leur adaptabilité à divers types de bois, qu'il s'agisse de bois tendre ou dur.

Caractéristiques importantes des vis à bois à filetage partiel

Les vis à bois à filetage partiel de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 8 mm de diamètre et de 20 mm à 200 mm de longueur, ce qui permet de répondre à divers besoins professionnels. Elles sont généralement fabriquées en acier zingué, offrant une protection contre la corrosion. Certaines versions sont également disponibles en acier inoxydable pour une utilisation en extérieur. Les vis respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi leur qualité et leur performance. La tête fraisée permet un encastrement parfait dans le bois, assurant une finition soignée.

Domaines d'applications courants des vis à bois à filetage partiel

Ces vis sont couramment utilisées dans la construction de structures en bois, telles que les charpentes, les meubles et les aménagements intérieurs. Elles sont idéales pour les assemblages nécessitant une fixation solide, comme les escaliers, les terrasses en bois et les bardages. Leur capacité à offrir une fixation fiable les rend indispensables dans les projets de menuiserie professionnelle.

Conseils d'utilisation des vis à bois à filetage partiel

Pour une utilisation optimale des vis à bois à filetage partiel, il est recommandé de pré-percer le bois, surtout lorsqu'il s'agit de bois dur, afin d'éviter les fissures. Utiliser un embout de vissage adapté à la tête de la vis garantit une installation sans effort et réduit le risque de dommages. Assurez-vous de choisir la longueur de vis appropriée pour garantir une fixation sécurisée sans traverser le matériau.