DISQUE À TRONÇONNER POUR BOIS
Disques à tronçonner pour le bois : découpez avec précision et efficacité dans vos projets de menuiserie
La gamme de disques à tronçonner pour le bois proposée par Würth sur sa boutique en ligne comprend deux types de produits : le disque à tronçonner à revêtement carbure et le disque diamant BSL métal. Ces disques sont conçus pour offrir une coupe rapide, précise et durable du bois et des matériaux composites. Le disque à tronçonner à revêtement carbure est revêtu d’éclats de carbures qui garantissent une excellente durabilité et une résistance aux chocs thermiques. Il est adapté pour les meuleuses d'angle et permet de couper du bois massif, du bois avec clous, du bois traité ou du plastique renforcé. Le disque diamant BSL métal est doté de segments soudés au laser qui assurent une haute performance et une longue durée de vie. Il est idéal pour les meuleuses d’angle et permet de couper du bois, du métal, du béton ou de la pierre. Ces disques sont conformes à la norme EN 13236 et sont disponibles en différents diamètres et épaisseurs selon les besoins des professionnels.
Points forts des disques à tronçonner pour le bois
Les disques à tronçonner pour le bois de la gamme Würth sont conçus pour offrir une performance de coupe exceptionnelle aux professionnels. Leur durabilité et leur précision permettent d'effectuer des coupes nettes et rapides, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant l'efficacité. Grâce à leur conception avancée, ces disques minimisent les vibrations, ce qui améliore le confort d'utilisation et la sécurité de l'opérateur. En outre, leur compatibilité avec divers outils de coupe en fait un choix polyvalent pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques importantes des disques à tronçonner pour le bois
Les disques à tronçonner pour le bois de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant généralement de 115 mm à 230 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de scies et de projets. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier trempé, ces disques garantissent une longévité accrue et une résistance à l'usure. Ils sont souvent dotés de dents en carbure de tungstène, assurant une coupe précise et nette à chaque utilisation. Disponibles en plusieurs épaisseurs, ils permettent de répondre aux besoins spécifiques des professionnels. Ces disques respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation fiable.
- Disques à tronçonner adaptés pour le bois et matériaux composites
- Deux gammes principales : disques à revêtement carbure et disques diamant BSL métal
- Compatibles avec les meuleuses d’angle professionnelles
- Conformes à la norme EN 13236 pour sécurité et fiabilité
- Disponibles en différents diamètres (Ø76 à Ø230 mm) selon les besoins
- Utilisation polyvalente : bois massif, bois avec clous, bois traités, plastiques renforcés, métal, béton, pierre
- Conçus pour offrir une coupe rapide, nette et durable
Tableau comparatif des disques à tronçonner pour bois Würth
| Produit | Type de disque | Matière / Revêtement | Diamètres disponibles | Applications principales | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|
| Disque à tronçonner bois | Revêtement carbure | Éclats de carbure de tungstène | Ø76 à 230 mm | Bois massif, bois avec clous, bois traités, plastiques renforcés | Excellente durabilité, résistant aux chocs thermiques |
| Disque diamant BSL métal | Disque diamanté | Segments diamantés soudés au laser | Ø125 à 230 mm | Bois, métal, béton, pierre | Performance élevée, longue durée de vie |
Domaines d'applications courants des disques à tronçonner pour le bois
Les disques à tronçonner pour le bois sont largement utilisés dans les secteurs de la menuiserie, de la construction et de l'ébénisterie. Ils sont idéaux pour la découpe de planches, de panneaux de bois massif, de contreplaqué et de matériaux composites. Leur capacité à réaliser des coupes précises les rend indispensables pour la fabrication de meubles, la pose de parquets, ainsi que pour les travaux de finition et de rénovation.
Conseils d'utilisation des disques à tronçonner pour le bois
Pour garantir des performances optimales et une sécurité maximale, il est essentiel de choisir un disque adapté à l'outil utilisé et au type de bois à couper. Veillez à respecter les vitesses de rotation recommandées et à utiliser des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état du disque et de le remplacer dès qu'il montre des signes d'usure ou de dommage.