COLLE À BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 colle à bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Polyuréthane mono-composant, Caoutchouc naturel polychloroprène,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 5 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles à bois : assemblez menuiseries, escaliers et meubles avec des collages résistants à l'humidité

Les colles à bois sont des adhésifs spécialement formulés pour assembler les matériaux ligneux : bois massif, panneaux, contreplaqué, placage ou menuiseries. On distingue les colles vinyliques en dispersion de polyacétate de vinyle, classées D2, D3 ou D4 selon leur résistance à l'eau, les colles polyuréthane (PUR) mono-composant, les colles polyuréthane multi-fibres, les colles néoprène, ainsi que des colles structurales et des colles bi-composants pour des assemblages spécifiques. Elles se présentent en bouteilles, cartouches de 310 ml ou bidons. Les menuisiers, ébénistes, charpentiers, agenceurs et fabricants de portes et d'escaliers les utilisent pour des collages solides et durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le collage du bois est une technique très ancienne : dès l'Égypte antique, on assemblait des meubles avec des colles d'origine animale, fabriquées à partir de peaux et d'os. Les colles modernes ont changé d'échelle, avec des polymères synthétiques qui résistent à l'eau. La norme européenne EN 204 classe les colles vinyliques en catégories D1 à D4 selon leur tenue à l'humidité : D1 pour l'intérieur sec, D2 pour l'intérieur avec humidité occasionnelle, D3 pour l'extérieur abrité et D4 pour l'extérieur et les milieux très humides. Plus la classe est élevée, plus le collage résiste à l'eau. Les colles polyuréthane réagissent avec l'humidité du bois et de l'air pour durcir, ce qui leur permet de coller des supports variés en formant un joint étanche. Le temps de pressage, pendant lequel les pièces sont maintenues par des serre-joints, est une étape clé pour un collage réussi.


Les points forts de ce type de produits

  • Collage résistant à l'eau selon la norme EN 204 : classes D2, D3 et D4
  • Colles PUR polyuréthane qui collent aussi bien le bois que de nombreux autres matériaux
  • Large choix de formulations pour le collage rapide, structural, d'assemblage ou de placage
  • Présentations pratiques : bouteilles, cartouches de 310 ml, bidons pistolables
  • Faible temps de prise pour certains modèles, adaptés aux fabrications en série

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Classes de résistance à l'eau : D2, D3 ou D4
  • Bases chimiques : polyacétate de vinyle, polyuréthane mono-composant, polychloroprène, résine époxyde
  • Contenu : bouteille de 500 g, cartouche de 310 ml, bidon pistolable, double cartouche de 50 à 380 ml
  • Pression de pressage : de 0,1 à 0,8 N/mm² pour les colles vinyliques
  • Température filmogène minimale : 6 °C pour une colle D3, jusqu'à près de 0 °C pour une colle PUR
  • Densité : de 0,83 à 1,52 g/cm³ selon les formulations
  • Couleurs : blanc, beige, marron clair, transparent, jaunâtre selon les produits

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de menuiseries intérieures et extérieures en bois
  • Fabrication de portes, d'escaliers et de panneaux en atelier
  • Collage de placages et de stratifiés sur panneaux
  • Collage de bois avec d'autres matériaux comme l'aluminium ou le PVC avec des colles spécifiques
  • Réparation, ébénisterie et agencement intérieur

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la classe de résistance (D2, D3 ou D4) selon l'exposition de l'ouvrage à l'humidité
  • Coller sur des surfaces propres, sèches et dégraissées, à une température supérieure au seuil indiqué
  • Appliquer la colle en couche régulière sur l'une ou les deux faces selon la notice
  • Maintenir les pièces serrées pendant le temps de pressage recommandé
  • Respecter les consignes de sécurité pour les colles PUR, qui nécessitent des gants et une aération

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Classe / particularité Conditionnement Usage principal
Colle à bois D2 Dispersion vinylique Intérieur, humidité occasionnelle - Portes, escaliers, assemblages
Colle à bois D3 Polyacétate de vinyle Résistante à l'eau, intérieur et extérieur abrité - Menuiserie et placage
Colle à bois D4 Polyacétate de vinyle Extérieur et milieu humide - Menuiseries exposées
Colle PUR polyuréthane D4 Polyuréthane mono-composant D4, 100 % de solides Bouteille de 500 g Menuiseries intérieures et extérieures
Colle Multi Fibre polyuréthane Polyuréthane Renforcée en fibre de verre Cartouche de 310 ml Collage polyvalent
Colle structurale PUR Rapid Polyuréthane -30 à +110 °C Cartouche de 310 ml Assemblages structurels
Colle néoprène pistolable Polychloroprène Mise en œuvre de 18 à 30 °C Bidon pistolable Contrecollage de panneaux

Questions fréquentes

Choix et Caractéristiques

Quels sont les différents types de colles à bois proposées par Würth et leurs applications principales ?

Würth propose plusieurs types de colles adaptées aux besoins professionnels : la colle vinylique (dispersion de polyacétate de vinyle), idéale pour les travaux en intérieur sur bois massif et panneaux, la colle polyuréthane mono-composant D4, adaptée aux assemblages exposés à l'humidité et aux conditions extérieures, la colle époxy bi-composante pour des applications techniques exigeantes avec une haute résistance mécanique, la colle néoprène pour un collage instantané et souple, ainsi que la colle cyanoacrylate pour des réparations rapides et précises. Chaque type est formulé en fonction des contraintes d’environnement et de performance recherchées.

Comment choisir une colle à bois en fonction de la résistance à l’humidité ?

Les colles à bois sont classées selon la norme DIN EN 204 en résistance à l’humidité : D1 convient pour des conditions sèches intérieures, D2 pour intérieur avec humidité occasionnelle, D3 pour utilisation intérieure avec exposition prolongée à l’humidité et certaines utilisations extérieures protégées, et D4 pour des usages extérieurs ou milieux très humides avec une haute résistance à l'eau et à la chaleur. Le choix dépend des conditions du chantier et de la durée d’exposition à l’humidité attendue.

Quels facteurs techniques doivent être pris en compte lors de l’application d’une colle à bois ?

Pour un collage performant, la préparation est cruciale : le bois doit avoir une humidité adaptée (en général autour de 8 à 14 %), la surface doit être propre et exempte de poussières, résidus ou composants qui pourraient nuire à l’adhérence. L’application de la colle doit se faire en couche fine et uniforme, souvent en simple ou double enduction selon la dureté du bois. Le serrage des pièces est essentiel pour réduire l'épaisseur du joint, favoriser l’absorption de la colle, éliminer l’excès et l'humidité, ce qui accélère la prise et garantit la solidité du collage.

Quelles sont les particularités de la colle à bois polyuréthane D4 Würth ?

La colle polyuréthane D4 mono-composant proposée par Würth offre une résistance élevée à l'eau et à la chaleur, conforme à la norme DIN EN 204. Elle est adaptée au collage de tous types de bois, y compris durs et exotiques, pour des usages intérieurs et extérieurs sous protection. Elle ne nécessite pas de mélange avec durcisseur et reste transparente après séchage, laissant un joint esthétique. Son temps de prise varie selon la température et l’humidité du milieu, et elle nécessite un serrage rigoureux pour un assemblage optimal.

Quel est le temps de travail et de séchage typique pour une colle à bois D3 selon Würth ?

Pour une colle à bois D3 à base de dispersion de polyacétate de vinyle, le temps ouvert (temps de travail) se situe généralement entre 6 et 10 minutes, permettant de positionner et ajuster les pièces. Le temps de pressage requis est relativement court, mais la prise complète et le séchage nécessitent une protection contre les intempéries et un serrage adapté. La température optimale d’application est entre 18 et 20°C avec une humidité du bois comprise entre 8 et 14 %.

Quels sont les avantages techniques des colles néoprène pour bois chez Würth ?

Les colles néoprène de Würth, à base de caoutchouc polychloroprène, offrent une adhérence immédiate et une forte résistance mécanique, ce qui convient parfaitement aux travaux industriels et aux assemblages où un maintien instantané est nécessaire avant séchage complet. Elles permettent un collage souple mais robuste sur bois, stratifiés, textiles et autres matériaux. Disponibles en différentes contenances, incluant des versions pistolables, ces colles conviennent particulièrement pour des applications rapides et pour des matériaux difficiles à coller.

Quelle préparation du bois est recommandée avant application d’une colle à bois Würth ?

Avant application, il est recommandé de vérifier que le bois est sec, stable et exempt de poussières, huiles, cires ou traitements qui pourraient compromettre l’adhérence. Selon le type de bois (dur ou tendre), l’enduction peut être simple ou double pour optimiser le contact avec la colle. Il est aussi conseillé d’amener la colle à température ambiante avant utilisation pour garantir une bonne fluidité et homogénéité de l’application.

Comment garantir un assemblage de qualité avec une colle à bois vinylique ?

Pour un collage avec une colle vinylique, il faut appliquer une fine couche uniformément sur les surfaces à assembler. Le serrage doit être ferme mais contrôlé pour éviter un excès de colle hors joint et assurer une pénétration homogène. Le temps de pressage doit être respecté suivant les indications techniques du produit. La colle devient transparente après séchage, offrant une finition propre, notamment adaptée aux applications décoratives et à la menuiserie intérieure.

La colle à bois Würth supporte-t-elle les assemblages de bois exotiques et durs ?

Oui, la gamme Würth comprend des colles adaptées à tous types de bois, y compris durs, tendres et exotiques. Pour assurer une bonne adhérence sur des essences très denses ou tanniques, une double enduction est souvent recommandée. L’utilisation de colles polyuréthanes ou époxy peut aussi renforcer la tenue mécanique et la résistance aux conditions difficiles pour ces bois.

Quelles précautions de sécurité doit-on observer lors de l’utilisation des colles à bois Würth ?

Les colles à bois Würth, notamment les colles polyuréthanes et époxy, sont des produits chimiques nécessitant le port d’équipements de protection individuelle tels que gants et lunettes. Elles doivent être utilisées dans un espace ventilé pour éviter l’inhalation de vapeurs. Le respect des consignes et fiches de sécurité fournies par Würth est indispensable pour garantir la sécurité des opérateurs.