Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle de Montage Acrylique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle de Montage Acrylique

Colle acrylique monocomposante haute adhésivité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Base à dispersion aqueuse

  • Bon tack initial et bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment

  • Mise en œuvre possible sur des supports présentant des irrégularités (jusqu'à 12mm)

  • Application simple et rapide

  • Séchage et ponçage rapide

  • Peut être peinte (en raison de la diversité des peintures, effectuer un test au préalable)

  • Colle sans solvant pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs

  • Elasticité maxi : 27%
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable.
Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation.
Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.