COLLE POLYURÉTHANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 colle polyuréthane pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane bi-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 50 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles polyuréthane : collez durablement et étanchez bois, métal, plastique et verre

Les colles polyuréthane sont des adhésifs à base de polyuréthane qui durcissent en créant un joint souple, résistant et fortement adhérent. Elles existent en mono-composant, qui polymérise grâce à l'humidité de l'air, et en bi-composant. On les trouve sous forme de mastics-colles, de colles structurales, de colles de menuiserie, de colles pour pare-brise ou de mousses pistolables. Elles permettent de coller et d'étancher en même temps des matériaux variés : bois, métal, plastique, verre ou béton. Les menuisiers, carrossiers, vitriers, charpentiers et couvreurs les utilisent pour des assemblages durables, soumis aux vibrations et aux variations de température.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le polyuréthane a été mis au point en 1937 par un chimiste allemand, qui a découvert que la réaction entre un isocyanate et un polyol produisait un polymère aux propriétés très modulables. Selon les composants choisis, on obtient aussi bien une mousse souple qu'un élastomère, un vernis ou une colle. Pour les colles mono-composant, le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air ou du support : le joint se forme de l'extérieur vers l'intérieur, à une vitesse de quelques millimètres par jour. Cette réaction explique pourquoi une colle polyuréthane ne doit pas rester ouverte, et pourquoi elle se conserve dans un récipient hermétiquement fermé.


Les points forts de ce type de produits

  • Adhérence sur de nombreux supports : bois, métal, plastique, verre, pierre, béton
  • Joint souple qui absorbe les vibrations et les dilatations
  • Étanchéité du joint à l'eau et résistance aux intempéries pour de nombreuses références
  • Plages de température larges, par exemple de -40 à +120 °C selon la colle
  • Formats variés : cartouches, flacons, kits, mousses pistolables et bi-composants

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : polyuréthane mono-composant, bi-composant ou mousse polyuréthane
  • Conditionnement : cartouches de 300 à 600 ml, flacons de 50 ml, cartouches doubles, kits et bidons jusqu'à 7 L
  • Couleurs : transparent, blanc, gris, noir, marron ou teck selon l'application
  • Résistance thermique : de -40 à +80, +90 ou +120 °C selon les références, jusqu'à +110 °C pour la colle Multi Fibre
  • Température de mise en œuvre : de 5 à 35 °C, et jusqu'à 100 °C pour certaines colles structurales
  • Résistance à la traction et au cisaillement : 12,8 N/mm² selon la norme DIN EN 204 pour la colle Multi Fibre
  • Durée de stockage : 12 à 24 mois entre 15 et 25 °C dans l'emballage d'origine fermé
  • Spécificités : colle PUR classe D4 pour menuiserie, colles pare-brise, mastic colle marine, colles pour plastiques

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie bois intérieure et extérieure, collage de panneaux et de revêtements
  • Collage de pare-brise et de vitrages en atelier automobile
  • Applications nautiques : hublots, ponts, aménagements
  • Collage de tuiles et d'éléments de toiture avec les mousses pistolables
  • Réparation et assemblage de plastiques techniques avec les versions bi-composant

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dégraisser les surfaces, puis appliquer si nécessaire un primaire d'adhérence
  • Respecter la température de mise en œuvre et le temps ouvert indiqués sur la fiche produit
  • Assembler les pièces avant la formation de la peau superficielle de la colle
  • Maintenir une pression de serrage jusqu'à la résistance fonctionnelle
  • Refermer soigneusement la cartouche après usage et porter des gants de protection

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Conditionnement Résistance thermique Domaine d'application
Mastic colle polyuréthane PU Polyuréthane mono-composant 300 à 600 ml -40 à +90 °C Collage et étanchéité du bâtiment, de la carrosserie et de l'industrie
Colle Multi Fibre / MULTIKRAFT Polyuréthane renforcé en fibre de verre 310 ml -30 à +110 °C Collages structuraux multi-supports
Colle PUR D4 pour menuiserie Polyuréthane mono-composant Selon référence - Menuiseries bois intérieures et extérieures
Colle structurale PUR Rapid Polyuréthane Selon référence - Collages structuraux à prise rapide
Mastic colle PU marine Polyuréthane mono-composant 310 ml -40 à +80 °C Hublots, ponts et applications nautiques
Colle polyuréthane pour pare-brise Polyuréthane mono-composant 310 et 400 ml, kits Jusqu'à +120 °C (kit Expert) Collage de pare-brise et de vitrages
Colle mousse pour tuile Purlogic Mousse polyuréthane mono-composant Aérosol pistolable - Collage de tuiles et calfeutrement





Questions fréquentes

Caractéristiques générales

Qu'est-ce qu'une colle polyuréthane et comment fonctionne-t-elle ?

La colle polyuréthane est un adhésif formulé à partir d'une résine polyuréthane, souvent mono- ou bi-composant, qui durcit par réaction à l'humidité de l'air ou par mélange de ses composants. Elle offre des propriétés à la fois adhésives et d'étanchéité, adaptées à de multiples matériaux comme le bois, le métal, le plastique et la pierre.

Quels sont les principaux avantages techniques de la colle polyuréthane Würth ?

Les colles polyuréthanes Würth assurent une adhésion élevée sur de nombreux supports, résistent aux UV, à l'eau, aux intempéries, ainsi qu'à certains agents chimiques faibles. Elles conjuguent élasticité et faible retrait lors du séchage, ce qui permet des joints durables et souples. Le durcissement rapide et la possibilité de ponçage ou de peinture après séchage sont aussi des atouts importants.

Sur quels types de matériaux peut-on utiliser les colles polyuréthane Würth ?

Ces colles sont compatibles avec une large gamme de matériaux, notamment l'aluminium, acier/zingué, inox, cuivre, laiton, béton, bois massif ou panneaux stratifiés, PVC dur, mousses rigides, pierre, verre, caoutchouc et certains textiles. Elles conviennent pour les surfaces peintes ou non, ce qui en fait un choix polyvalent pour le bâtiment et l'industrie.

Comment se présente la colle polyuréthane dans les conditionnements Würth ?

Würth propose ses colles polyuréthanes en cartouches de 290 à 310 ml adaptées à une application au pistolet, ainsi que sous forme de mousse expansive pour certaines applications spécifiques. Ces formats facilitent une application précise et économique sur chantier.

Applications et performance

Quelles sont les principales applications professionnelles des colles polyuréthane chez Würth ?

Ces colles sont couramment utilisées pour le collage et l’étanchéité des panneaux isolants en polyuréthane dans le bâtiment (murs, toitures, sols, combles), la fixation de composants métalliques et bois, le collage de carrosseries ou éléments composites en industrie automobile et la marine, ainsi que pour les travaux de façade, joints de dilatation, ou encore pour remplacer des vitrages.

Quelle résistance mécanique peut-on attendre d'une colle polyuréthane haute performance ?

La colle polyuréthane MULTIKRAFT de Würth, par exemple, offre une adhérence testée conforme aux normes industrielles (DIN/EN 204 D4) avec une résistance fonctionnelle élevée dès 15 minutes de prise, supporte les contraintes mécaniques élevées et résiste aux agressions chimiques diluées, intempéries et vieillissement.

Quelle est la résistance des colles polyuréthane aux conditions extérieures ?

Les colles polyuréthane Würth présentent une excellente résistance aux UV, à l'eau (douce, calcaire, salée), aux intempéries et aux variations de température. Elles garantissent ainsi la durabilité des liaisons même en environnements exigeants comme les zones marines ou industrielles.

Peut-on utiliser ces colles pour des applications où une étanchéité est requise ?

Oui, les mastics colles polyuréthane assurent à la fois le collage et l’étanchéité. Ils sont adaptés pour les joints de dilatation, étanchéité de façades, toitures, et sont capables de sceller efficacement les fissures et joints soumis à des mouvements.

Préparation, application et durcissement

Quelles sont les conditions nécessaires pour une préparation optimale des surfaces avant collage ?

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, poussière ou contaminants. Selon le matériau, un prétraitement spécifique (nettoyage, ponçage ou sablage) peut être nécessaire pour garantir une adhérence optimale, notamment sur métaux comme l'acier inoxydable.

Comment appliquer correctement une colle polyuréthane Würth ?

La colle s’applique en cordon continu ou en couche uniforme avec une spatule crantée sur une des surfaces. Les pièces doivent être assemblées dans le temps de formation de la pellicule (généralement 5 à 15 minutes) et maintenues sous pression jusqu’à durcissement fonctionnel. L'application avec un pistolet adapté garantit la précision et facilite la pose.

Quels sont les temps de séchage et de durcissement typiques ?

Le temps de formation de pellicule varie généralement entre 15 et 60 minutes selon la formulation et l'humidité ambiante. La résistance fonctionnelle est souvent atteinte en 15 minutes à quelques heures, tandis que le durcissement complet peut nécessiter jusqu'à 24 heures. Des conditions de température et d’humidité optimales favorisent la réticulation.

Peut-on poncer ou peindre les colles une fois durcies ?

Oui, la plupart des colles polyuréthane Würth peuvent être poncées et peintes après durcissement complet, ce qui permet une finition soignée et une intégration esthétique dans les ouvrages. Il est toutefois recommandé de vérifier la compatibilité avec les types de peinture utilisés.

Aspects techniques spécifiques

Quelles sont les limites d’épaisseur pour les joints de colle polyuréthane ?

Les joints de colle polyuréthane sont généralement efficaces jusqu’à environ 3 à 4 mm d’épaisseur. Au-delà de 5 mm, le durcissement devient plus lent et la performance mécanique peut être compromise. Pour des interstices plus larges, un autre produit ou un réglage spécifique est recommandé.

Quelles précautions prendre lors du collage de métaux sur des matériaux absorbants ?

Lors du collage de métaux sur bois ou matériaux absorbants, l’humidité peut migrer vers la surface métallique, favorisant la corrosion. Il est indispensable de protéger la surface métallique par un revêtement adapté avant collage et d’assurer un scellement efficace des joints pour éviter toute infiltration.

Les colles polyuréthane Würth contiennent-elles des solvants ou des silicones ?

Les colles polyuréthane proposées par Würth sont formulées sans silicone et sans solvants volatils, garantissant ainsi une meilleure compatibilité avec les revêtements et une moindre émission de composés organiques volatils (COV), tout en offrant une excellente adhérence et durabilité.

Quels tests normatifs attestent de la qualité des colles polyuréthane Würth ?

Les colles font l’objet de tests selon les normes DIN/EN 204 (adhérence D4), DIN EN 14257 (résistance à la chaleur), ainsi que d’autres certifications industrielles, attestant leur performance mécanique, résistance aux agents chimiques et conditions climatiques sévères.