COLLE POUR PLINTHE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 6 colles pour plinthes en bois ou en PVC pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc naturel polychloroprène, Dispersion d'acrylate, Polychloroprène,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 1 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Colles pour plinthes : collez plinthes, moulures et panneaux avec une forte adhérence
Les colles pour plinthes sont des produits de collage en cartouche ou en poche destinés à fixer les plinthes, les moulures, les isolants et les plaques de plâtre sur des supports de bâtiment. La gamme comprend des colles acryliques en dispersion aqueuse, des colles et mastics polyuréthane, des colles néoprène et polychloroprène, ainsi qu'une pâte à rénover bi-composants. Les contenances vont de 300 ml à 5 L. Les plaquistes, les menuisiers, les poseurs de sols, les peintres et les agenceurs les utilisent pour des fixations durables sans clou ni vis visibles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Coller une plinthe paraît simple, mais la colle doit résoudre trois problèmes à la fois : adhérer immédiatement pour que la pièce tienne sans appui, compenser les irrégularités du mur et rester stable dans le temps. Les colles acryliques à base d'eau offrent une bonne prise initiale et une mise en œuvre simple, tandis que les polyuréthanes réagissent avec l'humidité de l'air pour former un joint élastique très résistant. Les colles néoprène, dites colles de contact, fonctionnent autrement : on les applique sur les deux faces, on les laisse s'évaporer puis on assemble, ce qui donne une adhérence immédiate. Le mot « néoprène » désigne en réalité le polychloroprène, un caoutchouc synthétique mis au point au début du XXe siècle, apprécié pour sa tenue au vieillissement.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de chimies : acrylique, polyuréthane, néoprène et polychloroprène pour chaque support et chaque contrainte
- Forte adhérence immédiate sur les colles de contact, pour fixer sans maintien prolongé
- Colle acrylique qui rattrape les irrégularités de support jusqu'à 12 mm
- Colles polyuréthane à haute résistance, avec renfort de fibre de verre sur certaines références
- Mastic-colle polyuréthane qui colle et étanchéifie, facile à extruder et à lisser
- Pâte à rénover bi-composants pour coller, enduire ou reboucher tous types de matériaux
- Conditionnements pratiques : cartouches de 300 à 400 ml, poche de 600 ml, bidons de 640 ml à 5 L
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenu : 300, 310, 400 et 600 ml pour les cartouches et poches, 640 ml, 1 L et 5 L pour les autres formats
- Bases chimiques : dispersion d'acrylate, polyuréthane, polyuréthane monocomposant, polychloroprène, résine polyester
- Couleurs : blanc, beige, beige sable, gris, gris anthracite RAL 7016, noir, transparent, jaune, ambre, teintes chêne
- Densité : de 0,84 à 1,7 g/cm³ selon le produit
- Temps de formation de peau : de 5 min pour les polychloroprènes à 45-55 min pour le mastic polyuréthane
- Teneur en durcisseur : 2 à 3 % pour les colles néoprène liquides, avec un durcisseur incorporé
- Consommation : par exemple 150 g/m² pour la colle néoprène liquide, et 150 à 200 g/m² pour la colle polyuréthane
- Température de mise en œuvre : de 7 à 35 °C pour la colle polyuréthane multi-fibre, et tenue de -30 à +110 °C
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de plinthes, de moulures et de baguettes en bois, MDF ou PVC
- Collage de plaques de plâtre, d'isolants et de panneaux muraux
- Travaux d'aménagement intérieur sur murs et sols, y compris sols chauffants avec les colles néoprène
- Collage de matériaux variés en menuiserie, agencement et second œuvre
- Rebouchage et réparation avec la pâte à rénover en intérieur comme en extérieur
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la colle d'après la nature de la plinthe et du support : poreux, lisse, bois, plâtre ou béton
- Nettoyer et dépoussiérer le support avant d'appliquer la colle, pour garantir l'adhérence
- Appliquer la colle en cordons réguliers, puis presser la plinthe quelques instants contre le mur
- Respecter le temps de formation de peau et le temps ouvert avant d'assembler, notamment avec les colles de contact
- Travailler dans la plage de température indiquée et à l'abri des courants d'air
- Retirer rapidement les excédents avec un chiffon humide avant que la colle ne durcisse
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de colle | Base chimique | Contenu / format | Temps de peau / particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Colle acrylique pour plinthe, isolant, placo et moulure | Dispersion d'acrylate | Cartouche de 310 ml, blanche | Peau en 15 min, rattrape jusqu'à 12 mm | Plinthes, moulures, plaques et isolants |
| Colle Multi Fibre polyuréthane | Polyuréthane | Cartouche de 310 ml, transparente | Fibre de verre, tenue de -30 à +110 °C | Collages soumis à de fortes charges |
| Colle polyuréthane MULTIKRAFT | Polyuréthane | Cartouche de 310 ml, beige | Séchage très rapide, haute résistance | Fixation haute résistance |
| Mastic colle et étanche PU 40 Plus | Polyuréthane monocomposant | Cartouche, plusieurs teintes | Peau en 45-55 min, élastique | Collage et étanchéité |
| Colle néoprène liquide | Polychloroprène | 640 ml et 5 L, ambre | Adhérence immédiate, 150 g/m² | Aménagement de murs et sols intérieurs |
| Colle polychloroprène de montage | Polychloroprène | Mono-composant, jaune | Peau en 5 min, élasticité durable | Montage et assemblages élastiques |
| Pâte à rénover | Résine polyester bi-composants | Contenu de 1 L, 1,4 kg | Coller, enduire ou reboucher | Réparation et rénovation du bâtiment |