BÂCHE DE PROTECTION POUR SOL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Bâche de protection pour sol pour professionnels. Vous retrouverez des produits de protection de diverses couleurs, épaisseurs : 2 mm, 1.3 mm, 1.5 mm,..., largeurs : 3 m, 6 m, 0.33 m,..., longueurs : 25 m, 114 m, 29 m,... et de matières diverses : 100 % fibres régénérées, 60% coton, 40% fibre synthétique, PES - Polyester,....
Filter


Bâche de protection pour sol : protégez efficacement vos surfaces lors de travaux professionnels

Une bâche de protection pour sol est un revêtement flexible et résistant utilisé pour protéger les surfaces contre les dommages, les débris ou les liquides. Elle est souvent fabriquée en matériaux durables tels que le polyéthylène ou le PVC, offrant une barrière imperméable et robuste. Utilisée dans divers secteurs professionnels, elle préserve les sols lors de travaux, d'événements ou de stockage. Sa facilité d'installation et de retrait en fait un choix pratique pour maintenir l'intégrité des surfaces dans des environnements exigeants.


Les points forts des bâches de protection Würth

Les bâches de protection Würth se distinguent par leur robustesse et leur résistance à l'usure. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui résistent aux déchirures et aux perforations, assurant ainsi une protection fiable des surfaces. De plus, elles sont imperméables, ce qui les rend idéales pour protéger contre les éclaboussures de peinture ou les déversements de liquides. Leur légèreté permet une manipulation facile, tout en offrant une couverture étendue.


Caractéristiques importantes des bâches de protection Würth

Les bâches de protection Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de petites tailles pour des travaux précis à de grandes tailles pour couvrir des surfaces étendues. Elles sont généralement fabriquées en polyéthylène, un matériau reconnu pour sa durabilité et sa résistance à l'humidité. Les bâches sont souvent proposées en couleurs neutres, comme le blanc ou le gris, pour s'adapter à divers environnements de travail. De plus, elles répondent aux normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque.


  • Destinées à la protection temporaire ou durable de tous types de sols lors de travaux, chantiers ou rénovations
  • Proposées en différentes épaisseurs (ex. : 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm) et largeurs (ex. : 0.33 m, 3 m, 6 m), longueurs variées
  • Disponibles en divers matériaux : polyéthylène recyclé, fibres régénérées, polyester, coton, fibres synthétiques
  • Certains modèles sont absorbants, molletonnés, antidérapants, imperméables ou autocollants
  • Adaptées à de multiples surfaces : carrelages, parquets, sols textiles, escaliers, cuisines, plan de travail, façade, mobilier, etc.
  • Certains produits répondent à des normes spécifiques (ex : EN13967 pour le blocage des remontées capillaires en sous-dallage)
  • Présentation en rouleau ou en plaque pour faciliter la mise en œuvre
  • Teintes variables selon le matériau ou l’approvisionnement
  • Un large choix d’utilisations : peinture, protection contre salissures, étanchéité, masquage, absorption des liquides


Tableau comparatif des bâches de protection pour sol Würth

Produit Dimensions Matériau Spécificités / Utilisation
Film de protection pour chantier standard Largeur : 3 ou 6 m
Longueur : 25 à 114 m
Polyéthylène recyclé Souple, multi-usage, protection intérieure sols/murs/mobilier
Film d’étanchéité pour chantier EN13967 Largeur : 3 à 6 m
Longueur : 25 à 66 m
Polyéthylène recyclé Sous-dallage, blocage des remontées capillaires
Bâche absorbante molletonnée et réutilisable 1 x 50 mMolleton Absorbante, réutilisable, protection universelle
Bâche GRIPTEC One antidérapante et imperméable 1 x 50 mPolyesterAntidérapante, imperméable, pour sols difficiles
Bâche autocollante pour escaliers et sols 1 x 50 m
Polyester/propylèneAutocollante, découpe facile
Papier de masquage avant peinture Largeur : 45 à 150 cmPapier vélin traité Peinture, marouflage, excellente adaptation
Papier de masquage Light pour carrosserie Largeur : 60 à 150 cm
Longueur : 300 m
Papier renforcé Peinture carrosserie, limite pénétration vernis
Papier de marouflage/masquage 1,2 x 54,2 mPapier ciré Protection optimale lors des installations/travaux
Papier de masquage préplié avec ruban adhésif 18 ou 30 cm x 25 mPapier + adhésif Protection rapide et temporaire, écologique

Domaines d'applications courants des bâches de protection Würth

Les bâches de protection Würth sont couramment utilisées dans le secteur de la construction pour protéger les sols des chantiers. Elles sont également très prisées dans le domaine de la peinture, où elles servent à couvrir les planchers et les meubles pour éviter les taches. En rénovation, elles sont essentielles pour préserver les surfaces des dommages causés par les outils et les matériaux de construction.


Conseils d'utilisation des bâches de protection Würth

Pour une efficacité maximale, il est conseillé de bien étendre la bâche sur la surface à protéger, en s'assurant qu'elle est bien fixée pour éviter tout déplacement. En cas d'utilisation en extérieur, veillez à bien ancrer la bâche pour la protéger du vent. Après utilisation, nettoyez la bâche pour prolonger sa durée de vie et assurez-vous de la stocker dans un endroit sec.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels matériaux sont utilisés pour les bâches de protection pour sol chez Würth France ?

Les bâches de protection pour sol de Würth sont principalement fabriquées à partir de polyéthylène recyclé pour les films standard et d’un assemblage non-tissé + film dans les bâches antidérapantes. Certaines variantes utilisent également des fibres régénérées, du polyester ou des mélanges fibres naturelles/fibres synthétiques selon les gammes.

Quelles épaisseurs sont disponibles pour ces bâches selon l’usage ?

Vous trouverez des bâches de film standard d’épaisseur variable, typiquement autour de 150 à 200 µm pour les films légers, et jusqu’à plusieurs millimètres pour les modèles renforcés ou antidérapants. Les bâches lourdes (type couvreur) sont quant à elles beaucoup plus épaisses et robustes.

Quelles dimensions (largeur et longueur) sont proposées pour couvrir différentes surfaces ?

Les rouleaux de bâches sont proposés en largeurs de 3 ou 6 mètres, avec des longueurs de 25 à 114 mètres pour les films standards. Les bâches lourdes ou tissus enduits ont des formats plus grands en feuille, par exemple des bâches de couvreur de 6 × 8,85 m.

Les bâches antidérapantes de Würth sont-elles utilisables sans adhésif sur tous les types de sol ?

Oui — les bâches antidérapantes disposent d’un revêtement antiglisse sur la face inférieure qui adhère mécaniquement sans transfert de colle. Toutefois, il est conseillé d’éviter les sols fraîchement huilés ou vitrifiés afin de garantir l’efficacité du grip.

Puis-je utiliser les bâches Würth pour protéger pendant la peinture ou les travaux humides ?

Absolument. Les bâches PE et les bâches antidérapantes / imperméables sont conçues pour bloquer les projections d’eau, peinture, enduit, diluant, plâtre ou ciment. Le film standard est imperméable, certaines bâches molletonnées absorbent aussi les éclaboussures.

Quelles normes ou certifications ces bâches respectent-elles ?

L’une des références répond à la norme EN 13967 pour les films utilisés en sous-dallage, assurant le blocage des remontées capillaires. Les produits sont aussi certifiés CE quand les normes l’exigent.

Performances sur chantier

Comment choisir une bâche pour chantier avec trafic ou risque de chocs mécaniques ?

Optez pour une bâche renforcée, antidérapante ou lourde, avec un assemblage solide entre non-tissé et film, ou composée d’un tissu enduit comme le PVC double face. Ces bâches offrent une résistance élevée aux rayures, aux perforations et aux manipulations répétées.

Les bâches molletonnées sont-elles réutilisables ?

Oui. Les bâches molletonnées absorbantes et antidérapantes de Würth sont conçues pour être réutilisées. Leur structure résiste à l’usure et leur revêtement inférieur antidérapant n’endommage pas le sol.

Est-il possible d’utiliser ces bâches en extérieur sur chantier ou les conditions climatiques les affectent-elles ?

Les bâches lourdes en toile polyester enduite PVC sont adaptées pour usage extérieur, stabilisées aux UV, résistant à des températures comprises entre −30 °C et +70 °C. Les bâches légères ou films standards sont plutôt destinées à un usage intérieur ou temporaire.

Compatibilité des surfaces

Sur quels types de sols peut-on poser les bâches sans risque ?

Les sols lisses comme le carrelage, les enduits, les plans de travail, les surfaces stratifiées ou textiles acceptent bien ces bâches. Pour les surfaces délicates, éviter les sols fraîchement vitrifiés ou huileux pour préserver la finition.

Peut-on protéger un sous-dallage ou un sol en béton contre l’humidité ou les remontées capillaires ?

Oui — le film d’étanchéité conforme à la norme EN 13967 est spécifiquement conçu pour une application en sous-dallage. Il empêche les remontées capillaires et assure une barrière contre l’humidité tout en étant certifié CE.

Entretien et pérennité

Comment entretenir une bâche antidérapante ou absorbante pour prolonger sa durée de vie ?

Balayez ou aspirez les résidus et poussières. Nettoyez à l’eau claire, éventuellement avec un savon neutre. Évitez les solvants agressifs. Stockez-la bien sèche, pliée ou roulée, dans un lieu aéré pour éviter moisissures ou altération du revêtement antidérapant.

Toutes les bâches Würth sont-elles recyclables ou issues de matériaux recyclés ?

Certaines bâches en polyéthylène sont fabriquées à partir de matière recyclée, ce qui participe à la réduction de l’impact environnemental. La recyclabilité dépend ensuite du matériau spécifique (PE, textile enduit, mélanges fibres) et des infrastructures locales de traitement.

Applications spécifiques

Quelle bâche choisir pour des escaliers ou surfaces inclinées ?

Un modèle antidérapant est indispensable. Recherchez une bâche avec grip sur la face inférieure, souple pour épouser les angles, et portée par un film imperméable pour éviter les coulures. Certaines versions autocollantes ou molletonnées offrent une meilleure stabilité sur les marches.

Peut-on utiliser ces bâches pour des surfaces mouillées ou pour recouvrir des chantiers de carrelage encore humides ?

Seules les bâches imperméables ou antidérapantes avec film PE conviennent. Les modèles absorbants supporteront l'humidité temporaire mais doivent être retirés ou séchés rapidement pour éviter la détérioration du matériau.

Comment couper ou adapter la bâche à la dimension exacte d’un chantier ?

Utilisez un cutter ou des ciseaux bien aiguisés pour une coupe nette. Marquez les lignes de coupe en amont. Certaines bâches lourdes sont fournies avec œillets pour fixation, ce qui permet de les adapter sans sectionner les zones de maintien.