Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle - 1
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle - 2
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle - 3
Bâche de protection molletonnée absorbante universelle - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâche de protection molletonnée absorbante universelle

Protection molletonnée avec film de polyéthylène laminé et antidérapant et deux bandes adhésives au dos

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Gain de temps, car la découpe en largeur est rarement nécessaire


Largeur de 33 cm adaptée à de nombreuses applications



Excellente tenue du molleton, pour un travail en toute sécurité


Grâce aux bandes adhésives sur l'arrière



Antidérapante et très absorbante

Indication

La compatibilité du substrat doit toujours être vérifiée. Ne convient pas à la pierre naturelle et aux surfaces fraîchement enduites.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.