VIS INOX 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 vis inox 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis en inox de 200 mm proposée sur le site de Wurth est un élément de fixation robuste et durable, conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'assemblages. Fabriquée à partir d'acier inoxydable de haute qualité, cette vis résiste à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs, comme les constructions maritimes ou les installations extérieures. Sa longueur de 200 mm lui permet de fixer efficacement des éléments épais ou de traverser plusieurs composants, offrant ainsi une grande polyvalence. Son utilisation s'étend à de nombreux domaines tels que la construction, la rénovation, la menuiserie et bien d'autres applications industrielles ou domestiques nécessitant une fixation fiable et durable. Grâce à son design soigné et sa résistance exceptionnelle, elle représente un choix privilégié pour les professionnels exigeants.