VIS INOX A4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 77 vis inox a4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4404, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter


Vis en inox A4 : résistance et durabilité pour vos projets professionnels

Les vis en inox A4 de Würth sont conçues pour répondre aux exigences des professionnels recherchant des solutions de fixation robustes et durables. Grâce à leur composition en acier inoxydable de haute qualité, elles offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, même dans des environnements difficiles.


Les points forts des vis en inox A4

Les vis en inox A4 se distinguent par leur résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des milieux exposés à l'humidité et aux agents chimiques. Leur robustesse garantit une fixation fiable et durable, réduisant ainsi les besoins d'entretien et de remplacement. Leur finition soignée assure un aspect esthétique professionnel, adapté à divers projets de construction et d'aménagement.


Caractéristiques importantes des vis en inox A4

Les vis en inox A4 de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 12 mm de diamètre, et de 10 mm à 200 mm de longueur, pour s'adapter à différentes applications. Fabriquées en acier inoxydable A4, elles offrent une résistance supérieure à la corrosion, conforme aux normes ISO 3506. Elles sont généralement proposées en finition brillante ou mate, permettant de les intégrer harmonieusement dans divers environnements.


  • Fabriquées en acier inoxydable A4 (alliance de chrome, nickel et molybdène, alliage 1.4401 ou 1.4404), offrant une résistance optimale à la corrosion, y compris en milieu salin, humide ou exposé aux agents chimiques.
  • Adaptées à une installation extérieure, dans le bâtiment, la menuiserie, les structures métalliques, la fixation de terrasses, clôtures, rampes et tout usage nécessitant une protection renforcée contre la rouille.
  • Respectent les principales normes internationales (ISO 4017, DIN 933, DIN 7991, ISO 4762, ISO 14581, ISO 7380-1, etc.), disponibles avec homologations pour usages structurels ou spécifiques.
  • Proposées dans une grande variété de têtes (hexagonale, cylindrique, bombée, fraisée, plate…), d’empreintes (six pans extérieurs, TX, RW, Pozidriv, douille six pans, IS6…), et de types de filetage (métrique, bois, tôle, béton).
  • Disponibles en finition brute, non traitée, en longueurs et diamètres multiples adaptés à chaque application.
  • Certains modèles spécifiques pour béton et structures métalliques sont homologués pour des charges lourdes et la sécurité (rampe, garde-corps, fixation de rails...).
  • Existe en version spéciale pour terrasse bois (ASSYplus 4, tête fraisée, empreinte RW ou Pozidriv, homologuée ETA), avec accessoires pour montage de façades, balcons, panneaux, éléments de construction, etc.


Exemples de vis inox A4 proposées par Würth

Type / Référence Tête Empreinte Filetage Usage principal Norme
Vis hexagonale ISO 4017/DIN 933 Hexagonale Six pans extérieurs Métrique Structures, assemblages ISO 4017
Vis FHc tête fraisée DIN 7991 Fraisée Six pans creux Métrique Assemblages affleurants DIN 7991
Vis à béton W-BS 2 A4 Hexagonale/fraisée Six pans, TX Béton Fixation structurelle ETA, CE
Vis terrasse bois ASSYplus 4 A4 Fraisée, autofraisante RW, Pozidriv Bois Terrasse, façade extérieure ETA-11/0190
Vis à tête cylindrique ISO 4762 Cylindrique Six pans creux Métrique Mécanique, structures acier ISO 4762
Vis à bois WÜPO/Pozidriv inox A4 Fraisée/plate Pozidriv Bois Menuiserie, ossature bois —
Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 Ronde/collet carré — Métrique Assemblage bois/métal DIN 603
Vis sans tête ISO 4026 Sans tête Six pans creux Métrique Montages techniques, bridage ISO 4026


Domaines d'applications courants des vis en inox A4

Ces vis sont particulièrement prisées dans les secteurs de la construction navale, de l'industrie chimique, et des infrastructures extérieures, où la résistance à la corrosion est primordiale. Elles sont également utilisées dans les projets de menuiserie extérieure, les installations de panneaux solaires, et les structures métalliques exposées aux intempéries. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants.


Conseils d'utilisation des vis en inox A4

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir la taille et le type de vis adaptés à votre projet. Veillez à utiliser les outils appropriés pour éviter d'endommager la tête de la vis. Lors de l'installation, assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour maximiser l'efficacité de la fixation. Enfin, bien que les vis en inox A4 soient résistantes à la corrosion, un entretien régulier des installations prolongera leur durée de vie et maintiendra leur apparence.