VIS INOX POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 62 vis à bois en inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, Z,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Filetage total,....
Filter


Vis inox pour bois : vissez durablement et résistez à la corrosion

Une vis inox pour bois est un élément de fixation conçu pour assembler des pièces en bois. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui la rend idéale pour des applications extérieures ou en environnements humides. Sa tête peut être plate, fraisée ou bombée, et son filetage est spécialement adapté pour pénétrer facilement le bois sans le fendre. Utilisée dans la construction, l'ameublement ou la menuiserie, elle assure une fixation durable et fiable.

Points forts des vis à bois en inox

Les vis à bois en inox de Würth se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur conception assure une pénétration facile dans le bois, réduisant ainsi le risque de fendillement. Grâce à leur filetage optimisé, elles offrent une excellente tenue et stabilité, même dans les bois les plus durs.

Caractéristiques importantes des vis à bois en inox

Les vis à bois en inox de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 3 mm à 6 mm de diamètre et de 20 mm à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriquées en acier inoxydable de qualité A2 ou A4, elles garantissent une résistance accrue aux intempéries et aux conditions extrêmes. Ces vis respectent les normes DIN et ISO, assurant ainsi une qualité constante et fiable. Elles sont souvent proposées en finition brillante ou mate pour s'harmoniser avec l'esthétique de vos projets.

Domaines d'applications courants des vis à bois en inox

Ces vis sont couramment utilisées dans la construction de terrasses, la fabrication de mobilier d'extérieur, et les travaux de charpente. Leur résistance à la corrosion les rend parfaites pour les structures exposées aux éléments, telles que les clôtures, les pergolas et les bardages. Elles sont également prisées dans l'industrie nautique pour les aménagements intérieurs et extérieurs des bateaux.

Conseils d'utilisation des vis à bois en inox

Pour maximiser l'efficacité des vis à bois en inox, il est conseillé de pré-percer le bois dur afin de faciliter l'insertion et de minimiser le risque de fissures. Utilisez un embout de vissage adapté pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous de choisir la longueur de vis appropriée pour garantir une fixation solide sans traverser le matériau. Conservez les vis à l'abri de l'humidité excessive avant leur utilisation pour préserver leur qualité.