VIS BTR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 128 de vis BTR (6 pans creux / Allen) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage gaz, Filetage de tube conique Whitworth,....
Filter


Vis à empreinte BTR : vissez avec précision et sécurité dans les assemblages mécaniques

Une vis à empreinte BTR, également appelée vis à tête hexagonale creuse, est un type de fixation utilisé dans des applications industrielles et mécaniques. Elle se caractérise par une tête avec une cavité hexagonale qui nécessite une clé Allen pour le serrage et le desserrage. Ce design permet une transmission efficace du couple et réduit le risque de dérapage, ce qui est idéal pour les assemblages nécessitant une fixation solide et fiable. Les vis BTR sont souvent utilisées dans les machines, équipements industriels et structures nécessitant une précision élevée.


Points forts des vis à empreinte BTR

Les vis à empreinte BTR de Würth sont réputées pour leur fiabilité et leur robustesse, offrant une excellente résistance au desserrage sous vibrations. Leur conception permet une transmission optimale du couple, ce qui réduit le risque d'endommagement de l'empreinte et assure une fixation sécurisée. Ces vis sont idéales pour les assemblages nécessitant une grande précision et une force de serrage élevée.


Caractéristiques importantes des vis à empreinte BTR

Les vis à empreinte BTR sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de M3 à M20, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier haute résistance, garantissant une durabilité accrue et une résistance à la corrosion. Certaines versions peuvent être revêtues d'un traitement de surface spécifique pour améliorer leur résistance à l'usure. Ces vis respectent les normes DIN et ISO, assurant une compatibilité et une qualité uniformes.


  • Vis à empreinte hexagonale creuse (BTR), vissage/dévissage avec clé Allen pour une transmission optimale du couple.
  • Disponible en acier haute résistance (classes 8.8, 10.9, 12.9), en acier inoxydable A2 et A4, selon l’environnement.
  • Types de têtes variés : cylindrique (CHc), fraisée (FHc), bombée (BHc), demi-ronde, tête basse, sans tête (vis pointeau).
  • Normes ISO/DIN : ISO 4762, DIN 912, DIN 7991, ISO 7380, ISO 4026/4029…
  • Finitions courantes : brut, zingué, inox pour résistance à la corrosion.
  • Dimensions usuelles : M3 à M20, adaptées à divers assemblages mécaniques et industriels.
  • Excellente résistance aux vibrations et au desserrage, fiables pour les charges mécaniques élevées.
  • Applications : mécanique, automobile, aéronautique, mobilier, fabrication d’équipements industriels.


Tableau comparatif des types de vis BTR Würth

Type de vis BTR Norme Matière Finition Forme de tête Caractéristiques Applications conseillées
CHc (tête cylindrique) ISO 4762 / DIN 912 Acier 8.8 / 10.9 / 12.9, inox A2 et A4 Brut ou zingué Cylindrique hexagonale creuse Les plus courantes, forte résistance mécanique Mécanique générale, automobile, machines
FHc (tête fraisée) DIN 7991 / ISO 10642 Acier, inox A2 / A4 Brut ou zingué Fraisée conique, affleurante Montage à fleur, esthétique plane Structures aéronautiques, mobilier, mécaniques précises
BHc (tête bombée) ISO 7380-1 Acier, inox A2 / A4 Brut ou zingué Bombée hexagonale creuse Aspect arrondi, sécurité visuelle Assemblages métalliques, design visible
Tête demi-ronde ISO 7380-2 Inox A2 Brut Semi-circulaire avec collet Fixation visible Mobilier, assemblages légers
Sans tête (pointeau) ISO 4026 / 4029 Acier 45H brut / zingué, Inox A2 Brut ou zingué Pas de tête, bout plat ou cuvette Serrage par empreinte interne uniquement Positionnement pièces mécaniques, réglage


5 choses à savoir sur les vis BTR

  1. C'est une vis qui se caractérise par une tête cylindrique ou bombée avec une empreinte hexagonale. Elle se serre et se desserre avec une clé Allen.
  2. Elle peut être utilisée pour assembler des pièces métalliques, en bois, en plastique ou en composite, en fonction du type de filetage et de la matière de la vis.
  3. Elle offre une bonne résistance à la traction et à la torsion, ainsi qu'une esthétique soignée.
  4. Elle est souvent employée dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, de l'automobile, de l'aéronautique ou du mobilier.
  5. Ce type de vis existe en plusieurs dimensions, longueurs, diamètres et pas de vis. Il faut choisir la vis adaptée au support et à la charge à supporter. Il existe aussi des vis BTR spéciales, comme les vis antivol, les vis à tête fraisée ou les vis à embase.


Quelles sont les différents types de vis BTR ?

  • Les vis BTR sont disponibles dans plusieurs matériaux, comme l'inox, l'acier, l'aluminium ou le polyamide, qui leur confèrent des propriétés différentes en termes de résistance, de corrosion ou de poids.
  • Les vis BTR sont également classées selon leur résistance à la traction, qui est indiquée par deux nombres. Par exemple, une vis BTR de classe 8.8 a une résistance minimale à la rupture de 800 N/mm² et une limite élastique minimale de 80% de cette valeur.


Les vis BTR peuvent avoir différents types de têtes, selon l'application et l'esthétique souhaitées. On distingue principalement les types suivants :

  • Vis à tête cylindrique hexagonale creuse (CHC) : ce sont les plus courantes, elles ont une tête ronde et peuvent être logées dans un chambrage.  
  • Vis à tête basse hexagonale creuse (THC) : elles ont une tête plus plate que les CHC, ce qui permet de réduire l'encombrement.
  • Vis à tête fraisée hexagonale creuse (FHC) : elles ont une tête conique, qui s'insère dans un trou fraisé, ce qui assure un centrage précis et un aspect affleurant.
  • Vis à tête bombée hexagonale creuse (BHC) : elles ont une tête bombée, qui dépasse légèrement de la surface, ce qui donne un aspect arrondi.
  • Vis sans tête : elles ont la particularité de ne pas posséder de tête.

Domaines d'applications courants des vis à empreinte BTR

Les vis à empreinte BTR sont couramment utilisées dans l'industrie mécanique, l'aéronautique, et l'automobile. Elles sont essentielles dans les assemblages de machines, les équipements industriels, et les structures métalliques. Leur capacité à supporter des charges importantes et à résister aux contraintes mécaniques en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une fiabilité sans compromis.


Conseils d'utilisation des vis à empreinte BTR

Pour garantir une installation correcte, il est recommandé d'utiliser des clés Allen de qualité correspondant exactement à la taille de l'empreinte BTR. Cela évite l'usure prématurée de l'empreinte et assure un serrage optimal. Il est également conseillé de vérifier périodiquement le serrage des vis dans les applications soumises à des vibrations. Utiliser un lubrifiant approprié peut faciliter l'installation et prévenir la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des fixations.


Questions fréquentes

Caractéristiques et choix

Qu’est-ce qu’une vis BTR et dans quels cas l’utiliser ?

Une vis BTR, ou vis à empreinte hexagonale creuse (six pans creux), est une fixation mécanique à tête cylindrique, bombée ou fraisée, équipée d’une empreinte interne hexagonale permettant le serrage et le desserrage avec une clé Allen. Elle est conçue pour les assemblages mécaniques, structures métalliques, équipements industriels et machines où la transmission du couple et la fiabilité du serrage sont critiques. Elle est particulièrement adaptée aux espaces restreints et aux applications nécessitant une fixation robuste, résistante aux vibrations et aux charges mécaniques élevées.

Quels types de têtes de vis BTR sont disponibles ?

Les vis BTR sont proposées en plusieurs formes de tête : tête cylindrique (ISO 4762), tête bombée (ISO 7380-1), tête demi-ronde avec collier (ISO 7380-2), tête fraisée (ISO 10642) et vis sans tête (ISO 4026, 4027, 4028, 4029). Le choix dépend de l’application : tête cylindrique pour un encombrement réduit, tête bombée pour un aspect arrondi et une meilleure répartition des contraintes, tête fraisée pour un montage affleurant dans un trou fraisé, et vis sans tête pour les réglages, blocages d’axes ou pignons.

Quels matériaux et finitions sont disponibles pour les vis BTR ?

Les vis BTR sont disponibles en acier zingué (galvanisé), en acier inoxydable A2 et en acier inoxydable A4. L’acier zingué est adapté aux environnements intérieurs ou extérieurs avec protection contre la corrosion. L’inox A2 convient aux environnements humides ou légèrement corrosifs, tandis que l’inox A4 est recommandé pour les milieux fortement corrosifs (marin, chimique, agroalimentaire). Certaines références sont proposées en version noire, avec un traitement de surface adapté à des conditions humides ou extérieures.

Quelles classes de résistance sont disponibles pour les vis BTR en acier zingué ?

Les vis BTR en acier zingué sont disponibles en classes de résistance 8.8, 10.9 et 12.9. La classe 8.8 est adaptée aux assemblages courants en mécanique et structure métallique. La classe 10.9 est utilisée pour des applications nécessitant une résistance accrue à la traction et au cisaillement. La classe 12.9 est réservée aux assemblages très sollicités, soumis à de fortes charges ou vibrations, où la tenue mécanique est primordiale.

Quelles sont les dimensions standard disponibles pour les vis BTR ?

Les vis BTR sont disponibles en filetage métrique, de M3 à M20, avec des longueurs adaptées aux besoins des assemblages industriels et mécaniques. Les diamètres courants incluent M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 et M20, avec des longueurs variant généralement de 6 mm à plusieurs dizaines de millimètres selon le diamètre. Les vis sans tête sont également disponibles dans ces mêmes gammes de diamètres et longueurs.

Quelle empreinte intérieure (IS) correspond à chaque diamètre de vis BTR ?

Les empreintes intérieures (IS) des vis BTR sont normalisées selon le diamètre nominal du filetage. Par exemple, une vis M6 BTR utilise généralement une empreinte IS5, une vis M8 une empreinte IS6, une vis M10 une empreinte IS8, et une vis M12 une empreinte IS10. Les vis sans tête suivent également ces correspondances. Il est essentiel de vérifier la référence exacte pour s’assurer de la compatibilité avec la clé Allen utilisée.

Quelle est la différence entre une vis BTR tête cylindrique et une vis BTR tête bombée ?

La vis BTR tête cylindrique (ISO 4762) a une hauteur de tête réduite et un diamètre de tête égal ou légèrement supérieur au diamètre nominal du filetage, ce qui limite l’encombrement. La vis BTR tête bombée (ISO 7380-1) a une tête plus haute et arrondie, offrant une meilleure répartition des contraintes sous la tête et un aspect plus esthétique. Le choix dépend de l’espace disponible, de la répartition des charges et des contraintes esthétiques ou fonctionnelles de l’assemblage.

Quand choisir une vis BTR tête fraisée ?

Une vis BTR tête fraisée (ISO 10642) est utilisée lorsque le montage doit être affleurant ou en dessous de la surface de la pièce. Elle nécessite un trou fraisé conique (généralement 90°) pour un centrage précis et un aspect propre. Ce type de vis est courant en mécanique de précision, en électronique, en mobilier industriel et dans les équipements où l’esthétique et le profil bas sont importants.

Quelles sont les applications typiques des vis sans tête BTR ?

Les vis sans tête BTR (ISO 4026, 4027, 4028, 4029) sont utilisées pour le blocage ou le réglage de pièces mécaniques : pignons, engrenages, axes, bagues, coulisseaux, etc. Elles permettent de limiter le déplacement axial d’un élément coulissant sur une tige filetée ou d’assurer un positionnement précis. Leur absence de tête les rend idéales pour les espaces très encombrés ou les pièces tournantes.

Quelle est la différence entre une vis sans tête bout plat, bout conique et bout cuvette ?

La vis sans tête bout plat (ISO 4026) est utilisée pour appuyer sur une surface plane, par exemple pour bloquer un axe ou une bague. La vis sans tête bout conique (ISO 4027) s’insère dans une portée conique pour un centrage précis et un blocage axial. La vis sans tête bout cuvette (ISO 4029) a un bout concave, souvent utilisée pour appuyer sur un axe ou un pivot sans l’endommager, en répartissant la pression sur une surface plus large.

Quelles normes s’appliquent aux vis BTR proposées ?

Les vis BTR proposées respectent les normes ISO et DIN applicables : ISO 4762 pour les têtes cylindriques, ISO 7380-1 et 7380-2 pour les têtes bombées, ISO 10642 pour les têtes fraisées, et ISO 4026, 4027, 4028, 4029 pour les vis sans tête. Les vis sans tête sont également conformes aux normes DIN 913, DIN 914, DIN 915 et DIN 916 selon les types. Ces normes définissent les dimensions, les tolérances géométriques et les caractéristiques mécaniques.

Quelle est la différence entre une vis BTR et une vis à six pans creux avec rondelle intégrée ?

Une vis BTR classique n’intègre pas de rondelle sous la tête. Une vis à six pans creux avec rondelle intégrée (type Savetix ou similaire) dispose d’une collerette ou d’une rondelle fixée sous la tête, assurant une meilleure répartition de la pression et une résistance accrue au desserrage. Ce type de vis est utilisé lorsque la surface de la pièce est fragile ou lorsque la précontrainte doit être maintenue plus longtemps, notamment en présence de vibrations.

Qu’est-ce qu’une vis BTR épaulée et dans quel cas l’utiliser ?

Une vis BTR épaulée (ISO 7379) comporte une portée lisse (épaulement) de diamètre précis entre la tête et le filetage. Elle est utilisée pour le centrage et le guidage de pièces (roulements, pignons, paliers) tout en assurant la fixation. L’épaulement limite le jeu radial et assure un positionnement précis, ce qui est essentiel en mécanique de précision et dans les transmissions mécaniques.

Quelles sont les tolérances de filetage pour les vis BTR ?

Les vis BTR sont généralement réalisées en filetage métrique ISO avec une tolérance de filetage 6g pour le pas de vis. Cette tolérance assure une bonne compatibilité avec les écrous et taraudages standards (classe 6H). Pour les vis épaulées, la portée lisse est usinée avec une tolérance f9, garantissant un ajustement précis avec les alésages de pièces tournantes.

Quelle est la résistance à la corrosion des vis BTR zinguées ?

Les vis BTR en acier zingué bénéficient d’un revêtement de protection contre la corrosion, généralement de type zingage bleuté ou bleuté irisé, d’une épaisseur de 5 µm. Ce traitement convient aux environnements intérieurs ou extérieurs non agressifs. Pour des conditions plus sévères (humidité constante, atmosphère marine, ambiances industrielles), il est recommandé de privilégier les vis en inox A2 ou A4.

Quelles sont les préconisations de serrage pour les vis BTR ?

Le serrage des vis BTR doit être effectué avec une clé Allen adaptée à l’empreinte (IS) et un outil de couple si l’application le nécessite. Il est important de respecter les couples de serrage recommandés en fonction du diamètre, de la classe de résistance et du matériau de la pièce. Un serrage insuffisant peut entraîner un desserrage par vibration, tandis qu’un serrage excessif risque d’endommager la vis ou la pièce.

Quelle est la résistance mécanique typique des vis BTR en inox A2 et A4 ?

Les vis BTR en inox A2 et A4 sont généralement classées en classe 70 (résistance minimale à la rupture de 700 N/mm²) ou 80 (800 N/mm²). La limite élastique est d’environ 0,5 à 0,65 fois la résistance à la rupture, selon la composition et le traitement. Ces valeurs sont conformes aux normes ISO 3506 pour les fixations en acier inoxydable.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l’utilisation d’une clé Allen sur une vis BTR ?

Il est essentiel d’utiliser une clé Allen de qualité, de dimension exacte (IS) et en bon état (pas de coins arrondis). La clé doit être engagée à fond dans l’empreinte pour éviter le dérapage, qui peut endommager l’empreinte et rendre le desserrage difficile. En cas de serrage important, privilégier une clé Allen courte pour le couple initial, puis une clé longue pour le serrage final, en évitant les chocs ou les leviers prolongateurs non adaptés.

Quelle est la différence entre une vis BTR et un boulon à six pans creux ?

Une vis BTR est une fixation dont la tête est conçue pour être serrée avec une clé Allen, tandis qu’un boulon à six pans creux a une tête hexagonale extérieure avec une empreinte hexagonale interne. Le boulon permet un serrage avec une clé à goujon ou une clé plate sur la tête, plus adapté aux espaces dégagés et aux couples élevés. La vis BTR est privilégiée pour les espaces restreints et les assemblages où la tête doit être peu encombrante.

Quelles sont les conditions d’assemblage à respecter pour garantir la tenue d’un assemblage avec vis BTR ?

Pour garantir la tenue d’un assemblage avec vis BTR, il est nécessaire de vérifier la qualité du taraudage (profondeur, tolérance 6H), la planéité et la perpendicularité de la surface d’appui, ainsi que la compatibilité des matériaux (éviter les couples galvaniques en inox). Le serrage doit être effectué progressivement, en croix pour les pièces à plusieurs fixations, et en respectant les couples recommandés pour éviter le desserrage ou la rupture.