VIS TFHC (TÊTE FRAISÉE HEXAGONALE CREUSE)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Vis TFHC (Tête Fraisée Hexagonale Creuse) pour professionnels.
Filter


Vis TFHC : optimisez l'assemblage discret et sécurisé dans l'industrie

La vis TFHC, ou vis à tête fraisée hexagonale creuse, est un élément de fixation essentiel dans les assemblages mécaniques professionnels. Sa tête fraisée permet un affleurement parfait avec la surface de montage, assurant une finition lisse et esthétique. Le creux hexagonal dans la tête est conçu pour être utilisé avec des clés Allen, offrant un couple de serrage élevé et une installation sécurisée. Ce type de vis est idéal pour les applications nécessitant une fixation discrète et solide, souvent utilisé dans les industries de l'ingénierie, de la fabrication et de la construction.

Les points forts des vis TFHC

Les vis à tête fraisée hexagonale creuse (TFHC) de Würth se distinguent par leur conception innovante et leur qualité supérieure, assurant une fixation robuste et durable. Leur design permet une intégration affleurante avec la surface, garantissant une finition soignée et professionnelle. De plus, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. La facilité d'installation et de démontage est un autre atout majeur, grâce à leur empreinte hexagonale qui assure un couple de serrage optimal.

Les caractéristiques importantes des vis TFHC

Les vis TFHC de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de M3 à M12, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant ainsi une grande résistance mécanique et une protection contre la corrosion. Les vis sont proposées en plusieurs longueurs, permettant une flexibilité d'utilisation selon les exigences spécifiques des projets. Elles respectent les normes DIN 7991 et ISO 10642, garantissant une qualité et une compatibilité élevées. Les finitions disponibles incluent des couleurs classiques comme le noir et l'argent, permettant une harmonisation esthétique avec les matériaux environnants.

Les domaines d'applications courants des vis TFHC

Les vis TFHC sont couramment utilisées dans les secteurs de l'industrie mécanique, de la construction métallique, et de l'assemblage de structures en bois ou en métal. Elles sont idéales pour les applications nécessitant une fixation discrète et un alignement parfait avec la surface de montage. On les retrouve fréquemment dans la fabrication de machines, la construction de meubles professionnels, et les équipements industriels où la solidité et la précision sont primordiales.

Les conseils d'utilisation des vis TFHC

Pour une utilisation optimale des vis TFHC, il est conseillé de choisir la taille et le matériau adaptés à l'application spécifique pour garantir une fixation sécurisée. Utilisez un outil approprié, tel qu'une clé Allen, pour appliquer le couple de serrage recommandé et éviter d'endommager l'empreinte hexagonale. Assurez-vous que les surfaces de montage sont propres et exemptes de débris pour maximiser l'efficacité de la fixation. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage des vis dans les environnements soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques.