BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Bagues d'étanchéité pour professionnels.

Filter



Bagues d'étanchéité : sécurisez vos assemblages vissés contre les fuites d'huile, d'eau et de gaz

Les bagues d'étanchéité, ou rondelles d'étanchéité, sont des rondelles métalliques équipées d'une lèvre en caoutchouc, placées sous la tête d'une vis, d'un bouchon ou d'un raccord. Quand on serre l'ensemble, la lèvre élastomère se comprime et vient obturer le passage du fluide, tandis que la partie métallique encaisse l'effort de serrage. Elles empêchent les fuites d'huile, de carburant, d'eau ou d'air au niveau des vis creuses, des bouchons de vidange et des raccords hydrauliques. Elles se déclinent en versions autocentrées ou non, dans des diamètres adaptés aux vis de M4 à M27. Les mécaniciens, hydrauliciens, plombiers et techniciens de maintenance les utilisent pour fiabiliser leurs assemblages.


La petite anecdote sur ce type de produits

Avant les bagues d'étanchéité à lèvre, on étanchait les vis et bouchons avec des rondelles en cuivre ou en aluminium, qu'il fallait recuire ou remplacer à chaque démontage. Les rondelles composites métal et caoutchouc ont simplifié le travail : une partie métallique rigide reprend le serrage, et une lèvre élastique épouse les irrégularités de la surface pour fermer le passage. L'élastomère, d'une dureté d'environ 70 Shore A, est assez souple pour s'adapter, tout en résistant à la pression du fluide. Les versions autocentrées se positionnent seules autour de la tige de la vis, ce qui assure un calage précis, tandis que les modèles non autocentrés s'adaptent à des alésages plus larges. Dans les engins agricoles ou les circuits hydrauliques, ces petites rondelles évitent des fuites coûteuses et des arrêts de production.


Les points forts de ce type de produits

  • Étanchéité fiable des assemblages vissés grâce à la lèvre élastomère qui compense les irrégularités de surface
  • Rondelle métallique rigide qui supporte l'effort de serrage et protège le joint
  • Large gamme de diamètres pour les vis de M4 à M27, en versions autocentrées ou non
  • Finition zinguée bleutée ou jaune pour une bonne résistance à la corrosion
  • Coffrets assortis de 165 pièces, pour avoir sous la main les tailles les plus courantes
  • Résistance aux vibrations et aux pressions pour les circuits hydrauliques et les moteurs
  • Montage simple : il suffit d'enfiler la bague sur la vis ou sur le bouchon avant de serrer

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres de vis : de M4 à M27 selon les références
  • Diamètre intérieur : de 4 mm à environ 28 mm
  • Diamètre extérieur : de 8 mm à 37 mm
  • Épaisseur : de 1 à 3,2 mm selon la taille
  • Dureté de l'élastomère : environ 70 Shore A, avec une tolérance de plus ou moins 5
  • Matière : acier avec lèvre d'étanchéité en caoutchouc
  • Finitions : acier zingué (A2K) bleuté à bleuté irisé brillant, ou zingué jaune (A2L)
  • Coffrets : assortiments de 165 bagues autocentrées ou non autocentrées
  • Compatibilité : vis, bouchons filetés et raccords métriques, avec des diamètres intérieurs adaptés à la tige
  • Usage : étanchéité statique sous tête de vis ou de bouchon, sans mouvement relatif entre les pièces

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile : bouchons de vidange, vis creuses, raccords de frein et de carburant
  • Hydraulique : raccords de flexibles, blocs et distributeurs
  • Agriculture et travaux publics : engins soumis aux vibrations et aux projections
  • Plomberie et chauffage : bouchons de purge, vis de raccord et appareils
  • Maintenance industrielle : remise en état de machines, de pompes et de réservoirs
  • Compresseurs et circuits d'air : étanchéité des bouchons, des raccords et des vis de purge

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la bague en fonction du diamètre de vis, du diamètre intérieur et de l'épaisseur disponibles
  • Utiliser une version autocentrée quand la vis est de diamètre précis, pour garantir un bon calage
  • Nettoyer la surface d'appui avant le montage, pour que la lèvre assure une étanchéité complète
  • Serrer au couple recommandé : un serrage excessif écrase la lèvre et un serrage insuffisant laisse passer le fluide
  • Remplacer la bague à chaque démontage, car la lèvre élastomère se déforme avec le serrage
  • Contrôler l'état de la surface d'appui : une rayure ou un défaut empêche la lèvre d'assurer l'étanchéité
  • Choisir une finition zinguée jaune lorsqu'une protection renforcée contre la corrosion est recherchée
  • Conserver les bagues à l'abri de la chaleur et de la lumière pour préserver l'élastomère

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de bague Diamètre de vis Diamètre intérieur Diamètre extérieur Finition / usage
Non autocentrée A2K M12 à M24 13,7 à 28,7 mm 22 à 37 mm Acier zingué bleuté, usage courant
Non autocentrée A2L (jaune) M10 à M27 11,8 à 27,2 mm 19 à 36 mm Acier zingué jaune, résistance accrue à la corrosion
Autocentrée A2K M4 à M20 4 à 20 mm 8 à 30 mm Calage précis sur la tige de vis
Autocentrée A2L (jaune) M10 à M22 10 à 22 mm 17 à 32 mm Acier zingué jaune
Coffret de 165 bagues Selon assortiment - - Assortiment atelier autocentrées ou non