VIS M8 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 209 vis M8 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 150 sont des fixations industrielles essentielles, conçues pour des applications professionnelles nécessitant une résistance et une précision accrues. Avec un diamètre de 8 mm et un pas de filetage de 1,5 mm, elles garantissent une fixation solide et sécurisée. Utilisées principalement dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie, elles sont idéales pour assembler des structures métalliques, des machines et des équipements industriels. La qualité des matériaux, souvent en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, assure une durabilité et une performance optimales. Les vis M8 pas 150 sont indispensables pour les professionnels recherchant fiabilité et efficacité dans des environnements exigeants, où la précision et la robustesse des assemblages sont cruciales.