GOUJON D'ANCRAGE M8

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 goujon d'ancrage M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 80 mm, 90 mm, 110 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter


Les goujons d'ancrage M8 sont des éléments de fixation utilisés pour ancrer des objets dans le béton, la brique ou la pierre. Ils sont composés d'une tige filetée et d'une partie conique qui s'écarte lors du serrage de l'écrou. Les goujons d'ancrage M8 proposés par Würth sont fabriqués en acier zingué ou en acier inoxydable, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et une durabilité. Ils sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon les besoins du projet. Les goujons d'ancrage M8 de Würth sont conformes aux normes européennes et offrent une sécurité optimale.