Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filetage intérieur de goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S - montage traversant
Goujon d'ancrage à filetage femelle pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour une finition propre sur la pièce fixée. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de charge élevée, faible dégagement centre à centre et au bord
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier zingué
- Expansion sûre dans le béton fissuré grâce au cône d'ancrage avec revêtement en plastique breveté
- Les vis tête fraisée offrent un aspect élégant pour les ancrages visibles, ainsi que des capacités de charge élevées (p. ex. rampes)
- ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
- Le goujon d'ancrage W-FAZ-IG doit être inséré à l'aide d'outils de pose approuvés (système d'ancrage).
- Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles fraisées et écrous sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011. Par conséquent, faire une commande séparée.
- Les tiges filetées ne peuvent être utilisées que si les conditions spécifiées dans l'agrément ATE-99/0011 (qualité du matériau, dimensions, propriétés mécaniques) sont réunies.
- Le couple de serrage requis pour l'ancrage peut être appliqué à l'aide de clés dynamométriques Würth et de fixations appropriées (clés à fourche).
- ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fixation individuelle avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
P. ex. structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres, sièges de stade, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Ne peut être utilisé que dans un environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!