VIS M8 PAS 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 265 vis M8 pas 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M8 pas 100 sont des éléments de fixation essentiels dans les assemblages industriels et mécaniques. Dotées d'un diamètre de 8 mm et d'un pas de filetage de 1 mm, elles offrent une précision et une robustesse adaptées aux exigences professionnelles. Ces vis garantissent une fixation solide et fiable dans des structures métalliques, des machines-outils et des équipements de construction. Elles se distinguent par leur résistance à la traction et leur capacité à supporter des charges importantes. Utilisées dans l'automobile, l'aéronautique et l'ingénierie mécanique, elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages spécifiques pour résister à la corrosion et aux conditions extrêmes. Leur conception permet une installation facile et rapide, optimisant ainsi les processus de production et de maintenance.