SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 65 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche diamètre 65 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, 75 mm, différents diamètres : 25 mm, 30 mm, 35 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 65 mm est un outil essentiel pour les professionnels et les passionnés de rénovation et de construction. Grâce à sa taille précise de 65 mm, elle permet de réaliser des coupes circulaires nettes et précises dans une variété de matériaux, comme le bois, le plastique, et certains métaux. La scie cloche 65 mm se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à produire des trous parfaitement ronds pour l'installation d'équipements électriques, de conduits de ventilation ou encore de poignées de porte. Sa polyvalence en fait un outil de coupe dans les domaines de la menuiserie, de l'électricité, et de la plomberie, offrant une solution efficace pour de multiples applications.