CACHE VIS GRIS
Caches-vis gris : masquez vis, rivets et écrous pour une finition propre et durable
Les caches-vis gris sont des petits capuchons en plastique qui recouvrent la tête des vis, des rivets ou des écrous pour une finition esthétique et protectrice. Ils se déclinent en versions chevauchantes, plates, autocollantes ou à emboîter, avec des diamètres extérieurs de 11,5 à 19,8 mm. Leurs teintes grises, comme le gris pierre RAL 7030 ou le gris argent RAL 7001, s'accordent avec les menuiseries, les structures métalliques et les ouvrages extérieurs. Ils sont fabriqués en polyéthylène, en polytéréphtalate d'éthylène ou en plastique résistant aux intempéries. Les menuisiers, charpentiers, agenceurs, installateurs et poseurs de terrasses les utilisent pour obtenir des assemblages visuellement irréprochables.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le cache-vis répond à un besoin esthétique, mais aussi à une exigence de protection : en recouvrant l'empreinte de la vis, il empêche l'eau, la poussière et la saleté de s'y accumuler et protège contre l'oxydation. Les teintes normalisées RAL, système de références couleur né en Allemagne dans les années 1920, permettent aux fabricants de proposer des couleurs identiques d'un produit à l'autre, ce qui garantit une harmonie visuelle sur le chantier. Les caches-vis plats se clipsent dans l'empreinte Torx ou à six lobes de la vis, tandis que les modèles chevauchants recouvrent toute la tête, ce qui convient aux vis dont l'empreinte est profonde. Les caches autocollants, enfin, s'adaptent à toutes les surfaces planes et se posent sans aucun outil. Les caches pour écrous hexagonaux protègent les boulons de façades, de garde-corps ou d'ossatures contre les intempéries et les chocs.
Les points forts de ce type de produits
- Finition esthétique avec des teintes grises normalisées RAL (7030, 7001)
- Protection des têtes de vis contre l'eau, les poussières et la corrosion
- Pose rapide par clipsage, emboîtement ou collage, sans outil
- Plusieurs formes pour couvrir vis, rivets, boulons et écrous
- Conformité RoHS indiquée sur de nombreux produits de la gamme
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre extérieur : de 11,5 mm à 19,8 mm selon les modèles
- Matières : polyéthylène (PE), polytéréphtalate d'éthylène (PET), plastique
- Couleurs grises : gris pierre RAL 7030, gris argent RAL 7001, gris selon assortiments
- Formes : chevauchant, plat, autocollant, pour tête percée, pour écrou hexagonal
- Empreintes compatibles : TX et AW pour les vis à bois, tête percée pour les vis ASSY
- Hauteur : environ 4,2 mm pour les caches plats en polyéthylène
- Cache-écrou : pour vis M10 avec ouverture de clé de 16 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Finition de terrasses, bardages et ossatures en bois
- Habillage de fenêtres, de portes et de menuiseries
- Dissimulation de rivets et de vis sur ouvrages métalliques
- Protection de boulons sur garde-corps, portails et clôtures
- Finition de meubles, d'agencements et d'équipements intérieurs
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre du cache en fonction de la tête de vis et de l'empreinte
- Nettoyer et dégraisser la surface avant de poser un cache autocollant
- Appuyer fermement pour que le cache soit bien enclenché ou collé sur toute sa surface
- Privilégier la teinte la plus proche du support pour obtenir un rendu discret
- Remplacer les caches abîmés ou décolorés pour conserver la protection des vis
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cache | Matière | Diamètre extérieur | Couleur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Cache-vis chevauchant TX et AW | Plastique | 11,5 mm | Gris pierre RAL 7030 | Vis à empreinte TX et AW |
| Cache-vis plat TX et AW | Plastique | 12 mm | Gris argent RAL 7001 | Finition plate des vis à bois |
| Cache-vis pour vis à tôle | Polyéthylène | 12 mm, hauteur 4,2 mm | Blanc pur et autres teintes | Vis à tôle et d'appui de fenêtre |
| Cache-vis autocollant | Plastique | Selon assortiment | Gris, blanc, chêne, pin, noir | Pose sans outil |
| Cache-vis et rivet CAP 4 | PET | 13,75 mm | Blanc, bleu, gris, noir | Vis et rivets |
| Cache écrou pour tête hexagonale | Polyéthylène | 19,8 mm | Noir RAL 9005 | Boulons M10, clé de 16 mm |