CHEVILLE POUR VIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 cheville pour vis pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Polyéthylène - PE, Nylon (polyamide),..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 28 mm, 35 mm, 46 mm,....
Chevilles pour vis : fixez durablement vos vis dans le béton, la brique, le parpaing et les cloisons
Les chevilles pour vis sont des éléments d'ancrage qui s'insèrent dans un trou percé afin de créer un point de fixation solide pour une vis, là où le matériau seul ne tiendrait pas. En se déformant ou en s'expansant lorsque la vis est serrée, la cheville plaque ses parois contre le support et assure la tenue. On trouve des chevilles en nylon, des chevilles multimatériaux adaptées aux supports pleins comme creux, et des modèles avec ou sans collerette. Les électriciens, les plaquistes, les menuisiers, les installateurs et les équipes de maintenance les utilisent pour fixer des charges légères à moyennes dans le béton, la brique, les parpaings et les cloisons.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant l'apparition des chevilles, on fixait au mur en enfonçant des morceaux de bois dans des trous de maçonnerie, une méthode peu fiable qui perdait sa tenue avec l'humidité. La cheville moderne est née au début du XXe siècle, quand des artisans ont imaginé d'insérer dans le mur une gaine capable de s'écarter sous la pression de la vis. L'arrivée du polyamide, développé dans les années 1930, a permis de fabriquer des chevilles résistantes, légères et insensibles à la corrosion. Les modèles actuels intègrent des détails de conception très étudiés : ailettes anti-rotation, dentures qui s'accrochent dans les matériaux pleins, formes qui se nouent sur elles-mêmes derrière une cloison creuse. Ces évolutions expliquent qu'une seule cheville multimatériaux puisse aujourd'hui convenir aussi bien à la brique pleine qu'à la plaque de plâtre.
Les points forts de ce type de produits
- Ancrage fiable dans de nombreux supports : béton, brique pleine ou creuse, parpaing, pierre et cloison
- Chevilles multimatériaux dont la forme se noue ou s'expanse selon le support pour une tenue sécurisée
- Ailettes anti-rotation et ergots latéraux qui empêchent la cheville de tourner dans le trou pendant le vissage
- Gamme étendue de diamètres, de 5 à 20 mm, et de longueurs, de 25 à 200 mm, pour s'adapter à la charge et au support
- Montage rapide : certains modèles s'insèrent à fleur d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Coffrets assortis de 530 à 900 pièces pour équiper l'atelier ou le véhicule de maintenance
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : polyamide (nylon), polypropylène ou plastique, sans halogène ni silicone sur les modèles en nylon
- Diamètre : de 5 à 20 mm, avec des versions courantes en 5, 6, 8, 10, 12 et 14 mm
- Diamètre de perçage (d0) : de 5 à 20 mm, égal au diamètre de la cheville sur la plupart des modèles
- Longueur : de 25 mm pour les chevilles courtes à 90 mm pour les longues, jusqu'à 140 ou 200 mm pour les chevilles Ø 16 mm destinées au parpaing et à la brique
- Diamètre de vis recommandé : de 3 à 5 mm pour les chevilles légères de type PLX, jusqu'à 6 mm pour certains modèles
- Résistance thermique : de -40 à +80 °C pour les chevilles en nylon
- Tête : avec collerette pour les matériaux fragiles ou creux, sans collerette pour un montage affleurant
- Livraison : cheville seule, cheville avec vis (tête fraisée ou à embase, acier zingué) ou coffret assorti
- Couleur : blanc, gris, rouge ou anthracite selon le modèle
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation d'équipements, de supports et d'accessoires dans le béton, la brique et le parpaing
- Pose d'appareils et de rails dans les cloisons creuses et les matériaux creux
- Électricité : fixation de goulottes, de chemins de câbles, de boîtiers et de luminaires
- Menuiserie et agencement : fixation d'étagères, de rails, de cadres et d'ossatures légères
- Maintenance : réparation de fixations desserrées dans les murs et les cloisons
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre et la longueur en fonction du support et de la charge, puis percer au diamètre prescrit
- Nettoyer le trou de perçage avant d'insérer la cheville pour ne pas réduire l'adhérence
- Utiliser une vis dont le diamètre est compatible avec la cheville et dont la longueur couvre l'épaisseur à fixer, la cheville et le diamètre de la vis
- Pour les matériaux creux, choisir une cheville multimatériaux ou à collerette et percer sans mode percussion
- Insérer la cheville à fleur du support et ne pas la forcer au marteau si le modèle est prévu pour une insertion manuelle
- Ne pas dépasser les charges recommandées et opter pour une cheville à expansion métallique pour les charges lourdes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Diamètres courants | Matière | Support principal | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Cheville multimatériaux Shark Pro | 5 à 14 mm | Polyamide | Béton, brique, parpaing, cloison | Anti-rotation, tête d'ancrage formant un nœud |
| Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST | 6 à 14 mm | Polypropylène et polyamide | Supports pleins et creux | Insertion à fleur à la pression du doigt, 8 nœuds |
| Cheville nylon avec collerette | 5 à 20 mm | Polyamide | Matériaux de construction courants | Collerette, ailettes de sécurité, de -40 à +80 °C |
| Cheville nylon pour parpaing et brique | 16 mm | Nylon | Parpaing et brique | Longueurs 140 et 200 mm, livrée sans vis |
| Cheville multimatériaux PLX | 6 à 10 mm | Plastique | Matériaux creux et pleins | Charges légères, 4 ailettes anti-rotation |
| Cheville avec vis en acier zingué | 5 à 8 mm | Polyamide | Supports courants | Livrée avec vis à tête fraisée ou à embase |
| Coffret de chevilles plastiques | Assortiment | Plastique | Usage polyvalent | 530, 620 ou 900 pièces |