CHEVILLE POUR BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 150 cheville pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
Chevilles pour béton : fixez en toute sécurité charges légères comme charges lourdes
Les chevilles pour béton sont des éléments de fixation qui créent un point d'ancrage dans un support minéral dense, en s'appuyant sur l'expansion, le verrouillage de forme ou le filetage direct dans le béton. On distingue les chevilles plastiques ou nylon pour les charges légères, les chevilles à frapper pour les fixations courantes, les chevilles à expansion et de sécurité pour les charges lourdes, les goujons d'ancrage et les vis à béton. Les électriciens, plombiers, chauffagistes, plaquistes, métalliers et maçons les utilisent pour fixer des rails, des câbles, des canalisations, des garde-corps ou des structures, selon la charge et la nature du support.
La petite anecdote sur ce type de produits
La cheville moderne est née au début du XXe siècle, quand un entrepreneur britannique a cherché un moyen de fixer des câbles électriques dans des murs en brique et en pierre sans les abîmer. Sa solution reposait sur un manchon en fibre qui se gonflait dans le trou au moment du vissage. La cheville en nylon, apparue dans les années 1950, a ensuite démocratisé la fixation dans les murs pleins grâce à sa légèreté et à sa résistance à la corrosion. Aujourd'hui, les chevilles métalliques à expansion, les chevilles de sécurité et les vis à béton ont étendu ce principe aux charges lourdes, avec des homologations qui précisent leur usage en béton fissuré ou non fissuré.
Les points forts de ce type de produits
- Un choix de solutions pour toutes les charges, de la fixation légère à l'ancrage structurel
- Pose rapide pour les chevilles à frapper et les vis à béton, sans cheville additionnelle
- Matières adaptées à l'environnement : nylon, acier zingué, inox A2 ou A4
- Versions homologuées pour le béton fissuré et non fissuré sur les chevilles de sécurité et les vis à béton
- Solutions spécifiques : chevilles isophoniques, chevilles pour échafaudages, vis d'ancrage pour fenêtres
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres des chevilles nylon : de 5 à 20 mm, et de 5 à 14 mm pour les chevilles multimatériaux
- Chevilles métalliques à frapper : diamètre de perçage de 6 mm, profondeur d'ancrage de 25 à 30 mm, filetage M6 ou M8/10
- Chevilles à expansion : diamètres de 6 à 14 mm, perçage de 10 à 18 mm, matière inox A4
- Chevilles de sécurité : filetages de M6 à M20 pour les charges lourdes, avec tige filetée ou vis
- Vis à béton : diamètres de 5 à 18 mm, longueurs de 40 à 140 mm et plus selon le modèle
- Goujons d'ancrage W-FA : de M6 à M20 pour béton non fissuré
- Matières et finitions : nylon, acier zingué, galvanisé, inox A2 ou A4
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de câbles, gaines, colliers et petits équipements électriques dans le béton
- Fixation de canalisations, de rails de montage et de supports CVC
- Installation de garde-corps, de rampes et d'échafaudages
- Suspension de faux plafonds et fixation sur dalles alvéolaires
- Ancrage de structures métalliques, de menuiseries et de machines
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le type de cheville selon la charge, le support (béton plein, fissuré ou cellulaire) et la durée de vie attendues
- Percer au diamètre prescrit, avec un foret à béton et en frappe adaptée, puis dépoussiérer le trou
- Respecter la profondeur d'ancrage, l'entraxe et la distance au bord
- Utiliser une cheville inox A4 en environnement humide ou corrosif
- Appliquer le couple de serrage indiqué pour éviter l'arrachement ou le sous-serrage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de fixation | Matière | Diamètres courants | Niveau de charge | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Cheville nylon / multimatériaux | Nylon | 5 à 20 mm | Légère | Fixations courantes, câbles, supports légers |
| Cheville à frapper SHARK Hammer | Plastique avec vis acier zingué ou inox A2 | Selon référence | Légère à moyenne | Fixations rapides dans le béton et la brique |
| Cheville métallique à frapper W-NA | Acier zingué ou inox A4 | Perçage 6 mm, filetage M6 à M10 | Moyenne | Suspensions, rails, supports techniques |
| Cheville à expansion W-TM | Inox A4 | 6 à 14 mm (perçage 10 à 18 mm) | Moyenne à élevée | Béton non fissuré, fixations en inox |
| Cheville de sécurité W-HAZ | Acier zingué ou inox A4 | M6 à M20 | Élevée | Charges lourdes, structures |
| Goujon d'ancrage W-FA | Acier zingué, galvanisé, inox A2 ou A4 | M6 à M20 | Élevée | Applications standard en béton non fissuré |
| Vis à béton W-BS | Acier zingué ou inox A4 | 5 à 18 mm | Moyenne à élevée | Fixations directes, temporaires ou permanentes, béton fissuré et non fissuré |