VIS À TÊTE BOMBÉE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 57 Vis à tête bombée inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, RW, AW,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée bombée, Petite tête fraisée bombée 60degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, Filetage de vis à bois,....
Filter



Vis à tête bombée inox : fixez tôles, bois et plastique avec une finition propre résistante à la corrosion

Les vis à tête bombée en inox sont des fixations dont la tête arrondie, cylindrique ou fraisée, offre une finition propre et sans angle vif. Elles sont fabriquées en acier inoxydable A2 ou A4, qui résiste à la corrosion en intérieur comme en extérieur. La gamme Würth comprend des vis à tôle, des vis autoperceuses, des vis à bois et de terrasse, des vis pour plastique et des vis métriques de type ISO 7045, ISO 7047 ou ISO 7380. Elles sont utilisées par les métalliers, les charpentiers, les poseurs de bardage, les installateurs de panneaux solaires et les équipes de maintenance.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'inox doit son nom à sa couche passive : le chrome présent dans l'acier forme en surface un film d'oxyde très fin qui le protège de la rouille et se reconstitue en cas de rayure légère. Les références A2 et A4 désignent deux familles d'inox austénitique : l'A4 contient du molybdène, ce qui améliore sa tenue au sel et aux milieux agressifs, d'où son usage près du littoral, en milieu chimique ou en industrie agroalimentaire. La tête bombée, quant à elle, présente un avantage de sécurité et de confort : sans arête, elle limite les accrochages sur les vêtements, les mains et les câbles, et donne un aspect fini aux assemblages visibles.


Les points forts de ce type de produits

  • Excellente résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable A2 ou A4
  • Tête bombée qui limite les arêtes vives et soigne la finition des assemblages visibles
  • Large choix de têtes : cylindrique bombée, fraisée bombée, avec fente, PH, PZ, Torx ou six pans creux
  • Vis à tôle, autoperceuses, vis à bois et vis métriques pour de nombreux supports
  • Versions A4 pour les environnements marins, chimiques ou agroalimentaires
  • Vis de sécurité à empreinte spécifique pour limiter le démontage non autorisé
  • Gamme de la petite vis métrique M1,6 à la vis M12 pour tous les besoins

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Vis à tôle DIN 7981 : diamètres de 2,2 à 6,3 mm, longueurs de 4,5 à 120 mm
  • Vis cylindriques bombées ISO 7045 / DIN 7985 : de M1,6 à M8, longueurs de 3 à 100 mm
  • Vis fraisées bombées ISO 7047 / DIN 966 : de M2,5 à M10, longueurs de 4 à 100 mm
  • Vis à six pans creux BHc ISO 7380-1 : de M3 à M12, longueurs de 6 à 80 mm
  • Vis autoperceuses : diamètres de 2,9 à 4,8 mm, longueurs de 13 à 50 mm
  • Vis pour plastique : diamètres de 2,5 à 5 mm, longueurs de 8 à 20 mm
  • Nuances : inox A2, inox A4, classes de résistance 50, 70 et 80
  • Empreintes : cruciforme PH ou PZ, Torx, AW, RW, fente ou six pans creux

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de tôles et de profilés en métallerie, en couverture et en bardage
  • Assemblage de façades, de clôtures et de terrasses en bois
  • Montage de panneaux solaires et de rails de fixation
  • Assemblage de pièces plastiques et de menuiseries en PVC
  • Montage d'équipements en milieu humide, marin ou agroalimentaire

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir de l'inox A4 près du littoral, dans les milieux chimiques et les environnements très humides
  • Utiliser l'embout adapté à l'empreinte de la vis, pour éviter d'abîmer la tête
  • Visser à vitesse modérée : l'inox chauffe vite et peut gripper en cas de vitesse excessive
  • Éviter le contact direct avec de l'acier non protégé pour limiter la corrosion galvanique
  • Pré-percer les matériaux durs et les supports fragiles avant vissage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de visDiamètresLongueursNuanceApplication
Vis à tôle cylindrique bombée DIN 7981 2,2 à 6,3 mm 4,5 à 120 mm Inox A2 ou A4 Fixation de tôles et de profilés
Vis autoperceuse Zebra Pias 2,9 à 4,8 mm 13 à 50 mm Inox A2 Fixation sans pré-perçage sur tôle
Vis cylindrique bombée ISO 7045 / DIN 7985 M1,6 à M8 3 à 100 mm Inox A2 ou A4 70 Assemblage mécanique avec écrou ou taraudage
Vis fraisée bombée ISO 7047 / DIN 966 M2,5 à M10 4 à 100 mm Inox A2 50 ou 70 Fixation avec tête affleurante
Vis à six pans creux BHc ISO 7380-1 M3 à M12 6 à 80 mm Inox A4 70 Assemblage de précision avec clé six pans
Vis pour plastique WÜPLAST 2,5 à 5 mm 8 à 20 mm Inox A2 Assemblage de pièces plastiques, empreinte Torx
Vis à bois et de terrasse ASSY 3 à 6 mm 15 à 120 mm Inox A2 ou A4 Terrasses, façades, clôtures et panneaux solaires