COLLE EN BOMBE AÉROSOL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 colle en bombe pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc synthétique, Caoutchouc synthétique à base de néoprène, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 500 ml, et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colles en bombe : appliquez rapidement un adhésif sur les grandes surfaces

Les colles en bombe sont des adhésifs conditionnés en aérosol, destinés à une application par pulvérisation sur les supports compatibles. Elles facilitent le dépôt d’une couche répartie sur des surfaces étendues ou difficiles à couvrir au cordon. La gamme associée comprend des formulations transparentes ou beiges, notamment à base de caoutchouc synthétique ou de néoprène. Le choix dépend des matériaux à assembler, de la résistance thermique recherchée et des consignes d’application propres à chaque aérosol.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le format aérosol associe un récipient contenant l’adhésif à une valve qui transforme le produit en pulvérisation lors de l’utilisation. Cette présentation facilite une application rapide et répartie, notamment lorsqu’il faut couvrir une zone plus large qu’un simple cordon. La distance de pulvérisation, le recouvrement des passes et le temps d’attente avant assemblage influencent le résultat. Ces paramètres varient selon la formulation : il est donc important de suivre l’étiquette ou la fiche technique de la référence utilisée.


Les points forts de ce type de produits

  • Application par pulvérisation pour répartir l’adhésif sans déposer un cordon manuel.
  • Format aérosol facile à transporter et à utiliser lors d’interventions ponctuelles en atelier ou sur site.
  • Aspects transparents ou beiges selon les références, afin de s’adapter au support et à la finition recherchée.
  • Des formulations adaptées à des usages différents, notamment tissus, bois et certains éléments d’habillage automobile.
  • Plages thermiques distinctes selon les produits : certaines références associées indiquent une résistance jusqu’à +110 °C.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenances identifiées dans la gamme : aérosols de 400 ml et de 500 ml.
  • Base chimique : caoutchouc synthétique pour certaines colles, dont une formulation à base de néoprène ; la composition précise varie selon la référence.
  • Couleur : transparente pour une colle destinée notamment aux tissus, ou beige pour des sprays polyvalents et haute résistance.
  • Résistance thermique documentée : -20 à +60 °C pour la colle beige de 500 ml, -20 à +80 °C pour la version néoprène haute résistance et -20 à +110 °C pour la colle transparente.
  • Pour la colle transparente documentée, la résistance combinée à la traction et au cisaillement est de 0,26 N/mm² ; la température de mise en œuvre indiquée est de 0 à 30 °C.
  • Les délais d’évaporation, temps ouvert et modes d’assemblage ne sont pas détaillés de façon identique pour chaque produit : consulter la fiche de la référence choisie.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Collage de tissus et de matériaux d’habillage avec un spray transparent adapté.
  • Assemblage de bois et d’autres supports compatibles nécessitant une application étalée.
  • Travaux sur certains éléments de toit et d’habillage automobile, selon la colle utilisée et la compatibilité des matériaux.
  • Collage multi-matériaux avec une formulation néoprène haute résistance, après vérification des supports admis.
  • Opérations de maintenance et d’aménagement où la pulvérisation facilite le dépôt sur une zone étendue.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que la colle convient aux deux matériaux et effectuer un essai sur une zone discrète, en particulier sur les supports sensibles ou revêtus.
  • Préparer des surfaces propres, sèches et dépoussiérées ; masquer les zones qui ne doivent pas recevoir de produit.
  • Agiter et appliquer l’aérosol conformément à l’étiquette, en respectant la distance, le nombre de passes et le temps d’attente prescrits.
  • Ne pas transposer les temps d’assemblage ou les températures d’une référence à une autre ; laisser le collage atteindre sa résistance selon les instructions.
  • Utiliser l’aérosol dans un espace adapté et ventilé, loin des sources d’ignition si l’étiquette l’exige, et consulter la fiche de données de sécurité.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle en sprayContenanceAspect / base indiquéeRésistance thermiqueUsages documentés
Colle en spray beige500 mlBeige ; composition non précisée dans les données associées-20 à +60 °CSurfaces compatibles selon la fiche produit
Colle spray transparente400 mlTransparente ; caoutchouc synthétique-20 à +110 °CTissu, bois et toit de voiture ; 0,26 N/mm² au cisaillement
Colle spray néoprène haute résistance400 mlBeige ; caoutchouc synthétique à base de néoprène-20 à +80 °CMatériaux compatibles selon la fiche technique

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelle est la composition chimique des colles en bombe Würth et comment cela influence-t-il la performance?

Les colles en bombe Würth sont généralement formulées à base de caoutchouc synthétique ou de néoprène. La base « caoutchouc synthétique à base de néoprène » offre une excellente adhérence initiale, une bonne flexibilité et une résistance aux vibrations et aux contraintes mécaniques. La densité typique est d’environ 0,85 g/ml et elles sont souvent sans silicone, ce qui réduit les interactions indésirables avec les surfaces peintes ou sensibles.

Quels supports sont compatibles avec une colle en bombe Würth?

Ces colles en bombe conviennent à un spectre large de matériaux : métaux (aluminium, acier inoxydable, cuivre, laiton), plastiques (ABS, polycarbonate, mousses rigides, caoutchouc), bois, panneaux stratifiés, MDF, carton, tissu, cuir et feutre. Toutefois, certains plastiques comme le PVC souple, et films PVC peuvent être incompatibles, selon la version. Les mousses rigides nécessitent souvent un test préalable.

Comment se déroule le mode d’application pour un collage efficace?

La procédure standard : nettoyer et dégraisser les surfaces, s’assurer qu’elles sont sèches et exemptes de poussières. Bien agiter l’aérosol. Pulvériser à une distance de 15-25 cm, en couches fines croisées. Attendre un temps d’évaporation de 5 à 15 minutes selon la température et matériau. Assembler les surfaces avec une pression uniforme.

Quel est le temps de séchage et la résistance initiale après application?

Pour les colles en bombe de type spray, le séchage hors poussière survient en général après 5 à 10 minutes. La résistance maximale dépend du support et de la température. Dans certains cas, les propriétés mécaniques ou de tenue sont optimales après 24 heures. Plusieurs références supportent des températures jusqu’à +60 °C, +80 °C ou +110 °C.

Quelles températures sont adaptées pour l’application et l’utilisation?

L’application doit être faite dans une plage recommandée : souvent entre 0 °C et +30 °C selon les modèles high resistance, avec une plage d’utilisation plus large pour la tenue finale (par exemple -20 °C jusqu’à +110 °C dans certains cas).

Performance

Quelle résistance thermique maximale pour les colles en bombe Würth?

Les versions haute résistance plus atteignent jusqu’à +110 °C en utilisation continue, avec certaines formulations supportant des pics de température élevés selon les matériaux en jeu.

Quelles sont les propriétés mécaniques importantes à considérer (adhésion, flexibilité, résistance au cisaillement ou à la traction)?

La tenue à l’adhésion initiale est essentielle, mais aussi la résistance au cisaillement et à la traction sur supports variés. Par exemple, la colle haute adhérence Power Spray affiche une résistance combinée traction/cisaillement d’environ 0,26 N/mm². Une bonne flexibilité post-durcissement permet d’absorber les mouvements thermiques et les vibrations sans fissuration.

Quelle est la durée de conservation et comment stocker pour préserver les performances?

Les bombes de colle Würth durent généralement 12 mois après production si stockées correctement, à température modérée (autour de +5 °C à +25 °C), à l’abri de l’humidité et de la lumière directe. Ne pas laisser l’aérosol exposé à des températures extrêmes.

Normes, sécurité et limitations

Existe-t-il des avertissements d’utilisation pour certains supports spécifiques?

Oui. Par exemple, certaines versions ne conviennent pas pour le PVC souple, le polystyrène, ou des films PVC. Il est recommandé de tester sur une petite surface, en particulier pour mousse rigide ou polystyrène, pour vérifier qu’il n’y ait pas de gonflements ou formation de cratères.

La colle en bombe Würth est-elle sans silicone? Pourquoi est-ce important?

Oui, plusieurs versions sont sans silicone. Cela évite des incompatibilités avec la peinture ou les revêtements fragiles, empêche les traces ou exsudations, et garantit un collage plus propre dans des finitions exigeantes.

Quelles sont les précautions de sécurité importantes lors de l’usage?

Utiliser dans un espace bien ventilé pour éviter l’inhalation des vapeurs. Porter des équipements de protection individuelle : gants, lunettes de sécurité. Ne pas exposer l’aérosol à des températures élevées ni à des flammes ouvertes. Purger la valve après utilisation pour maintenir le bon fonctionnement.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs professionnels la colle en bombe Würth est-elle couramment utilisée?

Elle est fréquemment employée en carrosserie automobile, dans l’industrie, pour la pose de garnitures, de tissus, de cuir ou de moquettes, aussi pour le travail du bois, panneaux décoratifs, dans la menuiserie, ou pour des fixations de supports légers exigeant rapidité et adhérence.

Comment choisir la bonne version selon le type d’assemblage (permanent, temporaire, contact)?

Pour une fixation permanente, appliquer la colle sur les deux surfaces et presser après le temps de séchage requis. Pour des usages temporaires ou ajustables, une application sur une seule surface suffira, avec temps de mise en contact plus court. Le choix dépend du matériau, du poids, et du degré de sollicitation mécanique.

Quelles finitions sont possibles après collage (peinture, ponçage, etc.)?

Les colles transparentes après durcissement permettent une finition discrète. Certaines formulations permettent la peinture, à condition d’utiliser une peinture compatible. Le ponçage n’est généralement pas nécessaire en spray, mais sur supports irréguliers ou excessivement dosés, un léger ponçage peut être réalisé avec grain fin.