COLLE POUR TISSU
Colles pour tissu : collez textiles, mousse et sellerie avec un film adhésif souple et résistant
Les colles pour tissu sont des adhésifs souples, le plus souvent présentés en bombe aérosol, qui assemblent les textiles entre eux ou sur d'autres matériaux comme la mousse, le bois, le plastique, le caoutchouc ou le métal. Elles reposent généralement sur du caoutchouc synthétique ou du néoprène, qui forme un film adhésif élastique à l'évaporation du solvant. Leur grande qualité est de conserver une certaine flexibilité après séchage, ce qui évite de rigidifier la matière collée. Les professionnels de la sellerie automobile, de la garniture, de la tapisserie, de l'ameublement et de l'industrie les utilisent pour poser des revêtements textiles et réaliser des collages durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
La colle en bombe doit son succès à une idée simple : projeter l'adhésif en fines gouttelettes pour obtenir une couche très régulière sur de grandes surfaces, impossible à étaler aussi bien au pinceau. Les formules à base de caoutchouc synthétique sont particulièrement adaptées au textile, car le film reste souple et suit les mouvements du tissu. Dans l'automobile, ces colles sont employées de longue date pour fixer les ciels de toit, les garnitures de portes et les tissus de sièges : l'habitacle subit de fortes variations de température, et la colle doit résister à la chaleur de l'été comme au froid de l'hiver. Beaucoup de formules fonctionnent « par contact » : on pulvérise sur les deux surfaces, on laisse évaporer quelques minutes, puis on les assemble, ce qui donne une prise immédiate. Ce principe explique pourquoi la température d'application et le temps d'évaporation comptent autant que le produit lui-même.
Les points forts de ce type de produits
- Film adhésif souple qui conserve l'élasticité du textile, du caoutchouc ou de la mousse après séchage
- Formule en aérosol pour une application rapide, régulière et sans pinceau sur de grandes surfaces
- Séchage rapide qui raccourcit le temps de travail et permet de poursuivre l'assemblage sans attendre longtemps
- Bonne tenue en température, jusqu'à 110 °C pour la version transparente, adaptée aux habitacles de véhicules
- Tête de pulvérisation réglable sur 2 positions (horizontale et verticale) pour adapter le jet à la surface
- Compatibilité avec de nombreux matériaux légers : tissu, mousse, caoutchouc, feutre, plastique, bois et métal
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : caoutchouc synthétique, dont une version à base de néoprène à haute capacité de retenue
- Contenu : 400 ml par bombe aérosol, poids net de 288 g
- Couleur : transparente ou beige selon la formule
- Température de mise en œuvre : de 0 à 30 °C pour la colle transparente, de 10 à 25 °C pour la colle néoprène
- Résistance thermique : de -20 à +110 °C pour la colle transparente, de -20 à 80 °C pour la colle néoprène
- Temps d'évaporation : de 5 à 15 minutes pour la colle transparente
- Distance de pulvérisation recommandée : de 15 à 25 cm
- Durée de stockage : 12 mois après production pour la colle néoprène
- Densité de 0,85 à 0,86 g/cm³ et formule sans silicone
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Sellerie automobile : fixation de ciels de toit, de garnitures de portes et de revêtements de sièges
- Garniture, tapisserie et ameublement : pose de tissu sur mousse, bois ou panneaux
- Atelier de réparation : recollage de revêtements textiles décollés dans l'habitacle des véhicules
- Industrie : assemblage de textile, de feutre, de plastique et de caoutchouc sur des pièces légères
- Aménagement de véhicules utilitaires : fixation de moquettes et d'isolants textiles
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dépoussiérer les surfaces, qui doivent être sèches et exemptes de graisse avant l'application
- Pulvériser à 15 à 25 cm en couche uniforme sur les deux surfaces à assembler
- Laisser évaporer quelques minutes selon la formule avant de mettre les surfaces en contact, puis presser fermement
- Appliquer dans la plage de température indiquée sur le produit et dans un local bien ventilé
- Faire un essai préalable sur les textiles délicats ou clairs, car une couche trop épaisse peut traverser la matière
- Nettoyer la buse après usage en retournant la bombe et en pulvérisant brièvement
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de colle | Base chimique | Contenu | Température de mise en œuvre | Résistance thermique | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Colle en spray transparente | Caoutchouc synthétique | 400 ml (288 g) | 0 à 30 °C | -20 à +110 °C | Tissu, bois, ciel de toit de véhicule |
| Colle spray haute résistance néoprène | Caoutchouc synthétique à base de néoprène | 400 ml (288 g) | 10 à 25 °C | -20 à 80 °C | Plastique, mousse, caoutchouc, feutre, tissu, sellerie, métal |