COLLE POUR MDF

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour MDF pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Caoutchouc synthétique, Dispersion de polyacétate de vinyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 1.11 L, 300 ml, 310 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un panneau de fibres de bois à densité moyenne. Il est fabriqué à partir de bois résineux ou feuillus broyés en fibres, mélangés avec de la colle et pressés à haute température. Le MDF est utilisé pour la fabrication de meubles, de portes, de planchers ou de revêtements muraux. Il présente des avantages comme une surface lisse, une bonne stabilité dimensionnelle et une facilité de découpe et de peinture.

Les colles pour MDF proposées par Würth assurent une adhésion rapide et durable sur le MDF. Elles sont idéales pour les travaux de menuiserie, d'agencement, de décoration et de réparation qui nécessitent une forte résistance à l'humidité, à la chaleur et aux chocs. Elle se présente notamment sous forme de cartouche de 310 ml, facile à utiliser avec un pistolet manuel, sans fil ou pneumatique, et disponible en deux couleurs : blanc ou transparent. Mais également sous forme de colle en aérosol ou en tube. Elles s'appliquent généralement en cordons ou en plots sur l'une des surfaces à assembler, puis en pressant les deux pièces pendant quelques secondes/minutes. Le temps de prise varie selon la température et l'humidité ambiante. Elles offrent une excellente tenue dans le temps, sans jaunir ni se fissurer, et elle résiste aux solvants, aux produits chimiques, aux UV et aux intempéries.