VIS PENTURE 7X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 7x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW30, TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

La vis penture 7x30 est un élément de fixation essentiel pour des applications nécessitant robustesse et précision. Adaptée à une variété de charnières dans des contextes résidentiels et industriels, la vis penture 7x30 est conçue pour offrir une installation stable et durable. Sa longueur de 30 mm et son diamètre de 7 mm assurent une bonne prise dans divers matériaux, ce qui la rend idéale pour la fixation de charnières sur des portes, des fenêtres ou des meubles lourds. Le choix du matériau utilisé pour la vis penture 7x30 garantit une résistance à la corrosion et une capacité à supporter des charges lourdes sans risque de déformation. Cette vis est donc particulièrement recommandée pour des installations où la sécurité et la durabilité sont prioritaires. La vis penture 7x30 est un choix de prédilection pour des solutions de fixation fiables et efficaces dans le montage de charnières dans divers domaines d'application.