BROSSE À TAPISSER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 brosse à tapisser pour professionnels.
Filter



Brosses à tapisser : encollez et lissez vos papiers peints avec des soies souples et résistantes

Les brosses à tapisser sont des outils de pose du papier peint, utilisés pour encoller le support ou le revers du papier, puis pour lisser et plaquer les lez contre le mur. Leurs soies, naturelles ou synthétiques, retiennent la colle, la répartissent uniformément et chassent l'air sans abîmer le papier. Dans la gamme Würth, on trouve une brosse à papier peint pour colleurs de 300 mm à soies grises et manche en bois verni, ainsi qu'une brosse à encoller de 155 à 170 mm de long, à monture polypropylène et manche bimatière. Tapissiers, peintres en bâtiment et poseurs de revêtements muraux les utilisent pour des finitions sans plis ni bulles.


La petite anecdote sur ce type de produits

La pose du papier peint est un art ancien, qui s'est développé en Europe dès le XVIIIe siècle avec les papiers peints imprimés et les premières manufactures. Les colleurs de métier se sont rapidement équipés de brosses spécifiques, aux poils longs et souples, capables de coucher le papier sur le mur sans le déchirer. Les soies utilisées sont traditionnellement d'origine animale : leur structure naturelle, légèrement écailleuse, leur permet de retenir davantage de colle et de lisser en douceur. Les soies grises, souvent plus fermes, offrent une bonne tenue pour pousser le papier, tandis que les soies synthétiques, plus récentes, résistent mieux à l'eau et conservent leur forme plus longtemps. La longueur des poils influence directement le résultat : plus ils sont longs, plus la brosse est souple.


Les points forts de ce type de produits

  • Soies grises extra, souples et résistantes, pour lisser le papier peint sans le marquer
  • Montage à la main ou mécanique en quatre rangs, qui assure une bonne tenue des poils
  • Manche en bois verni pour une prise en main agréable et durable
  • Brosse à encoller à soies naturelles, à mélange de soies grises ou à soies synthétiques, selon le besoin
  • Monture en polypropylène et manche bimatière pour la résistance à l'eau et à la colle
  • Format adapté à l'encollage comme au lissage, de 155 à 300 mm de long
  • Brosses de formats différents pour encoller sur de larges bandes ou lisser dans les angles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur de la brosse à papier peint : 300 mm, pour une largeur de 20 mm
  • Longueur des poils : 40 mm pour la brosse à papier peint, de 65 à 78 mm pour les brosses à encoller
  • Dimensions des brosses à encoller : 155 x 63 mm, 165 x 55 mm ou 170 x 75 mm
  • Matière des poils : soies grises ou naturelles, ou soies synthétiques avec intérieur noir et entourage blanc
  • Monture : polypropylène pour les brosses à encoller
  • Manche : bois verni ou bimatière selon le modèle
  • Montage des poils : à la main ou mécanique en quatre rangs
  • Usage : encollage, lissage et marouflage du papier peint et de la tapisserie
  • Largeur de la brosse à encoller : de 55 à 75 mm, pour appliquer la colle sur des bandes larges

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Encollage de papiers peints classiques et de tapisseries
  • Lissage des lez de papier peint contre le mur pour chasser les bulles d'air
  • Pose de revêtements muraux dans les logements, les hôtels et les locaux professionnels
  • Rénovation de décors muraux avec une finition soignée
  • Travaux de décoration intérieure en neuf comme en rénovation
  • Pose de frises, de bordures et de revêtements décoratifs

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la brosse selon l'usage : brosse à papier peint pour lisser, brosse à encoller pour appliquer la colle
  • Encoller de manière régulière, du centre vers les bords, sans excès de colle
  • Lisser le papier du centre vers l'extérieur pour chasser l'air et éviter les plis
  • Nettoyer la brosse à l'eau après chaque utilisation pour que la colle ne durcisse pas dans les soies
  • Laisser sécher la brosse à plat ou suspendue, poils vers le bas, pour conserver sa forme
  • Remplacer la brosse lorsque les poils sont usés ou déformés
  • Ne pas laisser tremper la brosse dans la colle pendant des heures pour préserver ses soies
  • Garder une brosse pour la colle et une autre pour le lissage afin d'éviter de tacher le papier fini

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de brosseDimensionsLongueur des poilsPoilsManche ou monture
Brosse à papier peint pour colleurs 300 x 20 mm 40 mm Soies grises, montage à la main ou mécanique 4 rangs Manche en bois verni
Brosse à encoller pour papier peint et tapisserie 155 x 63, 165 x 55 ou 170 x 75 mm 65 à 78 mm Soies naturelles, mélange de soies grises ou soies synthétiques Monture polypropylène, manche bimatière