DISQUE À MEULER / ÉBARBER 230 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Disque à meuler / ébarber 230 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de différentes formes: [design-enum]}, de différentes épaisseurs : 6.4 mm, 7.0 mm, 4.0 mm,... et convenant au meulage de multiples matériaux : Acier, Acier de construction, Acier inoxydable,....
Filter
Le disque à meuler 230 mm se distingue par sa polyvalence et sa capacité à travailler sur divers matériaux avec précision et efficacité. Adapté pour des tâches exigeantes, le disque à meuler 230 mm est particulièrement efficace dans les domaines de la métallurgie, de la construction et de la rénovation. Sa taille conséquente permet une enlèvement de matière rapide et un travail sur de grandes surfaces, rendant le processus plus efficace. Le disque à meuler 230 mm est également apprécié pour sa durabilité et sa capacité à réaliser des coupes nettes et précises, ce qui en fait un outil de coupe pour les professionnels cherchant à obtenir des finitions de haute qualité.